승인된 공급업체 탄소강 미세 육각 머리 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 마감재 | 학년 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 증명 부하 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.050.0100 | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | 평원 | 8 | 5 / 16 " | - | 1" | - | ₩ 39,882 | |
B | U04360.050.0850 | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | 노란 아연 도금 | 8 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ₩ 61,425 | |
C | U01062.025.0087 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 아연 도금 | 5 | 5 / 32 " | - | 7 / 8 " | - | ₩ 34,982 | |
D | U01060.025.0800 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 평원 | 5 | 5 / 32 " | - | 8" | - | ₩ 15,347 | |
E | U01062.025.0700 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 아연 도금 | 5 | 5 / 32 " | - | 7" | - | ₩ 32,795 | |
F | U04160.025.0325 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 평원 | 8 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | ₩ 47,250 | |
G | U01062.025.0375 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 아연 도금 | 5 | 5 / 32 " | - | 3.75 " | - | ₩ 47,180 | |
G | U01062.025.0325 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | 아연 도금 | 5 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | ₩ 38,272 | |
H | U04360.075.1200 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 32 " | - | 12 " | - | ₩ 199,692 | |
I | U01060.075.0700 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 평원 | 5 | 15 / 32 " | - | 7" | - | ₩ 65,292 | |
H | U04360.075.0850 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 32 " | - | 8.5 " | - | ₩ 139,177 | |
J | U04360.075.0100 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 32 " | - | 1" | - | ₩ 58,660 | |
H | U04360.075.0950 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 32 " | - | 9.5 " | - | ₩ 154,332 | |
I | U01060.075.0900 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | 평원 | 5 | 15 / 32 " | - | 9" | - | ₩ 83,090 | |
K | U04360.037.0375 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 15 / 64 " | - | 3.75 " | - | ₩ 65,782 | |
L | U04160.037.0800 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | 평원 | 8 | 15 / 64 " | - | 8" | - | ₩ 40,705 | |
L | U04160.037.0650 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | 평원 | 8 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ₩ 49,892 | |
M | U01062.037.0650 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | 아연 도금 | 5 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ₩ 59,744 | |
E | U01062.037.0800 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | 아연 도금 | 5 | 15 / 64 " | - | 8" | - | ₩ 36,452 | |
H | U04360.062.1100 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 13 / 32 " | - | 11 " | - | ₩ 142,642 | |
H | U04360.062.0850 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 13 / 32 " | - | 8.5 " | - | ₩ 112,927 | |
N | U01060.062.0900 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 평원 | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | ₩ 79,800 | |
N | U01060.062.1000 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 평원 | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | ₩ 87,745 | |
O | U01062.062.0900 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 아연 도금 | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | ₩ 107,414 | |
O | U01062.062.1000 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 아연 도금 | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | ₩ 120,662 | |
H | U04360.062.0950 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 13 / 32 " | - | 9.5 " | - | ₩ 115,062 | |
P | U04360.031.0700 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 노란 아연 도금 | 8 | 13 / 64 " | - | 7" | - | ₩ 49,805 | |
Q | U04360.031.0375 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 노란 아연 도금 | 8 | 13 / 64 " | - | 3.75 " | - | ₩ 46,322 | |
R | U01060.031.0350 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | 평원 | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | 85,000의 PSI | ₩ 80,867 | |
S | U04360.087.0850 | 7 / 8 "-14 | 7 / 8 " | 노란 아연 도금 | 8 | 35 / 64 " | - | 8.5 " | - | ₩ 43,610 | |
T | U01062.087.0700 | 7 / 8 "-14 | 7 / 8 " | 아연 도금 | 5 | 35 / 64 " | - | 7" | - | ₩ 24,570 | |
U | U04160.150.0300 | 13 | 1.5 " | 평원 | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | ₩ 64,435 | |
V | U04360.125.0200 | 13 | 1.25 " | 노란 아연 도금 | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ₩ 50,697 | |
W | U04360.112.0250 | 13 | 1.125 " | 노란 아연 도금 | 8 | 11 / 16 " | - | 2.5 " | - | ₩ 146,877 | |
X | U01060.125.0700 | 13 | 1.25 " | 평원 | 5 | 25 / 32 " | - | 7" | - | ₩ 52,219 | |
W | U04360.150.0300 | 13 | 1.5 " | 노란 아연 도금 | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | ₩ 130,025 | |
Y | U04160.125.0200 | 13 | 1.25 " | 평원 | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ₩ 125,125 | |
Z | U04160.112.1000 | 13 | 1.125 " | 평원 | 8 | 11 / 16 " | - | 10 " | - | ₩ 92,102 | |
A1 | M04160.080.0040 | M8 - 1 | M8 | 평원 | 클래스 10.9 | 5.3mm | 13mm | 40mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 112,262 | |
B1 | M04170.080.0016 | M8 - 1 | M8 | 평원 | 클래스 10.9 | 5.3mm | - | 16mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 74,567 | |
C1 | M04160.080.0090 | M8 - 1 | M8 | 평원 | 클래스 10.9 | 5.3mm | 13mm | 90mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 111,772 | |
D1 | M04170.100.0050 | M10 X 1.25 | M10 | 평원 | 클래스 10.9 | 6.4mm | - | 50mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 102,497 | |
A1 | M04160.100.0040 | M10 X 1.25 | M10 | 평원 | 클래스 10.9 | 6.4mm | - | 40mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 82,635 | |
C1 | M04160.100.0120 | M10 X 1.25 | M10 | 평원 | 클래스 10.9 | 6.4mm | - | 120mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 133,297 | |
D1 | M04170.120.0050 | M12 X 1.5 | M12 | 평원 | 클래스 10.9 | 7.5mm | - | 50mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 163,870 | |
E1 | M01060.140.0120 | M14 X 1.5 | M14 | 평원 | 클래스 8.8 | 8.8mm | 22mm | 120mm | 640N/mm-제곱 | ₩ 224,297 | |
F1 | M04170.160.0080 | M16 X 1.5 | M16 | 평원 | 클래스 10.9 | 10mm | - | 80mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 98,682 | |
G1 | M01070.240.0050 | M24 - 1.5 | M24 | 평원 | 클래스 8.8 | 15mm | - | 50mm | 660N/mm-제곱 | ₩ 10,762 | |
H1 | M01060.240.0090 | M24 - 1.5 | M24 | 평원 | 클래스 8.8 | 15mm | - | 90mm | 660N/mm-제곱 | ₩ 8,907 | |
G1 | M01070.240.0060 | M24 - 1.5 | M24 | 평원 | 클래스 8.8 | 15mm | - | 60mm | 660N/mm-제곱 | ₩ 11,427 | |
H1 | M01060.240.0100 | M24 - 1.5 | M24 | 평원 | 클래스 8.8 | 15mm | - | 100mm | 660N/mm-제곱 | ₩ 9,345 | |
F1 | M04170.240.0060 | M24 - 1.5 | M24 | 평원 | 클래스 10.9 | 15mm | 36mm | 60mm | 940N/mm-제곱 | ₩ 318,640 | |
G1 | M01070.240.0070 | M24 - 1.5 | M24 | 평원 | 클래스 8.8 | 15mm | - | 70mm | 660N/mm-제곱 | ₩ 12,862 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 드릴
- 전송 잭
- 조합 자물쇠
- 클래스 G 퓨즈
- 제어 제품 액세서리
- 손전등
- 도관 피팅 및 액세서리
- 지붕 통풍기
- 유량제어밸브
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- RUBBERMAID 슬림 짐 유틸리티 컨테이너, 23 갤런, 통기성, 직사각형
- APPROVED VENDOR 그로멧 부나 -n
- SIMPLE GREEN XNUMX 차 라벨
- DEVILBISS 스프레이 건 유체 노즐
- BUSSMANN TB300 시리즈 퓨즈 블록
- VULCAN HART 라이저 로우 쉘프, 스테인리스 스틸
- DAYTON 브러시 홀더
- ANSELL 0등급 전기 장갑, 14인치, 검정색
- TSUBAKI QD 부싱, SD형
- BUSSMANN HVT 고전압 퓨즈, 2500VAC