승인된 공급업체 A4 스테인리스 스틸 완전 나사산 육각 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M55010.030.0010 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 10mm | - | ₩ 12,687 | |
B | M55010.030.0006 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 6mm | - | ₩ 12,250 | |
C | M55010.030.0020 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 20mm | - | ₩ 14,787 | |
D | M55010.030.0008 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 8mm | 8mm | ₩ 12,320 | |
E | M55010.030.0016 | M3 X 0.5 | M3 | 2mm | 5.5mm | 16mm | 16mm | ₩ 15,487 | |
F | M55010.040.0020 | M4 X 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 20mm | - | ₩ 16,940 | |
B | M55010.040.0008 | M4 X 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 8mm | - | ₩ 15,207 | |
G | M55010.040.0025 | M4 X 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 25mm | - | ₩ 18,620 | |
H | M55010.040.0012 | M4 X 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 12mm | - | ₩ 15,837 | |
I | M55010.040.0010 | M4 X 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 10mm | 10mm | ₩ 7,105 | |
J | M55010.040.0016 | M4 X 0.7 | M4 | 2.8mm | 7mm | 16mm | - | ₩ 15,295 | |
K | M55010.050.0025 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 25mm | 25mm | ₩ 22,417 | |
L | M55010.050.0012 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 12mm | - | ₩ 14,332 | |
M | M55010.050.0016 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 16mm | - | ₩ 14,507 | |
N | M55010.050.0010 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 10mm | - | ₩ 13,982 | |
O | M55010.050.0020 | M5 X 0.8 | M5 | 3.5mm | 8mm | 20mm | - | ₩ 18,602 | |
P | M55010.060.0010 | M6 X 1 | M6 | 4mm | 10mm | 10mm | - | ₩ 15,504 | |
Q | M55010.060.0020 | M6 X 1 | M6 | 4mm | 10mm | 20mm | 20mm | ₩ 12,145 | |
R | M55010.060.0012 | M6 X 1 | M6 | 4mm | 10mm | 12mm | - | ₩ 12,810 | |
S | M55010.060.0016 | M6 X 1 | M6 | 4mm | 10mm | 16mm | 16mm | ₩ 11,060 | |
T | M55010.060.0025 | M6 X 1 | M6 | 4mm | 10mm | 25mm | - | ₩ 19,477 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 응축수 드레인 팬
- 셀프 덤핑 호퍼
- 나사산 바디 실린더
- 가스켓 절단기
- 모어 및 트리머
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 우물펌프
- 해양 및 RV 펌프
- LAMP 핸들 잡아 당기기
- DAYTON 드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 배기 팬
- SUPER-STRUT AB254 시리즈 앵글 피팅
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 다중 위치 마스터 조광기
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 볼 밸브 카트리지, EPDM
- MARTIN SPROCKET 더블 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 50
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 1207 체인 번호
- ALLEGRO SAFETY 저압 흐름 어댑터
- VESTIL PCH 시리즈 개방형 랙 데크
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 4피치