그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 머리 캡 나사 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
직경 / 나사 크기 | M4 X 0.7 |
지름 | M4 |
마감재 | 평원 |
학년 | 등급 없음 |
머리 높이 | 2.8mm |
헤드 유형 | 마녀 |
헤드 폭 | 7mm |
머리 아래 길이 | 25mm |
자재 | A4 스테인리스 |
최소 나사산 길이 | 25mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
인장 강도 | 101,500의 PSI |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 25mm |
스레드 크기 | 0.70mm |
스레드 스타일 | 완전 스레드 |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.01 |
선박 폭 (cm) | 16.69 |
HS 코드 | 7318156070 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.