그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 탄소강 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 탄소강 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | SAE x SAE |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 3000psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | RTFE |
시트 재질 | RTFE |
줄기 재질 | 탄소강 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 425도 F |
UPC | 649848037894 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 밸브 구조 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE2.NK 1/4 | 2- 조각 | 강철 | 지레 | 3000psi WOG | 1 / 4 " | RTFE | RTFE | -20도 ~ 425도 F | ₩ 70,647 | ||
VLE2.NK 3/8 | 2- 조각 | 강철 | 지레 | 3000psi WOG | 3 / 8 " | RTFE | RTFE | -20도 ~ 425도 F | ₩ 70,647 | ||
VLE2.NK 1/2 | 2- 조각 | 강철 | 지레 | 3000psi WOG | 1 / 2 " | RTFE | RTFE | -20도 ~ 425도 F | ₩ 125,965 | ||
VAE2.N0 1/2 | 3- 조각 | 아연 다이 캐스트 | 지레 | 5800psi WOG | 1 / 2 " | 니트릴 | 델린(R) | -20도 ~ 175도 F | ₩ 124,425 | ||
VAE2.N00P 1 | 3- 조각 | 캐스트 스틸 | 래칭 잠금 | 4600psi WOG | 1" | 니트릴 | 델린(R) | -20도 ~ 175도 F | ₩ 320,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.