그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 납땜 도구 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 아연 |
자재 | 카바이드 팁이있는 스틸 |
전체 길이 | 3" |
반지름 | 0.003 " |
생크 높이 | 3 / 8 " |
생크 폭 | 3 / 4 " |
스타일 | GS |
팁 폭 | 0.102 / 0.104 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.95 |
HS 코드 | 8207803000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.