항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 10 |
마감재 | 황동 |
피팅 재료 | 황동 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 1 / 2 " |
JIC 스레드 (인치) | 7 / 8-14 |
길이 | 2.07 " |
나사 각도 (Deg.) | 37-45 |
타입 | 소켓리스, 암 JIC / SAE 스위블 |
UPC | 678146056696 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.