NELSON STUD WELDING INC. 용접 스터드
용접 스터드는 자동차 및 금속 가공 응용 분야의 기본 금속 시트에 부품 및 구성 요소를 부착하기 위해 금속 시트에 용접됩니다. Raptor Supplies 다양한 제공...자세히 보기
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 501-001-009 | ₩29,855 | |||
A | 501-001-005 | ₩36,487 | |||
A | 501-001-007 | ₩40,127 | |||
A | 501-001-011 | ₩56,630 | |||
A | 501-001-006 | ₩36,487 |
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 500-017-019 | ₩32,759 | |||
A | 500-017-020 | ₩30,887 | |||
A | 500-017-017 | ₩48,912 | |||
A | 500-017-018 | ₩35,245 |
척
스타일 | 모델 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 500-001-356 | ₩108,937 | |||
A | 500-001-357 | ₩101,412 | |||
A | 500-001-366 | ₩98,192 | |||
B | 500-001-014 | ₩181,247 | |||
A | 500-001-359 | ₩101,412 | |||
B | 500-001-007 | ₩130,514 | |||
B | 500-001-011 | ₩192,062 | |||
B | 500-001-016 | ₩234,115 | |||
B | 500-001-009 | ₩135,922 |
스타일 | 모델 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 항목 | 머리 아래 길이 | 자재 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101-208-218-G1000 | ₩143,762 | |||||||||
A | 101-208-259-G1000 | ₩148,855 | |||||||||
A | 101-208-278-G100 | ₩25,270 | |||||||||
A | 101-208-217-G1000 | ₩145,810 | |||||||||
A | 101-208-233-G1000 | ₩153,930 | |||||||||
A | 101-208-260-G1000 | ₩159,040 | |||||||||
A | 101-208-231-G100 | ₩19,005 | |||||||||
A | 101-208-232-G100 | ₩20,142 | |||||||||
A | 101-208-278-G1000 | ₩202,877 | |||||||||
A | 101-208-262-G1000 | ₩172,322 | |||||||||
A | 101-208-275-G100 | ₩22,592 | |||||||||
A | 101-208-231-G1000 | ₩145,775 | |||||||||
A | 101-208-232-G1000 | ₩149,835 | |||||||||
A | 101-208-276-G1000 | ₩191,625 | |||||||||
A | 101-208-234-G100 | ₩21,175 | |||||||||
A | 101-208-234-G1000 | ₩164,097 | |||||||||
A | 101-208-260-G100 | ₩20,702 | |||||||||
A | 101-208-274-G100 | ₩19,985 | |||||||||
A | 101-208-276-G100 | ₩25,270 | |||||||||
A | 101-208-233-G100 | ₩19,915 | |||||||||
A | 101-208-275-G1000 | ₩176,382 | |||||||||
A | 101-208-274-G1000 | ₩148,855 | |||||||||
A | 101-208-218-G100 | ₩19,390 | |||||||||
A | 101-208-217-G100 | ₩19,110 | |||||||||
A | 101-208-259-G100 | ₩19,547 |
특징
작동 메커니즘
- 커패시터 방전(CD) 용접 스터드의 메커니즘은 전기 용량의 원리를 기반으로 합니다.
- 공작물과 스터드가 제자리에 고정되어 스터드의 끝이 공작물과 접촉한 상태로 유지됩니다.
- 커패시터는 일반적으로 최대 1000V의 고전압으로 충전된 다음 많은 양의 에너지를 저장합니다.
- 이 저장된 에너지는 스터드와 공작물을 통해 방전되어 아크를 생성합니다.
- 아크는 스터드의 끝을 녹여 공작물에 융합시켜 강하고 영구적인 용접을 만듭니다.
자주 묻는 질문
스터드를 용접하는 데 필요한 힘을 결정하는 것은 무엇입니까?
용접 직경은 용접 공정에 필요한 힘, 용접되는 재료의 두께 및 구성, 스터드의 크기 및 모양, 사용되는 스터드의 유형을 결정합니다.
페룰 그립의 용도는 무엇입니까?
페룰 그립은 용접 스터드와 함께 사용되는 커넥터 유형입니다. 이것은 용접 전에 스터드 위에 놓인 원통형 금속 조각으로 스터드와 작업물 사이에 안전한 연결을 만듭니다. 또한 이 장치는 용접 열을 보다 고르게 분배하고 작업물의 뒤틀림이나 뒤틀림을 방지합니다.
백업 핀의 기능은 무엇입니까?
백업 핀은 Nelson CD 스터드 용접 건에 설치하여 용접하는 동안 용접 스터드가 공작물에 너무 깊이 침투하는 것을 방지하도록 설계되었습니다.
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 세련
- 압력/온도제어밸브
- 직업 사이트 조명
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 스팀 테이블 음식 팬 액세서리
- 선삭 인서트
- 스티어링 및 터닝 바
- 스테인레스 스틸 튜브
- 휘발성 유기 화합물 검출기
- BRADY 파이프 마커, 배기
- WHITESIDE 크리퍼, 메탈
- KISSLER & CO 풀 아웃 분무기가있는 주방 수전, 레버 손잡이
- PLASTIC SUPPLY 와이 지점, 합성 수지, 45도
- VESTIL PT 시리즈 피크닉 테이블
- EATON 카세트 잠금 장치
- VESTIL SPN 시리즈 Retro Fit 백 레일 키트
- MORSE DRUM 죠스
- DURABLE 보안 식별 용품
- ROTRON 단일 송풍기 진공 모터