GENERAL ELECTRIC 유닛 마운트 소형 회로 차단기
THHQC 시리즈 유닛 실장 회로 차단기
General Electric THHQC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 전기 회로를 과부하로부터 보호하기 위해 분전반, 모터 로드 센터 및 버스웨이와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 UL 등록 장치는 가벼운 과부하 및 러그 단자에서 트립을 방지하면서 심각한 전력 서지에 즉시 반응하는 열 자기식 트립 장치를 갖추고 있어 안전한 배선을 보장하고 느슨한 연결을 제거합니다. 그들은 설치 및 유지 보수 중단 시간을 줄이기 위해 장치 장착 시설과 추가로 통합됩니다. 1극 및 2극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric THHQC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 전기 회로를 과부하로부터 보호하기 위해 분전반, 모터 로드 센터 및 버스웨이와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 UL 등록 장치는 가벼운 과부하 및 러그 단자에서 트립을 방지하면서 심각한 전력 서지에 즉시 반응하는 열 자기식 트립 장치를 갖추고 있어 안전한 배선을 보장하고 느슨한 연결을 제거합니다. 그들은 설치 및 유지 보수 중단 시간을 줄이기 위해 장치 장착 시설과 추가로 통합됩니다. 1극 및 2극 구성으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 항목 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC2120WL | ₩470,084 | ||||
B | THHQC1120WL | ₩64,941 | RFQ | |||
A | THHQC2130WL | ₩470,084 | ||||
B | THHQC1130WL | ₩64,941 | RFQ |
유닛 실장 몰드 케이스 회로 차단기, 피드 스루
General Electric 배선용 회로 차단기는 결함이 있거나 과도한 전류 공급으로부터 민감한 전기 회로, 산업 기계 및 장비를 보호하는 데 이상적입니다. 이 장치는 설치 중단 시간을 줄이기 위한 로드 사이드 러그 단자 연결이 있는 장치 장착 기능과 가벼운 과부하에서 트리핑을 방지하면서 심각한 단락에 즉시 반응하는 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 2~15A 범위의 정격 암페어로 제공되는 다양한 60극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
General Electric 배선용 회로 차단기는 결함이 있거나 과도한 전류 공급으로부터 민감한 전기 회로, 산업 기계 및 장비를 보호하는 데 이상적입니다. 이 장치는 설치 중단 시간을 줄이기 위한 로드 사이드 러그 단자 연결이 있는 장치 장착 기능과 가벼운 과부하에서 트리핑을 방지하면서 심각한 단락에 즉시 반응하는 열 자기 트립을 특징으로 합니다. 2~15A 범위의 정격 암페어로 제공되는 다양한 60극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC2115WL | ₩470,084 | ||||
A | THHQC2135WL | ₩470,084 | ||||
A | THHQC2140Wl | ₩470,084 | ||||
A | THHQC2145WL | ₩470,084 | ||||
A | THHQC2150WL | ₩470,084 | ||||
A | THHQC2160WL | ₩470,084 |
장치 장착 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC1115WL | ₩202,685 | ||||
B | THQC2140WL | ₩227,237 | ||||
B | THQC2150WL | ₩227,237 |
더 알아보기
- 분무기 및 스프레더
- 아크 플래시 보호
- 리프팅 하드웨어
- 스테인리스 강
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 자동차 돌리
- 음료 투수 및 서버
- 벌크 푸시 온 호스
- 초음파 유량계 감지기
- 스테퍼 모터 드라이버
- DAYTON 비조광 셀렉터 스위치 오퍼레이터, 3위치
- PANDUIT 14 ~ 10 AWG 링 터미널
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 코드 그립, 1/2인치 NPT 도관 크기
- ANVIL 8 홀 이중 앵글 커넥터
- EATON FDP 유형 커넥터 키트
- ALL GEAR 제트 세트 던지기 라인
- DAYTON 피팅
- COUNTERACT 교체 용 패드
- KYOCERA 일반 드릴링용 모듈러 드릴 비트
- TOWNSTEEL 종료 장치