그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유닛 마운트 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 15 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.38 " |
길이 | 3.28 " |
맥스. AIR 등급 | 22kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 7월 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
모델 | A | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
THHQC2135WL | 35 | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 470,085 | |
THHQC2140Wl | 40 | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 470,085 | |
THHQC2145WL | 45 | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 470,085 | |
THHQC2150WL | 50 | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 470,085 | |
THHQC2160WL | 60 | 3 AWG | 8 AWG | ₩ 470,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.