그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유닛 마운트 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
A | 50 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
깊이 | 2.38 " |
길이 | 3.28 " |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 7월 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | A | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
THHQC1115WL | 15 | 1 | 1" | ₩ 202,685 | ||
THQC2140WL | 40 | 2 | 2" | ₩ 58,688 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.