LEVITON 트위스트 잠금 리셉터클
트위스트 락 리셉터클, 잠금 장치
Hubbell 배선 장치-Kellems 트위스트 잠금 콘센트는 데이터 센터의 중요 장비에 대한 우발적인 전력 손실과 갑작스러운 기계 종료로 인한 안전 위험을 방지합니다. 이 잠금 장치는 나일론/열가소성/열경화성/알루미늄 구리 프리 나일론/강화 열가소성 폴리에스테르/페놀 구조를 특징으로 하여 뛰어난 유전 강도, 낮은 열전도율 및 우수한 내마모성 및 내마모성을 제공합니다. 최대 85°C의 온도를 견딜 수 있으며 2, 3 및 4극 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 각진 슈라우드 리셉터클 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 트위스트 잠금 콘센트는 데이터 센터의 중요 장비에 대한 우발적인 전력 손실과 갑작스러운 기계 종료로 인한 안전 위험을 방지합니다. 이 잠금 장치는 나일론/열가소성/열경화성/알루미늄 구리 프리 나일론/강화 열가소성 폴리에스테르/페놀 구조를 특징으로 하여 뛰어난 유전 강도, 낮은 열전도율 및 우수한 내마모성 및 내마모성을 제공합니다. 최대 85°C의 온도를 견딜 수 있으며 2, 3 및 4극 구성으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 각진 슈라우드 리셉터클 잠금 및 잠금 해제 기호가 있는 정렬 화살표가 있습니다.
스타일 | 모델 | 항목 | IP 등급 | A | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7210B | ₩57,382 | |||||||||
B | HBL4563 | ₩91,787 | |||||||||
C | HBL7535 | ₩55,160 | |||||||||
D | HBL7582 | ₩99,557 | |||||||||
E | HBL2610 | ₩119,280 | |||||||||
F | HBL2340 | ₩86,940 | |||||||||
G | HBL2710 | ₩177,467 | |||||||||
H | HBL2730 | ₩162,242 | |||||||||
I | HBL2430 | ₩108,972 | |||||||||
J | HBL4760 | ₩77,070 | |||||||||
K | HBL7410B | ₩132,912 | |||||||||
L | HBL7310BG | ₩107,870 | |||||||||
M | HBL4713 | ₩69,807 | |||||||||
N | HBL4792 | ₩123,550 | |||||||||
O | HBL7410BG | ₩132,965 | |||||||||
P | HBL2410 | ₩109,042 | |||||||||
Q | HBL2720 | ₩170,327 | |||||||||
R | HBL2520 | ₩142,660 | |||||||||
S | HBL2640 | ₩131,092 | |||||||||
T | HBL3430G | ₩185,325 | |||||||||
U | HBL4700 | ₩104,020 | |||||||||
V | HBL2320 | ₩74,532 | |||||||||
W | HBL4710 | ₩71,715 | |||||||||
X | HBL63CM69 | ₩456,609 | |||||||||
Y | HBL7580 | ₩119,000 |
각진 안전 슈라우드 리셉터클, 2/3/4폴
Hubbell Wiring Device-Kellem의 각진 슈라우드 트위스트 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 각진 슈라우드 리셉터클에는 내충격성, 내부식성 및 내구성을 위한 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 작동하는 동안 최소한의 공간을 사용하기 위한 하나의 갱, 각진 하우징 디자인이 특징입니다. 20/30, 120, 208 및 125VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 250/480A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellem의 각진 슈라우드 트위스트 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 각진 슈라우드 리셉터클에는 내충격성, 내부식성 및 내구성을 위한 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 작동하는 동안 최소한의 공간을 사용하기 위한 하나의 갱, 각진 하우징 디자인이 특징입니다. 20/30, 120, 208 및 125VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 250/480A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
잠금 리셉터클, 상업 등급
플랜지 잠금 입구
잠금 리셉터클
TR 시리즈 쓰레기통
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR-PSQ-22-BK-CH | ₩1,259,745 | RFQ | |||||
B | TR-PSQ-22-BK-CD | ₩1,202,472 | RFQ | |||||
C | TR-PSQ-22-BK-BK | ₩1,202,472 | RFQ | |||||
D | TR-PRRC-33-BN | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
E | TR-PRRC-33-SD | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
F | TR-PRF-33-CD | ₩2,909,225 | RFQ | |||||
G | TR-PRRC-33-CH | ₩2,244,938 | RFQ | |||||
H | TR-PR-33-BK | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
I | TR-PRRC-33-BK | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
J | TR-PR-33-SD | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
K | TR-PR-33-CH | ₩1,895,549 | RFQ | |||||
L | TR-PRRC-33-CD | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
M | TR-PRRC-33-GN | ₩2,151,392 | RFQ | |||||
N | TR-PR-33-GN | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
O | TR-PR-33-BN | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
P | TR-PR-33-CD | ₩1,817,276 | RFQ | |||||
Q | TR-PRRC-49-BN | ₩2,601,989 | RFQ | |||||
R | TR-PR-49-SD | ₩2,101,629 | RFQ | |||||
S | TR-PRRC-49-SD | ₩2,601,989 | RFQ | |||||
T | TR-PRRC-49-GN | ₩2,601,989 | RFQ | |||||
U | TR-PR-49-BK | ₩2,101,629 | RFQ | |||||
V | TR-PRRC-49-CH | ₩2,705,080 | RFQ | |||||
W | TR-PRRC-49-CD | ₩2,601,989 | RFQ | |||||
X | TR-PRRC-49-BK | ₩2,601,989 | RFQ | |||||
Y | TR-PR-49-GN | ₩2,101,629 | RFQ |
130146 시리즈 트위스트 락 리셉터클
Woodhead 130146 시리즈 트위스트 락 리셉터클은 상업 및 산업 응용 분야에서 안정적이고 안전한 연결을 위해 장비 또는 전기 장치를 연결하는 데 이상적인 전기 장치입니다. 그들은 높은 전기 절연성과 내구성을 위해 고무로 만들어졌습니다. 이 UL 승인 잠금 리셉터클은 누수 방지 연결을 위한 방수 덮개가 특징입니다.
Woodhead 130146 시리즈 트위스트 락 리셉터클은 상업 및 산업 응용 분야에서 안정적이고 안전한 연결을 위해 장비 또는 전기 장치를 연결하는 데 이상적인 전기 장치입니다. 그들은 높은 전기 절연성과 내구성을 위해 고무로 만들어졌습니다. 이 UL 승인 잠금 리셉터클은 누수 방지 연결을 위한 방수 덮개가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 극 수 | 타입 | |
---|---|---|---|---|
A | 1301460156 | RFQ | ||
A | 1301460155 | RFQ | ||
B | 1301460144 | RFQ | ||
A | 1300180366 | RFQ | ||
A | 1301460157 | RFQ | ||
A | 1301470127 | RFQ | ||
A | 1301460154 | RFQ | ||
C | 1301460153 | RFQ | ||
A | 1301460151 | RFQ | ||
A | 1301460149 | RFQ | ||
A | 1301460148 | RFQ | ||
D | 1301460147 | RFQ | ||
A | 1301460145 | RFQ | ||
E | 1301460158 | RFQ | ||
A | 1301460146 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301550159 | RFQ |
A | 1301550137 | RFQ |
130149 시리즈 플랜지 리셉터클
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301490018 | RFQ | |
B | 1301490021 | RFQ | |
C | 1301490040 | RFQ | |
D | 1301490012 | RFQ | |
E | 1301490013 | RFQ | |
F | 1301490022 | RFQ | |
G | 1301490039 | RFQ | |
H | 1301490020 | RFQ | |
I | 1301490041 | RFQ | |
J | 1301490011 | RFQ | |
K | 1301490042 | RFQ | |
K | 1301490061 | RFQ | |
K | 1301490059 | RFQ | |
L | 1301490001 | RFQ | |
M | 1301490056 | RFQ | |
N | 1301490019 | RFQ | |
O | 1301490036 | RFQ | |
K | 1301490044 | RFQ | |
K | 1301490043 | RFQ | |
K | 1301490060 | RFQ | |
M | 1301490038 | RFQ | |
P | 1301490045 | RFQ | |
P | 1301490046 | RFQ | |
M | 1301490037 | RFQ |
잠금 플랜지 리셉터클, 2/3 극
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 플랜지 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 2/3극, 잠금 플랜지 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위한 열가소성/열경화성 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델에는 내식성과 강도를 제공하기 위해 스테인리스 스틸 플랜지가 있습니다. 정격 전류가 20A 및 30A이고 전압 정격이 125/250 및 250V인 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 플랜지 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 2/3극, 잠금 플랜지 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위한 열가소성/열경화성 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델에는 내식성과 강도를 제공하기 위해 스테인리스 스틸 플랜지가 있습니다. 정격 전류가 20A 및 30A이고 전압 정격이 125/250 및 250V인 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
잠금 리셉터클
Hubbellock 산업용 잠금 리셉터클은 전기 서지를 유발하는 연결부로 물이 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 습식 또는 세척 응용 분야에 이상적입니다. 주조 알루미늄/열경화성/페놀 구조로 되어 있어 충격, 긁힘 및 유해한 UV 방사선에 대한 내성이 있습니다. 이 리셉터클은 습기나 먼지로 인한 손상을 방지하기 위해 금속 재질의 내후성 스프링 장착 덮개와 통합되어 있으며 2극, 3극 및 4극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbellock 산업용 잠금 리셉터클은 전기 서지를 유발하는 연결부로 물이 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 습식 또는 세척 응용 분야에 이상적입니다. 주조 알루미늄/열경화성/페놀 구조로 되어 있어 충격, 긁힘 및 유해한 UV 방사선에 대한 내성이 있습니다. 이 리셉터클은 습기나 먼지로 인한 손상을 방지하기 위해 금속 재질의 내후성 스프링 장착 덮개와 통합되어 있으며 2극, 3극 및 4극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
격리된 접지가 있는 콘센트
방수 안전 슈라우드 플랜지 인렛, 2 / 3 / 4 극
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 안전 슈라우드, 트위스트 잠금 인렛은 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 대한 안전한 연결을 제공합니다. 이 방수 유입구에는 내충격성과 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 PBT 하우징이 있습니다. 플랜지와 클로저 캡이 있어 습기와 먼지가 유입구로 들어가는 것을 방지하여 장치를 사용하지 않을 때 환경 밀봉을 만듭니다. 20/30, 120, 208 및 125VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 250/480A 인렛 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 방수 안전 슈라우드, 트위스트 잠금 인렛은 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 대한 안전한 연결을 제공합니다. 이 방수 유입구에는 내충격성과 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 PBT 하우징이 있습니다. 플랜지와 클로저 캡이 있어 습기와 먼지가 유입구로 들어가는 것을 방지하여 장치를 사용하지 않을 때 환경 밀봉을 만듭니다. 20/30, 120, 208 및 125VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 250/480A 인렛 중에서 선택하십시오.
세미 플러시 표면 실장 슈라우드 리셉터클, 2/3폴
Hubbell Wiring Device-Kellems semi-flush Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암 리셉터클에는 내충격성 및 내부식성 및 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 20개의 장치를 벽면에 부분적으로 장착하기 위한 30갱, 세미 플러시 표면 장착 하우징 설계가 특징입니다. 125, 250, 480 및 600VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 XNUMX/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems semi-flush Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암 리셉터클에는 내충격성 및 내부식성 및 내구성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 하우징이 있습니다. 20개의 장치를 벽면에 부분적으로 장착하기 위한 30갱, 세미 플러시 표면 장착 하우징 설계가 특징입니다. 125, 250, 480 및 600VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 회색 XNUMX/XNUMXA 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | A | 색상 | 극 수 | 전선 수 | 온도 운영. | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2310SR2 | ₩100,100 | |||||||||
B | HBL2320SR2 | ₩91,052 | |||||||||
C | HBL2620SR2 | ₩144,007 | |||||||||
D | HBL2710SR2 | ₩212,554 | |||||||||
E | HBL2420SR2 | ₩143,640 | |||||||||
F | HBL2720SR2 | ₩233,292 | |||||||||
G | HBL2430SR2 | ₩143,675 | |||||||||
H | HBL2730SR2 | ₩213,465 | |||||||||
I | HBL2740SR2 | ₩229,145 |
트위스트 잠금 잠금 리셉터클, 2/3 극, 50A
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 리셉터클은 내열성 및 내충격성 및 내구성을 위한 페놀 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 해양 등급 잠금 콘센트 해양 응용 분야의 내습성을 위해. 50, 125, 250, 480V의 정격 전압으로 제공되는 다양한 600A 콘센트 중에서 선택하세요.
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 리셉터클은 내열성 및 내충격성 및 내구성을 위한 페놀 구조를 가지고 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 해양 등급 잠금 콘센트 해양 응용 분야의 내습성을 위해. 50, 125, 250, 480V의 정격 전압으로 제공되는 다양한 600A 콘센트 중에서 선택하세요.
플랜지형 인렛 잠금, 3극, 125/250V
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 플랜지 인렛은 진동이나 건설 및 산업 분야의 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 안전하게 연결하는 데 이상적입니다. 이 3극 잠금 플랜지형 흡입구에는 내충격성과 내구성을 제공하기 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 나일론 하우징이 있습니다. 선택된 2극 잠금 플랜지 입구? 스테인리스 스틸 케이스를 갖춘 내열성 열경화성 구조를 갖추고 있으며 정격 전압 250V 및 정격 전류 15A에서 작동합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 플랜지 인렛은 진동이나 건설 및 산업 분야의 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 안전하게 연결하는 데 이상적입니다. 이 3극 잠금 플랜지형 흡입구에는 내충격성과 내구성을 제공하기 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 나일론 하우징이 있습니다. 선택된 2극 잠금 플랜지 입구? 스테인리스 스틸 케이스를 갖춘 내열성 열경화성 구조를 갖추고 있으며 정격 전압 250V 및 정격 전류 15A에서 작동합니다.
잠금 리셉터클, 2/3 극
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 단일/이중 플러시 리셉터클은 단자의 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 이 암형 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 제공하기 위한 나일론/열가소성 하우징이 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 15/30 및 125V의 정격 전압에서 사용할 수 있는 다양한 250A, 277A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 단일/이중 플러시 리셉터클은 단자의 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 및 측면 배선 설계가 특징입니다. 이 암형 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 제공하기 위한 나일론/열가소성 하우징이 있습니다. 최대 75°C의 연속 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 15/30 및 125V의 정격 전압에서 사용할 수 있는 다양한 250A, 277A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
트위스트 록 플랜지 리셉터클, 2/3/4폴
Hubbell 배선 장치-Kellems 플랜지 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 터미널을 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 배선 설계가 있습니다. 이 암형 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위한 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델은 내열성을 위해 스테인리스 스틸 케이스가 있는 열경화성 구조를 특징으로 합니다. 120~600V 범위의 정격 전압으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 플랜지 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 터미널을 통한 배선 연결을 최적화하기 위한 후면 배선 설계가 있습니다. 이 암형 리셉터클에는 내충격성과 내구성을 위한 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델은 내열성을 위해 스테인리스 스틸 케이스가 있는 열경화성 구조를 특징으로 합니다. 120~600V 범위의 정격 전압으로 제공되는 다양한 리셉터클 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | IP 등급 | A | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2516 | ₩277,865 | |||||||||
B | HBL2326 | ₩118,089 | |||||||||
C | HBL4585C | ₩81,742 | |||||||||
D | HBL2816 | ₩306,670 | |||||||||
E | HBL2736 | ₩193,585 | |||||||||
F | HBL2716 | ₩171,587 | |||||||||
G | HBL2616 | ₩139,002 | |||||||||
H | HBL2426 | ₩134,697 | |||||||||
I | HBL2356 | ₩115,622 | |||||||||
J | HBL2336 | ₩114,625 | |||||||||
K | HBL2316 | ₩115,535 | |||||||||
L | HBL7557G | ₩89,215 | |||||||||
M | HBL47CM15 | ₩133,735 | |||||||||
N | HBL2766 | ₩165,060 | |||||||||
L | HBL7557 | ₩89,110 | |||||||||
O | HBL2646 | ₩140,315 | |||||||||
P | HBL2466 | ₩156,975 | |||||||||
Q | HBL2446 | ₩150,727 | |||||||||
R | HBL4715 | ₩147,157 | |||||||||
S | HBL3326C | ₩155,050 | |||||||||
T | HBL2746 | ₩182,647 | |||||||||
U | HBL2726 | ₩172,585 | |||||||||
V | HBL2626 | ₩153,107 | |||||||||
W | HBL2436 | ₩156,467 | |||||||||
X | HBL2416 | ₩136,185 |
트위스트 잠금 플랜지 입구 및 리셉터클
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 플랜지 입구 및 콘센트는 안전한 전기 연결을 제공합니다. 유입구에는 곡선형 리셉터클에 일치 및 삽입되는 곡선형 블레이드가 포함되어 있습니다. 산업용 기계 및 전자 장비의 일관된 전기 흐름을 보장하고 우발적인 분리를 방지하기 위해 비틀림 동작으로 제자리에 단단히 고정됩니다. 플랜지형 유입구 및 리셉터클은 NEMA 등급이며 이물질 축적을 방지하기 위한 먼지 보호막이 있습니다. 표준, 후면 배선 및 압력 나사 단자는 와이어를 이러한 플러그 및 리셉터클에 단단히 장착합니다. 나일론, 황동, 강철, 스테인리스강, 금속 및 센터엑스 하우징 변형으로 제공되는 다양한 플랜지 커넥터 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 플랜지 입구 및 콘센트는 안전한 전기 연결을 제공합니다. 유입구에는 곡선형 리셉터클에 일치 및 삽입되는 곡선형 블레이드가 포함되어 있습니다. 산업용 기계 및 전자 장비의 일관된 전기 흐름을 보장하고 우발적인 분리를 방지하기 위해 비틀림 동작으로 제자리에 단단히 고정됩니다. 플랜지형 유입구 및 리셉터클은 NEMA 등급이며 이물질 축적을 방지하기 위한 먼지 보호막이 있습니다. 표준, 후면 배선 및 압력 나사 단자는 와이어를 이러한 플러그 및 리셉터클에 단단히 장착합니다. 나일론, 황동, 강철, 스테인리스강, 금속 및 센터엑스 하우징 변형으로 제공되는 다양한 플랜지 커넥터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 항목 | IP 등급 | A | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2315 | ₩72,922 | |||||||||
B | HBL2415 | ₩104,597 | |||||||||
C | HBL504NM | ₩405,772 | |||||||||
D | CS8375 | ₩313,740 | |||||||||
E | HBL504SS | ₩768,897 | |||||||||
F | HBL45985CL | ₩269,552 | |||||||||
G | HBL2775 | ₩175,227 | |||||||||
H | HBL2745 | ₩176,050 | |||||||||
I | HBL2655 | ₩166,127 | |||||||||
J | HBL2455 | ₩108,622 | |||||||||
K | HBL2425 | ₩95,830 | |||||||||
L | CS6375 | ₩322,017 | |||||||||
M | HBL2815 | ₩155,505 | |||||||||
N | HBL2715 | ₩151,935 | |||||||||
O | HBL2625 | ₩127,102 | |||||||||
P | HBL2615 | ₩132,300 | |||||||||
Q | HBL2325 | ₩70,822 | |||||||||
C | HBL503NM | ₩389,252 | |||||||||
R | CS8175 | ₩304,517 | |||||||||
S | HBL303SS | ₩427,017 | |||||||||
T | HBL2825 | ₩191,835 | |||||||||
U | HBL2765 | ₩178,097 | |||||||||
V | HBL2755 | ₩170,835 | |||||||||
W | HBL2735 | ₩177,940 | |||||||||
X | HBL2465 | ₩111,475 |
플랜지 입구 잠금
Hubbellock 플랜지 잠금 입구는 장치에 전원을 공급하기 위해 인클로저 또는 패널의 측면에 장착됩니다. 이 인렛은 손상에 강하고 일관되게 포지티브 연결을 제공하는 성형된 수 접점을 특징으로 합니다. 이 잠금 인서트는 최대 강도와 보호를 위해 금속 플랜지 케이싱이 특징입니다. 일부 모델은 습기와 먼지로부터 보호하기 위해 금속 스프링 장착 커버와 통합된 절연 비금속 하우징을 특징으로 합니다.
Hubbellock 플랜지 잠금 입구는 장치에 전원을 공급하기 위해 인클로저 또는 패널의 측면에 장착됩니다. 이 인렛은 손상에 강하고 일관되게 포지티브 연결을 제공하는 성형된 수 접점을 특징으로 합니다. 이 잠금 인서트는 최대 강도와 보호를 위해 금속 플랜지 케이싱이 특징입니다. 일부 모델은 습기와 먼지로부터 보호하기 위해 금속 스프링 장착 커버와 통합된 절연 비금속 하우징을 특징으로 합니다.
더 알아보기
- 밀폐공간 보호장비
- 소방장비
- 기어 모터
- 물 처리
- 텀블러 및 미디어
- 지진 안전 장치
- 인체 공학적 작업대
- 플로트 로드 어댑터 및 너즐 어셈블리
- 플러그 게이지
- 수축 클램프
- BELL & GOSSETT 패스너 패키지
- LIFT-ALL Tuflex 시리즈, 원형 슬링 무한
- HONEYWELL 팬 코일 온도 조절기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 먼지 선반
- GRUVLOK 회로 밸런싱 밸브
- BALDOR / DODGE 엘라스토머 슬리브 커플링
- VESTIL LM 시리즈 궤도 붐, 비신축형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BL 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- WERMA 209 시리즈 시각적 57/58mm 튜브 장착 비콘