HUBBELLOCK 트위스트 잠금 리셉터클
잠금 리셉터클
Hubbellock 산업용 잠금 리셉터클은 전기 서지를 유발하는 연결부로 물이 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 습식 또는 세척 응용 분야에 이상적입니다. 주조 알루미늄/열경화성/페놀 구조로 되어 있어 충격, 긁힘 및 유해한 UV 방사선에 대한 내성이 있습니다. 이 리셉터클은 습기나 먼지로 인한 손상을 방지하기 위해 금속 재질의 내후성 스프링 장착 덮개와 통합되어 있으며 2극, 3극 및 4극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbellock 산업용 잠금 리셉터클은 전기 서지를 유발하는 연결부로 물이 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 습식 또는 세척 응용 분야에 이상적입니다. 주조 알루미늄/열경화성/페놀 구조로 되어 있어 충격, 긁힘 및 유해한 UV 방사선에 대한 내성이 있습니다. 이 리셉터클은 습기나 먼지로 인한 손상을 방지하기 위해 금속 재질의 내후성 스프링 장착 덮개와 통합되어 있으며 2극, 3극 및 4극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
플랜지 입구 잠금
Hubbellock 플랜지 잠금 입구는 장치에 전원을 공급하기 위해 인클로저 또는 패널의 측면에 장착됩니다. 이 인렛은 손상에 강하고 일관되게 포지티브 연결을 제공하는 성형된 수 접점을 특징으로 합니다. 이 잠금 인서트는 최대 강도와 보호를 위해 금속 플랜지 케이싱이 특징입니다. 일부 모델은 습기와 먼지로부터 보호하기 위해 금속 스프링 장착 커버와 통합된 절연 비금속 하우징을 특징으로 합니다.
Hubbellock 플랜지 잠금 입구는 장치에 전원을 공급하기 위해 인클로저 또는 패널의 측면에 장착됩니다. 이 인렛은 손상에 강하고 일관되게 포지티브 연결을 제공하는 성형된 수 접점을 특징으로 합니다. 이 잠금 인서트는 최대 강도와 보호를 위해 금속 플랜지 케이싱이 특징입니다. 일부 모델은 습기와 먼지로부터 보호하기 위해 금속 스프링 장착 커버와 통합된 절연 비금속 하우징을 특징으로 합니다.
더 알아보기
- 밀폐공간 보호장비
- 소방장비
- 기어 모터
- 물 처리
- 텀블러 및 미디어
- 지진 안전 장치
- 인체 공학적 작업대
- 플로트 로드 어댑터 및 너즐 어셈블리
- 플러그 게이지
- 수축 클램프
- BELL & GOSSETT 패스너 패키지
- LIFT-ALL Tuflex 시리즈, 원형 슬링 무한
- HONEYWELL 팬 코일 온도 조절기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 먼지 선반
- GRUVLOK 회로 밸런싱 밸브
- BALDOR / DODGE 엘라스토머 슬리브 커플링
- VESTIL LM 시리즈 궤도 붐, 비신축형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XDTD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BL 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- WERMA 209 시리즈 시각적 57/58mm 튜브 장착 비콘