POWER FIRST 트위스트 잠금 커넥터
130146 시리즈 방수 잠금 커넥터
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301460076 | RFQ | |
B | 1301460060 | RFQ | |
C | 1301460090 | RFQ | |
D | 1301460072 | RFQ | |
E | 1301460107 | RFQ | |
F | 1301460063 | RFQ | |
G | 1301460103 | RFQ | |
H | 1301460054 | RFQ | |
I | 1301460099 | RFQ | |
J | 1301460074 | RFQ | |
K | 1301460112 | RFQ | |
L | 1301460095 | RFQ | |
M | 1301460096 | RFQ | |
N | 1301460061 | RFQ | |
O | 1301460059 | RFQ | |
P | 1301460068 | RFQ | |
Q | 1301460065 | RFQ | |
R | 1301460110 | RFQ | |
S | 1301460053 | RFQ | |
T | 1301460056 | RFQ | |
U | 1301460052 | RFQ | |
V | 1301460048 | RFQ | |
W | 1301460106 | RFQ | |
X | 1301460091 | RFQ | |
Y | 1301460097 | RFQ |
턴록 잠금 커넥터
스타일 | 모델 | 색상 | 전선 수 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L1020-C | RFQ | ||||
B | L1130-C | RFQ | ||||
C | L1220-C | RFQ | ||||
D | L1920-C | RFQ | ||||
E | L2120-C | RFQ | ||||
F | L2320-C | RFQ | ||||
G | L520-CBK | RFQ | ||||
H | L2230-C | RFQ | ||||
I | L1330-C | RFQ | ||||
J | L1420-C | RFQ | ||||
J | L1630-C | RFQ | ||||
K | L1930-C | RFQ | ||||
L | L2030-C | RFQ | ||||
M | L930-C | RFQ | ||||
J | 3433-SS | RFQ | ||||
N | PSL615-C | RFQ | ||||
O | PSL715-C | RFQ | ||||
J | L1520-C | RFQ | ||||
P | L1820-C | RFQ | ||||
Q | L1120-C | RFQ | ||||
R | L2330-C | RFQ | ||||
J | L1620-C | RFQ | ||||
S | L2020-C | RFQ | ||||
T | 7101 | RFQ | ||||
U | L3720-C | RFQ |
16 시리즈 커플러
트위스트 잠금 커넥터
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 커넥터는 전기 장치를 전원에 연결하도록 설계되었습니다. 의료, 해양 및 산업 분야에 이상적입니다. 이 플러그는 나일론으로 만들어졌으며 최대 30A의 정격 전류로 안전한 작동을 위해 NEMA 등급을 받았습니다. 우발적인 분리를 방지하고 콘센트에 플러그를 고정하는 트위스트 잠금 메커니즘이 특징입니다. 압력 나사 단자는 지속적인 전원 공급을 위해 와이어를 단단히 고정합니다. 3선 및 5선 옵션으로 제공되는 다양한 Twist-Lock 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 커넥터는 전기 장치를 전원에 연결하도록 설계되었습니다. 의료, 해양 및 산업 분야에 이상적입니다. 이 플러그는 나일론으로 만들어졌으며 최대 30A의 정격 전류로 안전한 작동을 위해 NEMA 등급을 받았습니다. 우발적인 분리를 방지하고 콘센트에 플러그를 고정하는 트위스트 잠금 메커니즘이 특징입니다. 압력 나사 단자는 지속적인 전원 공급을 위해 와이어를 단단히 고정합니다. 3선 및 5선 옵션으로 제공되는 다양한 Twist-Lock 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
방수 안전 슈라우드 커넥터, 2/3/4극
Hubbell Wiring Device-Kellems 방수 안전 덮개 트위스트 잠금 커넥터는 건설 및 산업 응용 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 방수 커넥터에는 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 PBT 하우징과 내충격성과 내구성을 위한 네오프렌 방수 글랜드가 있습니다. 이 제품은 과도한 변형으로부터 전선 종단을 보호하는 우수한 코드 그립과 장치를 사용하지 않을 때 환경 밀봉을 위한 폐쇄 캡이 특징입니다. 20/30, 120, 208, 125, 250 및 277VAC의 전압 정격으로 제공되는 다양한 흑백 색상의 480/600A 커넥터 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 방수 안전 덮개 트위스트 잠금 커넥터는 건설 및 산업 응용 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 방수 커넥터에는 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 PBT 하우징과 내충격성과 내구성을 위한 네오프렌 방수 글랜드가 있습니다. 이 제품은 과도한 변형으로부터 전선 종단을 보호하는 우수한 코드 그립과 장치를 사용하지 않을 때 환경 밀봉을 위한 폐쇄 캡이 특징입니다. 20/30, 120, 208, 125, 250 및 277VAC의 전압 정격으로 제공되는 다양한 흑백 색상의 480/600A 커넥터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 길이 | A | 케이블 범위 | 맥스. HP | NEMA 구성 | NEMA 평가 | 극 수 | 전선 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL2323SW | ₩256,375 | |||||||||
B | HBL2313SW | ₩263,077 | |||||||||
C | HBL2613SW | ₩331,012 | |||||||||
D | HBL2333SW | ₩261,922 | |||||||||
E | HBL2433SW | ₩315,630 | |||||||||
F | HBL2713SW | ₩348,460 | |||||||||
G | HBL2413SW | ₩291,760 | |||||||||
H | HBL2423SW | ₩296,415 | |||||||||
I | HBL2743SW | ₩391,492 | |||||||||
J | HBL2513SW | ₩334,897 | |||||||||
K | HBL2723SW | ₩368,112 | |||||||||
L | HBL2733SW | ₩389,550 | |||||||||
M | HBL2813SW | ₩462,175 | |||||||||
N | HBL2623SW | ₩347,567 |
Twist-Lock, 암 Insulgrip 커넥터 / 잠금 장치
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 커넥터는 우발적인 분리를 방지하기 위해 산업 및 해양 응용 분야에 사용됩니다. 열가소성 폴리에스테르 내부가 있는 나일론 하우징이 있어 높은 충격 강도와 우수한 내열성을 제공합니다. 이 잠금 장치에는 내구성이 뛰어난 0.437피스 외부 코드 클램프가 장착되어 있어 최대 변형 완화를 보장하고 1.14~XNUMX인치 범위의 코드 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 방수 잠금 커넥터 우수한 탄성과 신장을 위한 엘라스토머 구조를 특징으로 합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock 커넥터는 우발적인 분리를 방지하기 위해 산업 및 해양 응용 분야에 사용됩니다. 열가소성 폴리에스테르 내부가 있는 나일론 하우징이 있어 높은 충격 강도와 우수한 내열성을 제공합니다. 이 잠금 장치에는 내구성이 뛰어난 0.437피스 외부 코드 클램프가 장착되어 있어 최대 변형 완화를 보장하고 1.14~XNUMX인치 범위의 코드 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 방수 잠금 커넥터 우수한 탄성과 신장을 위한 엘라스토머 구조를 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | A | 코드 크기 | HP | NEMA 플러그 구성 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2424-CW6P-AM | ₩385,525 | |||||||
A | 2422-CW6P-AM | ₩314,265 | |||||||
A | 2626-CW6P-AM | ₩443,415 | |||||||
A | 2630-CW6P-AM | ₩353,885 | |||||||
A | 2622-CW6P-AM | ₩434,542 | |||||||
A | 2624-CW6P-AM | ₩309,347 |
Turnlock 전원 차단 잠금 커넥터
힌지 커넥터 바디
스타일 | 모델 | 길이 | A | 케이블 범위 | 자재 | 설치 | NEMA 구성 | NEMA 평가 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7464V | ₩47,477 | |||||||||
B | HBL4779VY | ₩47,372 | |||||||||
C | HBL4779VBK | ₩50,119 | |||||||||
D | HBL4579VBK | ₩47,319 | |||||||||
D | HBL4729VBK | ₩45,447 | |||||||||
E | HBL7593V | ₩61,652 | |||||||||
F | HBL7484V | ₩61,494 | |||||||||
G | HBL2313VBK | ₩52,587 | |||||||||
G | HBL2323VBK | ₩46,742 | |||||||||
G | HBL2623VBK | ₩103,950 |
힌지 플러그
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 케이블 범위 | 입/출력 라인 | 극 수 | 전선 수 | 타입 | 전압 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4723VBK | ₩27,772 | |||||||||
B | HBL7465V | ₩41,965 | |||||||||
C | HBL7594V | ₩51,030 | |||||||||
D | HBL7485V | ₩48,405 |
15 시리즈 잠금 커넥터
Steriguard 시리즈 항균 턴락 커넥터
Turnlok 잠금 소형 커넥터
Turnlock 잠금 커넥터
130155 시리즈 잠금 커넥터
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301550039 | RFQ | |
A | 1301550162 | RFQ | |
A | 1301550156 | RFQ | |
A | 1301550133 | RFQ | |
A | 1301550041 | RFQ | |
B | 1301550122 | RFQ |
잠금 커넥터
16 시리즈 패널 장착 잠금 커넥터
스타일 | 모델 | 색상 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|
A | PS40-MRSBK | RFQ | ||
B | PS40-FRBBK | RFQ | ||
C | PS40-FRSBK | RFQ | ||
D | PS40-MRBBK | RFQ | ||
E | PS40-FRBBL | RFQ | ||
F | PS40-MRSBBL | RFQ | ||
G | PS40-FRSBBL | RFQ | ||
H | PS40-MRBBL | RFQ | ||
I | PS40FRSB-BR | RFQ | ||
J | PS40FRB-BR | RFQ | ||
K | PS40MRB-BR | RFQ | ||
L | PS40-FRSBG | RFQ | ||
K | PS40-MRBG | RFQ | ||
M | PS40-FRBG | RFQ | ||
N | PS40-MRSBG | RFQ | ||
O | PS40MRB-O | RFQ | ||
P | PS40MRSB-O | RFQ | ||
Q | PS40FRB-O | RFQ | ||
R | PS40FRSB-O | RFQ | ||
S | PS40-MRSBR | RFQ | ||
T | PS40-FRBR | RFQ | ||
K | PS40-MRBR | RFQ | ||
U | PS40-FRSBR | RFQ | ||
V | PS40-FRBW | RFQ | ||
W | PS40-FRSBW | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1301500027 | RFQ |
A | 1301500026 | RFQ |
방수 잠금 커넥터
130144 시리즈 잠금 커넥터
스타일 | 모델 | 극 수 | |
---|---|---|---|
A | 1301440019 | RFQ | |
A | 1301440022 | RFQ | |
B | 1301440026 | RFQ | |
C | 1301440050 | RFQ | |
D | 1301440030 | RFQ |