도구 파우치
안전 커터 홀스터
도구 파우치
Klein Tools 도구 파우치는 도구, 볼트 및 드릴 비트를 인체공학적으로 휴대 및 고정하며 목수, 라인맨, 장인, 전기 기사 및 작업자에게 이상적입니다. 이러한 도구 파우치를 사용하면 작업자가 엉덩이 주머니에 도구를 휴대할 수 있으며 선택한 모델은 도구 벨트 및 벨트 루프에 부착되어 휴대가 간편합니다. 그들은 옷의 마모와 부상을 방지합니다. Powerline 시리즈 파우치는 다양한 도구를 동시에 휴대할 수 있는 여러 개의 포켓이 특징이며 나일론/캔버스/가죽/폴리에스테르 소재로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Klein Tools 도구 파우치는 도구, 볼트 및 드릴 비트를 인체공학적으로 휴대 및 고정하며 목수, 라인맨, 장인, 전기 기사 및 작업자에게 이상적입니다. 이러한 도구 파우치를 사용하면 작업자가 엉덩이 주머니에 도구를 휴대할 수 있으며 선택한 모델은 도구 벨트 및 벨트 루프에 부착되어 휴대가 간편합니다. 그들은 옷의 마모와 부상을 방지합니다. Powerline 시리즈 파우치는 다양한 도구를 동시에 휴대할 수 있는 여러 개의 포켓이 특징이며 나일론/캔버스/가죽/폴리에스테르 소재로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 포켓 수 | 테더 가능 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV770500 | ₩19,100 | |||||||||
B | 5718 | ₩120,102 | |||||||||
C | 5416TBR | ₩72,899 | |||||||||
D | 5243 | ₩102,830 | |||||||||
E | 5240 | ₩54,355 | |||||||||
F | 55419SP14 | ₩103,299 | |||||||||
G | 69408 | ₩95,987 | |||||||||
H | 5416T | ₩49,175 | |||||||||
I | 42244 | ₩172,159 | |||||||||
J | 55917 | ₩93,214 | |||||||||
K | 5416L | ₩146,685 | |||||||||
L | 55912 | ₩81,026 | |||||||||
M | 5701 | ₩89,539 | |||||||||
N | 55914 | ₩81,062 | |||||||||
O | 5242 | ₩99,697 | |||||||||
P | 55913 | ₩93,214 | |||||||||
Q | 69407 | ₩65,440 | |||||||||
R | 5241 | ₩60,707 | |||||||||
S | 69406 | ₩65,922 | |||||||||
T | 5125L | ₩103,320 | |||||||||
U | 5179S | ₩31,080 | |||||||||
V | 5111 | ₩43,172 | |||||||||
W | 5482 | ₩51,957 | |||||||||
X | 5481 | ₩126,700 | |||||||||
Y | 5190 | ₩106,750 |
전기 도구 파우치
볼트 백
도구 가방
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CTK-BPC-7W | ₩407,781 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-3W1 | ₩586,472 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-3W2 | ₩530,727 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-3Y | ₩517,745 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-3Z | ₩432,218 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-4W | ₩558,218 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-5C | ₩346,690 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-5C2 | ₩343,636 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-5W | ₩378,763 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-5W2 | ₩429,927 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-5Y | ₩426,109 | RFQ |
A | CTKTM-BPC-5Z | ₩347,454 | RFQ |
지퍼백
가위 홀더
도구 파우치
Greenlee 도구 파우치는 상단에 8개의 포켓이 있어 도구나 기계 부품을 수용할 수 있습니다. 절단 및 구멍에 대한 저항력을 위한 톱 그레인 가죽 구조가 특징이며 합성 섬유 또는 천연 섬유보다 내구성이 뛰어나 도구를 더 잘 보호합니다. 이 도구 파우치는 강도를 높이기 위해 와셔 리벳과 통합되어 있으며 도구 안정성이 뛰어난 테이퍼형 구획이 있습니다. 변형은 6인치 및 7인치 깊이에서 사용할 수 있습니다.
Greenlee 도구 파우치는 상단에 8개의 포켓이 있어 도구나 기계 부품을 수용할 수 있습니다. 절단 및 구멍에 대한 저항력을 위한 톱 그레인 가죽 구조가 특징이며 합성 섬유 또는 천연 섬유보다 내구성이 뛰어나 도구를 더 잘 보호합니다. 이 도구 파우치는 강도를 높이기 위해 와셔 리벳과 통합되어 있으며 도구 안정성이 뛰어난 테이퍼형 구획이 있습니다. 변형은 6인치 및 7인치 깊이에서 사용할 수 있습니다.
ZIPTOP 다용도 파우치, 폴리에스터
CLC ZIPTOP 유틸리티 파우치는 여러 도구 및 부품을 보관하고 휴대할 수 있도록 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 폴리에스터로 만들어져 마모, 얼룩 및 늘어짐에 강하고 젖어도 빨리 마를 수 있습니다. 이 유틸리티 파우치에는 도구 및 부품을 고정하는 이중 당김 지퍼와 빠른 접근이 필요한 소형 도구를 보관할 수 있는 대형 전면 패널이 있습니다. 스냅백 기능으로 커버가 밀리지 않습니다. 7 및 11 포켓 변형으로 제공되는 다양한 유틸리티 파우치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
CLC ZIPTOP 유틸리티 파우치는 여러 도구 및 부품을 보관하고 휴대할 수 있도록 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 폴리에스터로 만들어져 마모, 얼룩 및 늘어짐에 강하고 젖어도 빨리 마를 수 있습니다. 이 유틸리티 파우치에는 도구 및 부품을 고정하는 이중 당김 지퍼와 빠른 접근이 필요한 소형 도구를 보관할 수 있는 대형 전면 패널이 있습니다. 스냅백 기능으로 커버가 밀리지 않습니다. 7 및 11 포켓 변형으로 제공되는 다양한 유틸리티 파우치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
도구 파우치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IMBP-14 | ₩1,310,400 | RFQ |
A | IMBP-14-CA | ₩1,321,854 | RFQ |
테더 도구 파우치
네일 및 도구 파우치
CLC 못 및 도구 가방은 배관, 건설 및 유지 보수 및 수리 응용 프로그램을 위한 못, 도구, 패스너 및 망치를 운반하는 데 이상적입니다. 이 목수 도구 가방은 튼튼한 스웨이드 가죽으로 디자인되어 마모를 최소화하고 액체 및 얼룩 저항성을 제공합니다. 스틸 해머 루프는 무거운 해머를 파우치 외부에 안전하게 휴대할 수 있도록 설계되었으며 별도의 포켓은 사용자 편의를 위해 못, 연필, 펜치 및 도구를 분리하여 보관합니다. 8포켓 및 10포켓 변형으로 제공되는 다양한 네일 및 도구 백 중에서 선택하십시오.
CLC 못 및 도구 가방은 배관, 건설 및 유지 보수 및 수리 응용 프로그램을 위한 못, 도구, 패스너 및 망치를 운반하는 데 이상적입니다. 이 목수 도구 가방은 튼튼한 스웨이드 가죽으로 디자인되어 마모를 최소화하고 액체 및 얼룩 저항성을 제공합니다. 스틸 해머 루프는 무거운 해머를 파우치 외부에 안전하게 휴대할 수 있도록 설계되었으며 별도의 포켓은 사용자 편의를 위해 못, 연필, 펜치 및 도구를 분리하여 보관합니다. 8포켓 및 10포켓 변형으로 제공되는 다양한 네일 및 도구 백 중에서 선택하십시오.
도구 파우치
도구 파우치
도구 파우치
도구 파우치
CLC 헤비 듀티 전기 기사 도구 파우치는 헤비 듀티 나일론 스티칭, 응력 지점의 강철 리벳팅, 도구를 단단히 고정할 수 있는 하드 몰드 포켓이 특징입니다. 이 파우치에는 해머 루프, 줄자 홀더, 전기 테이프 체인 및 금속 도구 클립이 포함됩니다. 폴리에스터 및 탑 그레인 가죽 변형으로 제공됩니다.
CLC 헤비 듀티 전기 기사 도구 파우치는 헤비 듀티 나일론 스티칭, 응력 지점의 강철 리벳팅, 도구를 단단히 고정할 수 있는 하드 몰드 포켓이 특징입니다. 이 파우치에는 해머 루프, 줄자 홀더, 전기 테이프 체인 및 금속 도구 클립이 포함됩니다. 폴리에스터 및 탑 그레인 가죽 변형으로 제공됩니다.
줄자 홀더
더 알아보기
- 비품
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 지붕이기
- 농업 테스트
- 워시 분수
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 글러브 박스
- 바닥 그라인더
- 비계 못
- HONEYWELL 공압 제어 서모 스탯
- PARKER 코일 커넥터 암
- AUTONICS Tach / 속도 펄스 미터
- DIXON NPT 나사산 암 감소 티
- VULCAN HART 오리피스 브래킷
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-20 Un
- EATON PowerXL DG1 시리즈 밀폐형 가변 주파수 드라이브
- CONDOR 소가죽 그레이 드라이버 장갑
- BROWNING No.100 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷
- REGAL Tuf-V 플러스 엔드밀, 5날, HSS, CC, TiCN