항목 | 도구 가방 |
기본 소재 | 폴리 에스테르 |
색상 | 탄 / 검정 |
깊이 | 7" |
높이 | 14 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
내부 포켓 수 | 50 |
외부 포켓 수 | 2 |
조각 수 | 1 |
포켓 수 | 52 |
일반적인 가방 또는 토트 응용 프로그램 | 범용 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 4202929026 |
원산지 | CN |
A. 이 CLC 공구가방은 100% 방수는 아니지만 가벼운 물 흘림은 견딜 수 있습니다. 화염에도 강하지 않습니다.
A. CLC 1539 공구 가방은 열악한 산업 환경에서 마모와 파손에 강한 폴리에스터 구조를 특징으로 합니다. 단, 날카로운 칼날이나 물건은 가방에 손상을 줄 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.