HUBBELL 툴 밸런서 작업대 위에 도구를 매달아 두는 데 사용되어 도구가 어수선해지고 부주의하게 손상되는 것을 줄이는 데 도움이 됩니다. 최대 308파운드의 무게를 균형있게 유지하는 능력을 갖추고 있습니다.
작업대 위에 도구를 매달아 두는 데 사용되어 도구가 어수선해지고 부주의하게 손상되는 것을 줄이는 데 도움이 됩니다. 최대 308파운드의 무게를 균형있게 유지하는 능력을 갖추고 있습니다.
공구 밸런서는 진동을 줄이고 수행되는 작업의 정밀도를 향상시키기 위해 공구 및 기타 회전 장비의 균형을 맞추도록 설계되었습니다. 이 장치는 케이블 또는...자세히 보기
도구 밸런서, BH 시리즈
Hubbell 도구 밸런서는 자주 사용하는 도구를 손이 닿는 곳에 보관하고 도구 손상과 반복적인 동작 부상의 위험을 줄이도록 설계되었습니다. 이 도구 밸런서는 견고한 다이캐스트 알루미늄 하우징을 갖추고 있으며 작업 영역 위에 도구를 매달아 주는 견고한 강철 와이어 로프가 특징입니다. 보안을 위해 후크의 상단과 하단 모두에 스프링식 안전 걸쇠가 장착되어 있습니다. 3.3~4.5피트 범위의 케이블 길이로 제공되는 다양한 Hubbell 도구 밸런서 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell 도구 밸런서는 자주 사용하는 도구를 손이 닿는 곳에 보관하고 도구 손상과 반복적인 동작 부상의 위험을 줄이도록 설계되었습니다. 이 도구 밸런서는 견고한 다이캐스트 알루미늄 하우징을 갖추고 있으며 작업 영역 위에 도구를 매달아 주는 견고한 강철 와이어 로프가 특징입니다. 보안을 위해 후크의 상단과 하단 모두에 스프링식 안전 걸쇠가 장착되어 있습니다. 3.3~4.5피트 범위의 케이블 길이로 제공되는 다양한 Hubbell 도구 밸런서 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 터미널 블록
- 살충제 및 해충 구제
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 풀러 및 분리기
- 전기/벤치 테스터
- 에어 드릴
- 다이스
- 실린더 몰드
- Trim-To-Fit 필터
- PA 증폭기
- SNAP-TITE 니플, 스틸, 1 / 8-27
- ALTRONIX 타이머, 365일 24시간 연간 이벤트, 1채널, LCD
- DIXON 인젝터 노즐
- FERVI 선반
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 수평 3방향 풀 포트 볼 밸브, 스피곳, EPDM
- EATON 221501 시리즈 리듀서 어댑터
- RACO 박스 마운팅 브라켓
- LIFTOMATIC 후크 드럼 덤퍼 아래
- REGAL 조버 길이 트위스트 드릴 비트, 헤비 듀티, HSS
- VICTORY 가스켓