나선형 나사 수리 인서트
헬리컬 나사산 수리 인서트는 탭 구멍 내부의 마모된 나사산을 수리하도록 설계되었습니다. 금속, 합성물, 목재 또는 유사한 재료에 안정적인 나사산을 제공합니다. Raptor Supplies...자세히 보기
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 길이 삽입 | 드릴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 83144 | ₩53,711 | ||||
A | 83140 | ₩43,519 | ||||
A | 83138 | ₩44,802 | ||||
A | 83142 | ₩62,745 | ||||
A | 83135 | ₩32,579 | ||||
A | 83124 | ₩30,298 | ||||
A | 83116 | ₩29,906 | ||||
A | 83100 | ₩20,106 | ||||
A | 83102 | ₩23,028 | ||||
A | 83131 | ₩38,584 | ||||
A | 83120 | ₩31,314 | ||||
A | 83104 | ₩18,716 | ||||
A | 83106 | ₩20,997 | ||||
A | 83129 | ₩38,584 | ||||
A | 83118 | ₩141,270 | ||||
A | 83108 | ₩19,215 | ||||
A | 83133 | ₩30,031 | ||||
A | 83122 | ₩29,906 | ||||
A | 83110 | ₩26,984 | ||||
A | 83127 | ₩41,363 | ||||
A | 83112 | ₩30,797 | ||||
A | 83114 | ₩32,329 |
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 길이 삽입 | 드릴 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 83150 | ₩58,665 | ||||
A | 83151 | ₩22,137 | ||||
A | 83152 | ₩17,184 | ||||
A | 83153 | ₩16,667 | ||||
A | 83154 | ₩19,607 | ||||
A | 83155 | ₩26,770 | ||||
A | 83156 | ₩26,770 | ||||
A | 83157 | ₩27,875 | ||||
A | 83158 | ₩32,828 | ||||
A | 83159 | ₩29,015 | ||||
A | 83160 | ₩28,106 | ||||
A | 83161 | ₩31,492 | ||||
A | 83162 | ₩31,688 | ||||
A | 83163 | ₩31,492 | ||||
A | 83165 | ₩31,795 | ||||
A | 83164 | ₩31,492 | ||||
A | 83166 | ₩28,890 | ||||
A | 83168 | ₩30,334 | ||||
A | 83167 | ₩28,890 | ||||
A | 83146 | ₩29,657 | ||||
A | 83170 | ₩29,657 | ||||
A | 83169 | ₩29,657 | ||||
A | 83171 | ₩28,534 | ||||
A | 83172 | ₩33,897 | ||||
A | 83147 | ₩33,897 |
나선형 인서트
스타일 | 모델 | 드릴 크기 | 자유로운 코일 Dia. | 길이 | 크기 | 탭 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3532-6GX1.5D | ₩8,189 | ||||||||
B | 3532-6GX1.0D | ₩6,317 | ||||||||
C | 3532-6GX2.0D | ₩10,955 | ||||||||
D | 3532-6GX1.0DSL | ₩11,042 | ||||||||
E | 3532-6GX1.5DSL | ₩11,077 | ||||||||
F | 3532-6GX2.0DSL | ₩8,820 | ||||||||
G | 3532-5GX2.0DSL | ₩13,685 | ||||||||
H | 3532-5GX1.0D | ₩5,110 | ||||||||
I | 3532-5GX1.5DSL | ₩8,820 | ||||||||
J | 3532-5GX2.0D | ₩10,412 | ||||||||
K | 3532-5GX1.0DSL | ₩8,907 | ||||||||
L | 3532-5GX1.5D | ₩5,407 | ||||||||
M | 3532-4GX2.0D | ₩10,955 | ||||||||
N | 3532-4GX1.5DSL | ₩7,367 | ||||||||
O | 3532-4GX1.0DSL | ₩9,467 | ||||||||
M | 3532-4GX1.5D | ₩8,330 | ||||||||
M | 3532-4GX1.0D | ₩8,382 | ||||||||
P | 3532-4GX2.0DSL | ₩13,142 | ||||||||
Q | 3532-2GX1.0DSL | ₩11,007 | ||||||||
M | 3532-2GX1.5D | ₩10,500 | ||||||||
M | 3532-2GX1.0D | ₩6,439 | ||||||||
R | 3532-2GX1.5DSL | ₩8,382 | ||||||||
S | 3534-1X1.0D | ₩7,577 | ||||||||
T | 3535-1X1.5D | ₩7,735 | ||||||||
U | 3535-1X1.0DSL | ₩6,825 |
엉킴 인서트
스타일 | 모델 | 드릴 크기 | 자유로운 코일 Dia. | 길이 | 크기 | 탭 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3532-6GX1.5DSLTL | - | RFQ | |||||||
B | 3532-6GX1.0DTL | - | RFQ | |||||||
C | 3532-6GX1.0DSLTL | - | RFQ | |||||||
D | 3532-6GX1.5DTL | - | RFQ | |||||||
E | 3532-6GX2.0ODTL | - | RFQ | |||||||
F | 3532-4GX1.0DTL | - | RFQ | |||||||
G | 3532-4GX1.5DTL | ₩144,637 | ||||||||
H | 3532-4GX2.0DSLTL | - | RFQ | |||||||
I | 3532-4GX2.0DTL | - | RFQ | |||||||
J | 3532-4GX1.0DSLTL | ₩256,090 | ||||||||
K | 3532-4GX1.5DSLTL | ₩265,177 | ||||||||
L | 3532-2GX1.5DSLTL | - | RFQ | |||||||
M | 3532-2GX1.0DSLTL | - | RFQ | |||||||
N | 3532-2GX1.0DTL | - | RFQ | |||||||
O | 3532-2GX1.5DTL | - | RFQ | |||||||
P | 3532-2GX2.0DSLTL | - | RFQ | |||||||
Q | 3532-2GX2.0DTL | - | RFQ | |||||||
R | 3532-8GX1.5DSLTL | - | RFQ | |||||||
S | 3532-8GX1.5DTL | - | RFQ | |||||||
T | 3532-8GX1.0DSLTL | - | RFQ | |||||||
U | 3532-8GX2.0DTL | - | RFQ | |||||||
V | 3532-8GX1.0DTL | - | RFQ | |||||||
W | 3532-8GX2.0DSLTL | - | RFQ | |||||||
X | 3534-10GX1.5DTL | - | RFQ | |||||||
Y | 3534-10GX2.0DSLTL | - | RFQ |
나선형 나사 수리 인서트
헬리컬 나사산 수리 인서트는 탭 구멍 내부의 마모된 나사산을 수리하도록 설계되었습니다. 금속, 합성물, 목재 또는 유사한 재료에 안정적인 나사산을 제공합니다. Raptor Supplies Heli-Coil의 다양한 나사 수리 인서트를 제공하며, 파워 코일 그리고 크리스린. 이 제품은 자동차, 전자, 항공우주, 조선 및 발전 산업에 이상적이며 더 높은 토크를 견딜 수 있도록 벗겨진 볼트/나사산을 수리, 재생산 또는 강화하는 데 사용됩니다.
자주 묻는 질문
네 가지 기본 나선형 코일 설계는 무엇입니까?
- Tanged free-running coils: 부식을 방지하기 위한 스테인리스 스틸 코일이 특징이며 손상된 나사산을 신속하게 수리하는 데 사용할 수 있습니다. 그들은 군사 및 항공 우주 표준을 준수합니다.
- 탱 프리 프리러닝 코일: 탱 프리 러닝 코일과 동일하지만 바닥에 탱이 없습니다. 나사식 설치를 위한 고유한 인서트 구동식 노치가 특징이며 볼트를 삽입하기 전에 탱을 분리할 필요가 없습니다.
- 얽힌 나사 잠금 코일: 이 나선형 코일은 바깥쪽으로 휘어지는 코일의 직선 부분을 특징으로 하여 볼트에 압력을 가하고 토크를 유지하여 볼트의 위치를 보장합니다. 볼트 나사산 측면 사이에 압력을 가하여 접촉 면적을 최대화하도록 설계되었습니다.
- 탱 프리 나사 잠금 코일: 탱이 있는 나사 잠금 나선형 코일과 디자인이 유사하지만 탱 대신 설치용 구동 노치를 사용합니다.
일부 스레드 인서트의 직경이 설치 전 탭 홀보다 큰 이유는 무엇입니까?
일부 스레드 인서트는 쉬운 설치를 위해 인서트의 프롱/탱에 토크를 적용할 때 설치 도구가 리딩 코일의 직경을 감소시키기 때문에 설치 전 탭 구멍의 직경보다 약간 더 큰 직경을 갖습니다. 스레드 인서트가 설치되면 스프링처럼 작동하여 강력한 고정을 위해 재료 위로 바깥쪽으로 확장됩니다.
헬리컬 인서트의 길이를 선택하는 방법은 무엇입니까?
헬리컬 인서트 길이는 원하는 나사 직경 이상이어야 합니다. 사용자는 강도 증가를 위해 더 긴 길이의 인서트를 선택할 수도 있습니다. 정확한 인서트 길이는 용도 및 소재에 따라 다를 수 있습니다. 강철과 같은 소재는 긴 인서트가 필요하지 않지만 알루미늄과 같은 부드러운 소재의 경우 긴 인서트가 선호됩니다.
스레드 인서트를 설치한 후 제거할 수 있습니까?
예, 일부 스레드 삽입물은 삽입물에 부착된 제거 도구를 사용하여 제거할 수 있으며 설치 중에 사용된 방향과 반대 방향으로 풀 수 있습니다.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 절단공구
- 마감 용품
- 리프팅 하드웨어
- 연못 통기
- 위생 튜브 피팅
- 로타리 브로치 홀더 액세서리
- 라인 전압 서모 스탯
- 드럼 커버
- 가스 분석기
- APPLETON ELECTRIC 위험한 위치 핀 및 슬리브 플러그
- ZSI-FOSTER Cush-A-Claw 표면 실장
- SOUTHWIRE COMPANY 너트 드라이버
- MARTIN SPROCKET MXT-STL 시리즈 컨베이어 부싱
- AIRMASTER FAN 스파크 방지 헤비 듀티 위험 지역 230/460V 공기 순환기
- DAYTON 일반 와셔
- RINGERS GLOVES R-267 헤비듀티 내유성 충격 장갑
- KLEIN TOOLS 테스터
- SCHNEIDER ELECTRIC 마운팅 키트
- THOROGOOD SHOES 오일