POWERCOIL 탱리스 인서트
필터
스타일 | 모델 | 드릴 크기 | 자유로운 코일 Dia. | 길이 | 크기 | 탭 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3532-6GX2.0ODTL | #25 | 0.193 " | 0.276 " | 6-32 | 6-32 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
B | 3532-6GX1.5DSLTL | #25 | 0.193 " | 0.207 " | 6-32 | 6-32 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
C | 3532-6GX1.0DTL | #25 | 0.193 " | 0.138 " | 6-32 | 6-32 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
D | 3532-6GX1.0DSLTL | #25 | 0.193 " | 0.138 " | 6-32 | 6-32 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
E | 3532-6GX1.5DTL | #25 | 0.193 " | 0.207 " | 6-32 | 6-32 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
F | 3532-4GX2.0DTL | #31 | 0.159 " | 0.224 " | 4-40 | 4-40 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
G | 3532-4GX1.5DTL | #31 | 0.159 " | 0.168 " | 4-40 | 4-40 | UNC | 무료 실행 | ₩ 93,939 | |
H | 3532-4GX1.0DTL | #31 | 0.159 " | 0.112 " | 4-40 | 4-40 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
I | 3532-4GX1.5DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.168 " | 4-40 | 4-40 | UNC | 나사 잠금 | ₩ 265,177 | |
J | 3532-4GX2.0DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.224 " | 4-40 | 4-40 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
K | 3532-4GX1.0DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.112 " | 4-40 | 4-40 | UNC | 나사 잠금 | ₩ 256,090 | |
L | 3532-2GX2.0DTL | #41 | 0.119 " | 0.172 " | 2-56 | 2-56 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
M | 3532-2GX2.0DSLTL | #41 | 0.119 " | 0.172 " | 2-56 | 2-56 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
N | 3532-2GX1.5DTL | #41 | 0.119 " | 0.129 " | 2-56 | 2-56 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
O | 3532-2GX1.0DSLTL | #41 | 0.119 " | 0.086 " | 2-56 | 2-56 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
P | 3532-2GX1.0DTL | #41 | 0.119 " | 0.086 " | 2-56 | 2-56 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
Q | 3532-2GX1.5DSLTL | #41 | 0.119 " | 0.129 " | 2-56 | 2-56 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
R | 3532-8GX2.0DSLTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.328 " | 8-32 | 8-32 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
S | 3532-8GX1.5DSLTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.246 " | 8-32 | 8-32 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
T | 3532-8GX1.0DSLTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.164 " | 8-32 | 8-32 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
U | 3532-8GX1.5DTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.246 " | 8-32 | 8-32 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
V | 3532-8GX1.0DTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.164 " | 8-32 | 8-32 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
W | 3532-8GX2.0DTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.328 " | 8-32 | 8-32 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
X | 3534-10GX2.0DSLTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.38 " | 10-32 | 10-32 | UNF | 나사 잠금 | - | RFQ
|
Y | 3534-10GX1.5DSLTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.285 " | 10-32 | 10-32 | UNF | 나사 잠금 | - | RFQ
|
Z | 3532-10GX1.5DTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.285 " | 10-24 | 10-24 | UNC | 무료 실행 | ₩ 106,277 | |
A1 | 3534-10GX2.0DTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.38 " | 10-32 | 10-32 | UNF | 무료 실행 | - | RFQ
|
B1 | 3534-10GX1.0DSLTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.19 " | 10-32 | 10-32 | UNF | 나사 잠금 | ₩ 188,345 | |
C1 | 3532-10GX1.0DTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.19 " | 10-24 | 10-24 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
D1 | 3532-10GX2.0DSLTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.38 " | 10-24 | 10-24 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
E1 | 3532-10GX1.5DSLTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.285 " | 10-24 | 10-24 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
F1 | 3534-10GX1.5DTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.285 " | 10-32 | 10-32 | UNF | 무료 실행 | - | RFQ
|
G1 | 3534-10GX1.0DTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.19 " | 10-32 | 10-32 | UNF | 무료 실행 | - | RFQ
|
H1 | 3532-10GX2.0DTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.38 " | 10-24 | 10-24 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
I1 | 3532-1/4X1.0DSLTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.25 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
J1 | 3532-1/4X1.0DTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.25 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
K1 | 3532-1/4X2.0DTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.5 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
L1 | 3532-1/4X2.0DSLTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.5 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | 나사 잠금 | - | RFQ
|
M1 | 3532-1/4X1.5DTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.375 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | 무료 실행 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 목재 드릴 비트 세트
- 클린 룸 및 실험실 장갑
- 에너지 관리 시스템
- 토양 다짐 시험기
- 원형 톱 액세서리
- 에어호스
- 낙상방지
- 펌프 액세서리
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 용접봉 및 와이어
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 12.8V
- MITUTOYO 반경 게이지 세트, 잎
- TSUBAKI 롤러 링크 더블 피치
- TANIS BRUSHES 압출 알루미늄 및 스테인리스 스틸 금속 백 스트립 브러시 홀더
- MACROMATIC 시간 지연 릴레이, NO
- COOPER B-LINE 유형 1 퀵 커넥트 힌지 커버는 와이어웨이 텔레스코핑 이음쇠에 놓입니다.
- ANVIL 용접 빔 부착물
- VESTIL TG-1200 표준 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어
- LOUISVILLE AS2100 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- BROWNING No.120 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓