LITTLE GIANT PUMPS 수중 배수 펌프 Little Giant 잠수 섬프 펌프는 지하 섬프 구덩이에서 물을 배수하고 섬프 바닥에서 완전히 수중에서 작동합니다. 이 펌프는 펌프 모터를 식히고 과열을 방지하기 위해 물에 잠기므로 수명이 연장됩니다.
Little Giant 잠수 섬프 펌프는 지하 섬프 구덩이에서 물을 배수하고 섬프 바닥에서 완전히 수중에서 작동합니다. 이 펌프는 펌프 모터를 식히고 과열을 방지하기 위해 물에 잠기므로 수명이 연장됩니다.
웅덩이 펌프
10EC 시리즈 섬프 펌프
Little Giant 10EC 시리즈 섬프 펌프는 과도한 물을 배수하여 지하실의 범람을 방지합니다. 또한 탈수, 폐수 제거 및 물 이송 응용 분야에서 연속 작업을 제공합니다. 가공성, 내마모성 및 진동 감쇠를 위한 견고한 주철 구조가 특징입니다. CSA에 등재된 이 에너지 절약형 펌프에는 원활한 가속을 위해 열 과부하 보호 기능이 있는 영구 분할 커패시터 모터가 있습니다.
Little Giant 10EC 시리즈 섬프 펌프는 과도한 물을 배수하여 지하실의 범람을 방지합니다. 또한 탈수, 폐수 제거 및 물 이송 응용 분야에서 연속 작업을 제공합니다. 가공성, 내마모성 및 진동 감쇠를 위한 견고한 주철 구조가 특징입니다. CSA에 등재된 이 에너지 절약형 펌프에는 원활한 가속을 위해 열 과부하 보호 기능이 있는 영구 분할 커패시터 모터가 있습니다.
섬프 펌프, 1/3 HP 모터, 자동 작동
Little Giant 집수 펌프는 지하실에 있는 집수조에서 축적된 폐수를 제거하는 데 적합합니다. 이 장치는 펌프 과열을 방지하기 위한 열 과부하 보호 기능이 있는 1/3 HP 모터, 부식 방지 폴리프로필렌 볼류트 및 7~10 및 2~5인치(고/저 ) 각각 수위. 모든 펌프는 UL 및 CSA 표준을 준수하며 뛰어난 내부식성을 위해 보호용 에폭시 코팅이 된 주철 하우징이 있습니다.
Little Giant 집수 펌프는 지하실에 있는 집수조에서 축적된 폐수를 제거하는 데 적합합니다. 이 장치는 펌프 과열을 방지하기 위한 열 과부하 보호 기능이 있는 1/3 HP 모터, 부식 방지 폴리프로필렌 볼류트 및 7~10 및 2~5인치(고/저 ) 각각 수위. 모든 펌프는 UL 및 CSA 표준을 준수하며 뛰어난 내부식성을 위해 보호용 에폭시 코팅이 된 주철 하우징이 있습니다.
수중 배수 펌프
섬프 펌프, 1/3 HP, 50피트 헤드, 10피트 코드에서 10GPM 유량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506803 | CJ3PCA | ₩ 523,075 |
섬프 펌프, 1/3 HP, 50피트 헤드, 10피트 코드에서 20GPM 유량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506804 | CJ3PBX | ₩ 548,712 |
섬프 펌프, 1/3 HP, 1 1/2인치 NPT, 주철 본체
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506266 | CJ6UHC | ₩ 641,200 | 자세히 |
이중 목적 펌프, 1/15 Hp, 코드 길이 6 피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
503203 | BR9MAU | ₩ 516,768 | 자세히 |
수경 펌프, 자동, 200 Gph
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
550523 | BP9CPA | ₩ 225,272 | 자세히 |
수경 순환 펌프, 325 GPH 흐름
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
527002 | BP9CNT | ₩ 273,812 | 자세히 |
풀 커버 펌프, 1/200 Hp, 115V, 코드 18 피트 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
500500 | BR9MAZ | ₩ 266,560 | 자세히 |
유틸리티 펌프, 수중, 230V, 1/40 HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
518438 | CJ6UHB | ₩ 431,836 | 자세히 |
배수 펌프, 1/3 Hp, 115 V, 수동
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506257 | CV8PJA | - | RFQ |
배수 펌프, 1/4Hp, 115V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
505703 | CV8PHV | - | RFQ |
배수 펌프, 1/3Hp, 115V, 60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506251 | CV8PJU | - | RFQ |
배수 펌프, 1/3Hp, 115V, 60Hz, 10피트 코드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506255 | CV8PJQ | - | RFQ |
배수 펌프, 1/3Hp, 115V, 60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506254 | CV8PJT | - | RFQ |
배수 펌프, 1/3Hp, 115V, 60Hz, 30피트 코드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506256 | CV8PJR | - | RFQ |
배수 펌프, 1/3 Hp, 115 V, 폴리프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506808 | CV8PJB | - | RFQ |
배수 펌프, 1/3 Hp, 115 V, 일체형 다이어프램
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
506357 | CV8PHZ | - | RFQ |
자주 묻는 질문
Little Giant 섬프 펌프를 선택할 때 사용자가 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 섬프 피트의 크기
- 펌핑이 필요한 물의 양
- 배출 옵션 유형이 필요합니다.
- 펌프의 마력
- 유량
이 수중 섬프 펌프를 설치하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
설치를 위해 펌프를 섬프 피트 내부에 놓고 토출 파이프 또는 호스에 연결합니다. 최적의 성능을 보장하기 위해 펌프 청소, 토출 배관의 막힘이나 누수 여부를 점검하는 등 정기적인 유지 보수를 수행하는 것이 좋습니다. 또한 펌프 작동을 모니터링하여 펌프가 올바르게 작동하고 비정상적인 소음이 발생하지 않는지 확인하는 것이 중요합니다.
더 알아보기
- 볼트
- 파워트랜스미션 벨트
- 인간 공학
- 호이스트 및 트롤리
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 돌리
- 후크 커터
- 고무 호스 액세서리
- 에어 스테이플러
- 플로트 볼
- AUTONICS PNP 전화 센서
- TY-RAP XNUMX홀 러그 압축 커넥터
- 3M 스프레이 건 키트, 압력, 13 Cfm
- GRAINGER 앵커 걸쇠, 합금강 몸체 재질
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-28 Un
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 90도 팔꿈치
- Cementex USA 메트릭 깊은 벽 절연 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- REGAL 미터법 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, 밝음
- DESTACO 207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지 베이스, U바
- SCOTCH 접착제