KILLARK 스트로브와 섬광
NVSL 시리즈 폴리 에스터 LED 조명
Killark NVSL 시리즈 LED 신호등은 부식성 및 위험 지역의 경고 및 신호 애플리케이션에 적합합니다. 이 장치는 역원뿔 디자인으로 360도 시야각을 제공하여 빛을 최대한 투사합니다. 저조도 환경에서 시각적 인식을 향상시키기 위해 높은 루멘 강도(분당 420마이크로 플래시)를 제공합니다. 이 장치는 유리로 채워진 열경화성 폴리에스테르로 만들어져 화학 물질, 탄화수소 및 용제에 저항합니다. 위쪽 또는 측면 위치의 Lexan 렌즈를 포함하여 모든 방향으로 장착할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 위험한 경고등 크세논 기술로 분당 60 ~ 80 회 플래시를 제공합니다.
Killark NVSL 시리즈 LED 신호등은 부식성 및 위험 지역의 경고 및 신호 애플리케이션에 적합합니다. 이 장치는 역원뿔 디자인으로 360도 시야각을 제공하여 빛을 최대한 투사합니다. 저조도 환경에서 시각적 인식을 향상시키기 위해 높은 루멘 강도(분당 420마이크로 플래시)를 제공합니다. 이 장치는 유리로 채워진 열경화성 폴리에스테르로 만들어져 화학 물질, 탄화수소 및 용제에 저항합니다. 위쪽 또는 측면 위치의 Lexan 렌즈를 포함하여 모든 방향으로 장착할 수 있습니다.
Raptor Supplies 또한 Killark를 제공합니다 위험한 경고등 크세논 기술로 분당 60 ~ 80 회 플래시를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG26R | ₩692,685 | |||
B | NVSLCFG26G | ₩712,617 | |||
C | NVSLCFG26A | ₩735,069 |
위험 경고등, LED
Killark 위험 경고등은 최대 조명 투사를 위해 360도 범위를 제공하는 역원뿔 디자인을 특징으로 합니다. 시각적 인식을 향상시키기 위해 초당 7마이크로 플래시의 플래시 속도가 있으며 모든 방향(위 또는 측면 위치의 렌즈 포함)으로 장착할 수 있습니다. 그들은 노출된 유리를 포함하지 않으며 식품 가공 시설에 필요한 Class II, F & G 등급을 준수합니다. 이 경고등은 70.8에서 148 칸델라 범위의 광 출력에서 사용할 수 있습니다. 선택된 킬라크 경고등 모든 빛을 모아 대상 표면을 향해 확대하는 돔 모양의 렌즈가 함께 제공됩니다.
Killark 위험 경고등은 최대 조명 투사를 위해 360도 범위를 제공하는 역원뿔 디자인을 특징으로 합니다. 시각적 인식을 향상시키기 위해 초당 7마이크로 플래시의 플래시 속도가 있으며 모든 방향(위 또는 측면 위치의 렌즈 포함)으로 장착할 수 있습니다. 그들은 노출된 유리를 포함하지 않으며 식품 가공 시설에 필요한 Class II, F & G 등급을 준수합니다. 이 경고등은 70.8에서 148 칸델라 범위의 광 출력에서 사용할 수 있습니다. 선택된 킬라크 경고등 모든 빛을 모아 대상 표면을 향해 확대하는 돔 모양의 렌즈가 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | NVSLCFG25R | ₩768,740 | |||
B | NVSLCFG25A | ₩735,069 |
NVSZM 시리즈 제논 조명, 120VAC, 60-80 회 깜박임 / 분
Killark NVSZM 시리즈 크세논 조명은 경고 및 신호 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 크세논 장치는 -40~40°C의 주변 온도를 견딜 수 있는 Lexan 렌즈가 있는 유리로 채워진 열경화성 폴리에스테르 하우징이 특징입니다. 분당 60~80번의 플래시를 제공하여 높은 인지도와 빛 전파의 균일한 분포를 제공합니다. 선택한 모델(위험한 위치 점멸등) 최소 에너지 소비로 오래 지속되는 작동을 제공하는 LED 기술을 특징으로 합니다.
Killark NVSZM 시리즈 크세논 조명은 경고 및 신호 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 크세논 장치는 -40~40°C의 주변 온도를 견딜 수 있는 Lexan 렌즈가 있는 유리로 채워진 열경화성 폴리에스테르 하우징이 특징입니다. 분당 60~80번의 플래시를 제공하여 높은 인지도와 빛 전파의 균일한 분포를 제공합니다. 선택한 모델(위험한 위치 점멸등) 최소 에너지 소비로 오래 지속되는 작동을 제공하는 LED 기술을 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NVSZMFG01R | ₩748,737 | |
B | NVSZMFG01A | ₩747,827 | |
C | NVSZMFG01G | ₩747,827 |
위험한 크세논 경고등, 12-80VDC
Killark EnviroRite NVS 시리즈, 크세논 경고등은 실내 및 실외 위험 장소의 경고 애플리케이션에 이상적입니다. 이 방폭 플래시 장치는 -40 ~ 40°C의 주변 온도를 견디고 화학적 부식에 저항하는 유리 충전 열경화성 폴리에스테르 본체 및 Lexan 렌즈와 함께 제공됩니다. 벽에 장착할 수 있으며 분당 60~80회 깜박여 더 큰 시각적 인식을 제공합니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 스트로브 색상의 12 - 80VDC 정격 전압을 가진 다양한 조명 기구 중에서 선택하십시오.
우리는 또한 제공 120VAC 경고등 120시간의 램프 수명을 가진 10,000VAC 전원을 가집니다.
Killark EnviroRite NVS 시리즈, 크세논 경고등은 실내 및 실외 위험 장소의 경고 애플리케이션에 이상적입니다. 이 방폭 플래시 장치는 -40 ~ 40°C의 주변 온도를 견디고 화학적 부식에 저항하는 유리 충전 열경화성 폴리에스테르 본체 및 Lexan 렌즈와 함께 제공됩니다. 벽에 장착할 수 있으며 분당 60~80회 깜박여 더 큰 시각적 인식을 제공합니다. 호박색, 빨간색 및 녹색 스트로브 색상의 12 - 80VDC 정격 전압을 가진 다양한 조명 기구 중에서 선택하십시오.
우리는 또한 제공 120VAC 경고등 120시간의 램프 수명을 가진 10,000VAC 전원을 가집니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NVSZMFG26A | ₩747,827 | |
B | NVSZMFG26G | ₩747,827 | |
C | NVSZMFG26R | ₩730,222 |
더 알아보기
- 컨베이어
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 부싱
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 연마재 장착 지점
- MIG 건
- 위험한 위치 제어 스테이션 스위치
- 엔진 구동 압축기 제어
- 기존 스프레이 건
- 스크럽 브러쉬
- MITUTOYO 전자 디지털 마이크로 미터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 콘센트 4P 5W
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 5/8 인치
- T&S 버블 러
- SUPER-STRUT A185 시리즈 채널 너트
- SUPER-STRUT AB220 시리즈 채널 평판
- HOFFMAN Proline 시리즈 유형 12 산업용 인클로저
- ACCUFORM SIGNS 유연한 마커 말뚝
- HOSHIZAKI 키
- HEPCOMOTION 베어링스