항목 | LED Hide-A-Way 스트로브 라이트 |
현재 그린 | 0.20A 직류 |
깊이 | 4.75 " |
지름 | 4.75 " |
분당 깜박임 | 420 마이크로 플래시 |
높이 | 6.875 " |
주택 자재 | 유리로 채워진 폴리 에스테르 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 적분 반전 콘 |
렌즈 재질 | 렉산 (R) |
광 출력 | 100 칸델라 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 104도 |
전원 | 12 ~ 80VDC |
평점 | IP66, NEMA 3, 4, 4X |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
NVSLCFG26A | 스트로브 라이트 | 148 칸델라 | ₩ 735,070 | ||
NVSLCFG26R | LED 비콘 스트로브 | 70.8 칸델라 | ₩ 692,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.