항목 | 경고등 |
현재 그린 | 0.40A 직류 |
깊이 | 4.75 " |
지름 | 4.75 " |
분당 깜박임 | 60-80 |
높이 | 11.187 " |
주택 자재 | 유리로 채워진 폴리 에스테르 |
램프 수명 | 10,000 시간. |
램프 유형 | 제논 |
렌즈 디자인 | 둥근 천장 |
렌즈 재질 | 렉산 (R) |
광 출력 | 50 칸델라 |
온도 운영. | 화씨 -22 ~ 104도 |
전원 | 12 ~ 80VDC |
평점 | IP66, NEMA 3, 4, 4X |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 46.48 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
NVSZMFG26R | ₩ 732,497 | ||
NVSZMFG26G | ₩ 732,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.