HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레인 릴리프 커넥터
지하 코드 커넥터
Hubbell 배선 장치-Kellems 지하 코드 커넥터는 습하고 부식성 환경에서 사용하기 위해 지하 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 조인트의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄입니다. 이 방수 코드 커넥터는 홈 및 압축 너트가 있는 커넥터가 있어 스레딩을 벗기지 않고 케이블을 포트에 단단히 연결하고 내식성을 제공합니다. 마찰을 줄이고 코드를 더 미세하게 조정할 수 있도록 Gotcha 링과 통합되어 있습니다. 알루미늄 및 나일론 구조로 제공되는 다양한 지하 피더 커넥터 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 지하 코드 커넥터는 습하고 부식성 환경에서 사용하기 위해 지하 케이블의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 전기 코드가 패널이나 전기 인클로저에 연결될 때 단자와 조인트의 장력, 진동 또는 굴곡을 줄입니다. 이 방수 코드 커넥터는 홈 및 압축 너트가 있는 커넥터가 있어 스레딩을 벗기지 않고 케이블을 포트에 단단히 연결하고 내식성을 제공합니다. 마찰을 줄이고 코드를 더 미세하게 조정할 수 있도록 Gotcha 링과 통합되어 있습니다. 알루미늄 및 나일론 구조로 제공되는 다양한 지하 피더 커넥터 중에서 선택하십시오.
스트레인 릴리프 코드 커넥터
스타일 | 모델 | 색상 | 도관 크기 | 커넥터 타입 | 길이 | 남성 여성 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHC1052 | ₩175,227 | |||||||
B | VHC1053 | ₩182,525 | |||||||
C | SHC1054ZP | ₩120,364 | |||||||
D | VHC1023ZP | ₩57,155 | |||||||
E | VHC1024ZP | ₩63,035 | |||||||
F | FHC1034 | ₩59,780 | |||||||
G | SHC1008CR | ₩22,277 | |||||||
H | FHC1043 | ₩84,700 | |||||||
I | SHC1003CR | ₩21,315 | |||||||
J | SHC1003SS | ₩215,897 | |||||||
K | SHC1061 | ₩176,207 | |||||||
L | SHC1081 | ₩241,850 | |||||||
M | SHC1080 | ₩259,035 | |||||||
L | SHC1090 | ₩301,507 | |||||||
N | SHC1091 | ₩275,852 | |||||||
O | VHC1022ZP | ₩57,819 | |||||||
P | SHC1092 | ₩461,055 | |||||||
P | SHC1094 | ₩399,227 | |||||||
N | SHC1078 | ₩260,575 | |||||||
Q | SHC1071 | ₩233,747 | |||||||
R | SHC1064 | ₩167,825 | |||||||
S | SHC1062 | ₩157,902 | |||||||
T | SHC1048 | ₩83,947 | |||||||
U | SHC1088 | ₩298,095 | |||||||
V | SHC1079 | ₩262,185 |
코드 커넥터
Hubbell Wiring Device-Kellems 코드 커넥터는 소켓 박스/패널 입구 지점에서 케이블을 안전하게 절연, 고정 및 보호하는 데 사용됩니다. 이 직선형 방진 커넥터는 마찰이 적고 인장 강도가 높으며 내마모성과 내마모성이 뛰어난 나일론 구조가 특징입니다. 손가락 끝으로 압력을 가해 간단히 장착 구멍에 끼울 수 있으며 길이는 1.84, 2.18 및 2.6인치로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 45도 코드 커넥터 내구성 및 UV 저항성을 위한 경량 알루미늄 구조를 특징으로 합니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 코드 커넥터는 소켓 박스/패널 입구 지점에서 케이블을 안전하게 절연, 고정 및 보호하는 데 사용됩니다. 이 직선형 방진 커넥터는 마찰이 적고 인장 강도가 높으며 내마모성과 내마모성이 뛰어난 나일론 구조가 특징입니다. 손가락 끝으로 압력을 가해 간단히 장착 구멍에 끼울 수 있으며 길이는 1.84, 2.18 및 2.6인치로 제공됩니다. Raptor Supplies 같은 45도 코드 커넥터 내구성 및 UV 저항성을 위한 경량 알루미늄 구조를 특징으로 합니다.
코드 커넥터, 45도, 수, 액밀 시스템
Hubbell 배선 장치 코드 커넥터는 전기 인클로저에 연결될 때 조인트 및 단자의 장력을 최소화합니다. 습식 및 부식성 환경에서 A 등급 나일론 와셔와 함께 사용하기에 적합하며 높은 인장 강도 및 내구성을 보장하는 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 NEMA 유형 4, 4X, 12 및 13 액밀 커넥터는 굽힘 아크를 줄이고 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 분산하며 잠금 너트 또는 탭 개구부가 있어 높은 토크 및 진동에서 풀림을 방지합니다. 또한 유연한 케이블에서 연결 지점 또는 강성 커넥터로의 전환을 제공하기 위해 스트레인 릴리프와 통합되어 있으며 구성된 수 나사산은 강력하고 안전한 연결을 설정합니다. 길이가 1인치 또는 2인치인 흰색, 갈색 및 노란색으로 제공되는 다양한 커넥터 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치 코드 커넥터는 전기 인클로저에 연결될 때 조인트 및 단자의 장력을 최소화합니다. 습식 및 부식성 환경에서 A 등급 나일론 와셔와 함께 사용하기에 적합하며 높은 인장 강도 및 내구성을 보장하는 알루미늄 구조가 특징입니다. 이 NEMA 유형 4, 4X, 12 및 13 액밀 커넥터는 굽힘 아크를 줄이고 메쉬 길이에 걸쳐 변형을 분산하며 잠금 너트 또는 탭 개구부가 있어 높은 토크 및 진동에서 풀림을 방지합니다. 또한 유연한 케이블에서 연결 지점 또는 강성 커넥터로의 전환을 제공하기 위해 스트레인 릴리프와 통합되어 있으며 구성된 수 나사산은 강력하고 안전한 연결을 설정합니다. 길이가 1인치 또는 2인치인 흰색, 갈색 및 노란색으로 제공되는 다양한 커넥터 중에서 선택하십시오.
스트레이트 케이블 커넥터
Hubbell 배선 장치-Kellems 직선 케이블 커넥터는 배선을 PCB에 연결하거나 케이블을 소켓/플러그에 종단 처리하는 데 사용됩니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 코드 커넥터는 건너뛰는 것을 방지하기 위해 가공된 스레드와 통합된 일체형 본체가 특징입니다. 나일론/가공 알루미늄으로 제작되어 가공성이 우수하고 마찰이 적으며 내압력이 높습니다. 이 커넥터는 -30~107°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
Raptor supplies 같은 45도 코드 커넥터 진동으로 인한 풀림을 방지하기 위해 잠금 너트가 장착되어 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 직선 케이블 커넥터는 배선을 PCB에 연결하거나 케이블을 소켓/플러그에 종단 처리하는 데 사용됩니다. 이 UL 등재 및 CSA 인증 코드 커넥터는 건너뛰는 것을 방지하기 위해 가공된 스레드와 통합된 일체형 본체가 특징입니다. 나일론/가공 알루미늄으로 제작되어 가공성이 우수하고 마찰이 적으며 내압력이 높습니다. 이 커넥터는 -30~107°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
Raptor supplies 같은 45도 코드 커넥터 진동으로 인한 풀림을 방지하기 위해 잠금 너트가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 타입 | 색상 | 도관 크기 | 커넥터 타입 | 항목 | 길이 | 남성 여성 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SEC755GALN | ₩12,040 | RFQ | ||||||||
A | SEC50GALN | ₩8,400 | RFQ | ||||||||
A | SEC75GALN | ₩11,637 | RFQ | ||||||||
A | SEC505GALN | ₩8,750 | RFQ | ||||||||
B | SHC2037CR | ₩24,657 | |||||||||
C | SEC75GA | ₩10,727 | |||||||||
D | SHC1051 | ₩85,855 | |||||||||
E | SEC75BA | ₩11,952 | |||||||||
C | SEC50GA | ₩7,332 | |||||||||
C | SEC38GA | ₩4,585 | |||||||||
E | SEC38BA | ₩5,320 | |||||||||
C | SEC100GA | ₩18,900 | |||||||||
E | SEC100BA | ₩18,112 | |||||||||
F | SHC2024CR | ₩23,432 | |||||||||
D | SHC1055 | ₩117,810 | |||||||||
D | SHC1046 | ₩98,525 | |||||||||
D | SHC1008 | ₩24,884 | |||||||||
E | SEC50BA | ₩7,437 | |||||||||
E | SHC2023CR | ₩22,575 | |||||||||
E | SECP7BA | ₩4,480 | |||||||||
E | SECP16BA | ₩6,352 | |||||||||
E | SECP11BA | ₩5,372 | |||||||||
C | SECP13GA | ₩6,142 | |||||||||
E | SECP21BA | ₩8,925 | |||||||||
C | SECP7GA | ₩4,742 |
더 알아보기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 인간 공학
- 인터콤 및 스피커
- 알류미늄
- 걸레 시련
- 핸들 및 풀
- 웜 기어 클램프
- 자기장 측정
- 에어 케이블 밸런서
- AMPCO METAL 3/8 "드라이브 SAE 절연 소켓
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 노란색 핀 및 슬리브 커넥터
- LCN 도어 클로저 스크류 팩 6-1 / 8 인치
- APPROVED VENDOR 토 스페이스 그릴
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 스플릿 로드, 오프셋 아이 서포트 그립
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 핫탭 안장, FKM
- KERN AND SOHN EWJ 시리즈 정밀 저울
- OIL-DRI 드럼 상단 흡수 패드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSRS 단일 감속 감속기
- REGAL 확장 핸드 탭, 플러그, TiALN