HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 직선 블레이드 커넥터
직선 블레이드 커넥터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HBLS4100C9W | ₩5,338,305 | RFQ |
B | HBLS4100C7W | ₩5,261,322 | RFQ |
C | HBLS4100C5W | ₩5,338,305 | RFQ |
D | HBLS4100C12W | ₩5,338,305 | RFQ |
E | 515C | ₩26,022 | |
F | HBLS5100C5W | ₩5,802,509 | RFQ |
G | HBLS5100C9W | ₩5,802,509 | RFQ |
H | HBLS5100C7W | ₩5,802,509 | RFQ |
H | HBLS5100C6W | ₩5,802,509 | RFQ |
I | HBLS4100C6W | ₩5,047,647 | RFQ |
일반 등급 커넥터, 15, 20 및 50A 전류 정격
Hubbell Wiring Device-Kellems 일반 등급 커넥터는 다양한 전기 응용 제품에 사용할 수 있는 수형 리셉터클 및 직선형 블레이드 커넥터와 호환됩니다. 내식성을 제공하는 나일론 또는 합성 구조를 특징으로 하며 안전하고 빠른 조립을 위한 내하중 잠금 러그가 있습니다. 또한 이 커넥터에는 미끄러짐, 우발적인 전선 분리 및 원치 않는 오염 물질을 방지하기 위한 강력한 오프셋 코드 그립이 장착되어 있으며 효율적인 연결을 위해 2극 및 3극 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 상업용 등급 커넥터 중장비, 상업 작업용.
Hubbell Wiring Device-Kellems 일반 등급 커넥터는 다양한 전기 응용 제품에 사용할 수 있는 수형 리셉터클 및 직선형 블레이드 커넥터와 호환됩니다. 내식성을 제공하는 나일론 또는 합성 구조를 특징으로 하며 안전하고 빠른 조립을 위한 내하중 잠금 러그가 있습니다. 또한 이 커넥터에는 미끄러짐, 우발적인 전선 분리 및 원치 않는 오염 물질을 방지하기 위한 강력한 오프셋 코드 그립이 장착되어 있으며 효율적인 연결을 위해 2극 및 3극 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 상업용 등급 커넥터 중장비, 상업 작업용.
스타일 | 모델 | HP | A | 색상 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL52CM69V | ₩62,597 | |||||||||
B | HBL5969VY | ₩55,019 | |||||||||
C | HBL5969VBLK | ₩59,342 | |||||||||
D | HBL5869VY | ₩46,200 | |||||||||
E | HBL52CM69C | ₩89,075 | |||||||||
B | HBL5369VY | ₩62,510 | |||||||||
F | HBL5324 | ₩117,337 | |||||||||
G | HBL7515C | ₩353,710 |
Staright 블레이드 커넥터, 상업용 등급
Hubbell 배선 장치-Kellems Valise 시리즈 일자형 암 커넥터는 전원 코드를 일자형 플러그에 연결하도록 설계되었습니다. 최대 정격이 20A인 상업용 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 경첩이 달린 일체형 본체 디자인으로 쉽게 조립할 수 있습니다. UL 및 CSA에 등재된 나일론 구조는 습기, 먼지 및 내후성을 제공합니다. 이 커넥터에는 와이어를 본체에 연결하기 위한 3개의 나사 단자가 있으며 125 및 250VAC 정격 전압으로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems Valise 시리즈 일자형 암 커넥터는 전원 코드를 일자형 플러그에 연결하도록 설계되었습니다. 최대 정격이 20A인 상업용 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 경첩이 달린 일체형 본체 디자인으로 쉽게 조립할 수 있습니다. UL 및 CSA에 등재된 나일론 구조는 습기, 먼지 및 내후성을 제공합니다. 이 커넥터에는 와이어를 본체에 연결하기 위한 3개의 나사 단자가 있으며 125 및 250VAC 정격 전압으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | A | 색상 | 도체 수 | 상 | 전압 | 정격 전압 | 지휘자 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5969VGY | ₩51,869 | |||||||||
B | HBL5369VBK | ₩73,500 | |||||||||
C | HBL5669VY | ₩68,827 |
스트레이트 블레이드 커넥터, 병원 등급
Hubbell Wiring Device-Kellems 커넥터는 전원 라인을 직선 블레이드 플러그 및 수 콘센트와 연결하도록 설계되었습니다. 이 일자형 커넥터는 습기와 오염 물질이 배선실에 들어가는 것을 방지합니다. 또한 사무실 건물, 공장 및 제조 공장에 설치하기에 이상적입니다. 니켈 도금 접점 및 나사 단자는 전원 코드와의 안전한 연결을 제공합니다. 투명, 흰색 및 흑백 색상으로 제공되는 다양한 병원 등급 커넥터 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 커넥터는 전원 라인을 직선 블레이드 플러그 및 수 콘센트와 연결하도록 설계되었습니다. 이 일자형 커넥터는 습기와 오염 물질이 배선실에 들어가는 것을 방지합니다. 또한 사무실 건물, 공장 및 제조 공장에 설치하기에 이상적입니다. 니켈 도금 접점 및 나사 단자는 전원 코드와의 안전한 연결을 제공합니다. 투명, 흰색 및 흑백 색상으로 제공되는 다양한 병원 등급 커넥터 중에서 선택하십시오.
2 극 방진 커넥터, 3 선 접지
Hubbell 배선 장치-Kellems Elasto-Grip 시리즈, 방진 커넥터는 건설 및 산업 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드 암 커넥터에는 내구성과 내식성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너, 황동 접점 및 니켈 도금 강철 단자 클램프가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징이 있습니다. 먼지가 새지 않으며 코드에 금속 가루와 습기가 들어가는 것을 방지합니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 방수 커넥터 코드 주위의 방수 밀봉을 위해.
Hubbell 배선 장치-Kellems Elasto-Grip 시리즈, 방진 커넥터는 건설 및 산업 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드 암 커넥터에는 내구성과 내식성을 위해 폴리카보네이트 단자 리테이너, 황동 접점 및 니켈 도금 강철 단자 클램프가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징이 있습니다. 먼지가 새지 않으며 코드에 금속 가루와 습기가 들어가는 것을 방지합니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 또한 제공 방수 커넥터 코드 주위의 방수 밀봉을 위해.
직선 블레이드 방수 커넥터, 2 극
Hubbell 배선 장치-Kellems Elasto-Grip 시리즈, 방수 커넥터는 건설 및 산업 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드 암 커넥터에는 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징과 내구성 및 내부식성을 위한 니켈 도금 황동 접점이 있습니다. 부드러운 본체와 스트레인 릴리프 너트가 있어 잔해물과 물이 고이는 것을 방지합니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 및 검은색 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 방진 커넥터 코드 주위의 방진 밀봉을 위해.
Hubbell 배선 장치-Kellems Elasto-Grip 시리즈, 방수 커넥터는 건설 및 산업 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드 암 커넥터에는 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징과 내구성 및 내부식성을 위한 니켈 도금 황동 접점이 있습니다. 부드러운 본체와 스트레인 릴리프 너트가 있어 잔해물과 물이 고이는 것을 방지합니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 및 검은색 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 방진 커넥터 코드 주위의 방진 밀봉을 위해.
직선 블레이드 산업용 등급 커넥터, 2 극
Hubbell 배선 장치-Kellems Insulgrip 및 Valise, 산업 등급 커넥터는 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 직선형 암 커넥터에는 내구성과 내식성을 위해 황동 접점이 있는 나일론 하우징이 있습니다. 안전한 그립을 제공하기 위해 플러그와 스위치를 고정하는 강력한 코드 그립이 특징입니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 및 검은색 및 흰색 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 Valise를 제공합니다 상용 등급 커넥터 빠른 조립을 제공하는 힌지 바디 디자인이 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems Insulgrip 및 Valise, 산업 등급 커넥터는 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 이 직선형 암 커넥터에는 내구성과 내식성을 위해 황동 접점이 있는 나일론 하우징이 있습니다. 안전한 그립을 제공하기 위해 플러그와 스위치를 고정하는 강력한 코드 그립이 특징입니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 및 검은색 및 흰색 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 또한 Valise를 제공합니다 상용 등급 커넥터 빠른 조립을 제공하는 힌지 바디 디자인이 있습니다.
암 커넥터, 직선, 15A 125V, 5-15R, 검은색, 1팩, 초대형
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL5269EBK | BD3DTH | ₩ 61,628 |
리셉터클, 푸쉬-인이 있는 6인치 연선
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SNAP2RAM2 | BD4BHH | ₩ 6,832 | 자세히 |
리셉터클, 푸시인이 있는 6인치 단선
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SNAP1RAM2 | BD4JJY | ₩ 6,832 | 자세히 |
암 커넥터, 직선, 20A 125V, 5-20R, 검은색, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL5369EBK | BD4CZA | ₩ 69,832 | 자세히 |
암 커넥터, 직선, 15A 125V, 5-15R, 주황색, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL515CVO | BD4AUJ | ₩ 40,096 | 자세히 |
암 커넥터, 직선, 15A 125V, 5-15R, 검은색, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL5269CM2 | CE6QYG | - | RFQ |
암 커넥터, 20A 125V, Non-Nema, 나사 단자, 검은색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL23001HGB | CE6RBD | - | RFQ |
Cube Tap, 15A, 125VAC, 2 극, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RT100W | CE6YDJ | - | RFQ |
암 커넥터, 125V, 15A, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RP102W | CE6YDC | - | RFQ |
암 커넥터, 125V, 15A, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RP649 | CE6YDH | - | RFQ |
암 커넥터, 125V, 15A, 검은 색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RP102BK | CE6YDB | - | RFQ |
암 커넥터, 직선, 125V, 15A 5-15R, 검은색, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL5963VBK | CE6QYL | - | RFQ |
암 커넥터, 직선, 15A 125V, 5-15R, 노란색, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL5963VY | CE6QYM | - | RFQ |
암 커넥터, 직선, 15A 125V, 5-15R, 파란색과 흰색, 1팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL5269CBL | CE6QYF | - | RFQ |
더 알아보기
- 낙상방지
- 용접 용품
- 마무리공구
- 손 및 휴대용 램프
- 황동
- 용접 호스
- 화물 자동차 볼트
- 로터리 기어 펌프 헤드
- 필터 패드 고정 프레임
- 디케 이드 박스
- OSG VC-10 스파이럴 플루트 탭 V 코팅 마감
- SPEEDAIRE 엔드 플레이트 5599-1 ISO
- APPLETON ELECTRIC 400W 전등
- GPIMETERS 케이블 글 랜드 키트
- KERN AND SOHN 스케일 설정
- COOPER B-LINE B844W 시리즈 용접 범용 선반 브래킷
- SPEARS VALVES PVC 흰색 유틸리티 스프링 체크 밸브, 나사산
- MARTIN SPROCKET 탑 앵글 테이크업 프레임, MTA60 프레임
- FIRE-DEX 투표율 및 구출 재킷 및 코트
- GRAINGER 선반 브래킷 및 지지대