ORBIS 스택 및 둥지 컨테이너
Stack-N-Nest 컨테이너
ORBIS Stack-N-Nest 컨테이너는 견고한 벽과 측면이 통합되어있어 세척이 용이 한 내부 누수 방지가 가능합니다. 이 컨테이너는 최대 40lb의 하중을 처리 할 수있는 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로합니다. 손쉽고 안전한 취급을 위해 윤곽 핸들이 장착되어 있습니다. 이 장치는 측면, 끝 및 덮개에있는 식별 영역과 추가로 통합되며 0.8 ~ 1.6 cu ft 범위의 볼륨 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Orbis를 제공합니다 농업용 용기 통풍 벽과 통풍 바닥과 함께 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
ORBIS Stack-N-Nest 컨테이너는 견고한 벽과 측면이 통합되어있어 세척이 용이 한 내부 누수 방지가 가능합니다. 이 컨테이너는 최대 40lb의 하중을 처리 할 수있는 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로합니다. 손쉽고 안전한 취급을 위해 윤곽 핸들이 장착되어 있습니다. 이 장치는 측면, 끝 및 덮개에있는 식별 영역과 추가로 통합되며 0.8 ~ 1.6 cu ft 범위의 볼륨 변형으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 Orbis를 제공합니다 농업용 용기 통풍 벽과 통풍 바닥과 함께 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
스타일 | 모델 | 내부 높이 | 외부 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GS6040-13 회색 | ₩68,740 | ||||
B | GS6040-18 회색 | ₩63,157 | ||||
C | GS6040-22 회색 | ₩67,900 | ||||
C | GS6040-27 회색 | ₩77,087 |
농업용 용기
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 마감재 | 음량 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 외부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AF2416-10 녹색 | ₩100,625 | |||||||||
B | AF2416-13 녹색 | ₩105,122 | |||||||||
C | SNX2416-7 노랑 | ₩50,225 | |||||||||
D | AF2416-6 녹색 | ₩78,522 | |||||||||
E | AF-21 베이지 | ₩97,772 |
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 폭기
- 브레이스 및 브라켓
- 차량 진단 및 검사
- 음식 서비스 매점 장비
- 래치
- 아이 볼트
- 로터리 스위치
- 기계식 액추에이터
- 진공 버퍼
- JB INDUSTRIES 대피 펌프
- KDR-LINE REACTORS 575/600 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 출력 라인 리액터
- HUMBOLDT 테스트 체 황동 프레임
- COOPER B-LINE B118 시리즈 XNUMX홀 거싯 선반 각도
- THOMAS & BETTS LTBUS09L 시리즈 플렉시블 금속 도관 피팅
- EATON FD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- MI-T-M 근위 연대
- TWECO 용접 접지 클램프
- MI-T-M 육각 너트
- HOBART 테이프