납땜 액세서리
저항 솔더 전원 장치
American Beauty 저항 솔더링 전원 장치는 전극에 전원을 공급하기 위해 높은 출력을 생성합니다. 이 장치는 내부 구성 요소를 보호하기 위한 견고한 강철 케이스, 핸드피스의 링 터미널 커넥터와의 견고한 연결을 위한 스터드 및 윙 너트, 휴대성을 위한 상단 핸들이 특징입니다. 250, 1100, 1800 및 3000와트 정격 전력으로 제공되는 다양한 CE 및 RoHS 준수 저항 납땜 전원 장치 중에서 선택 Raptor Supplies.
American Beauty 저항 솔더링 전원 장치는 전극에 전원을 공급하기 위해 높은 출력을 생성합니다. 이 장치는 내부 구성 요소를 보호하기 위한 견고한 강철 케이스, 핸드피스의 링 터미널 커넥터와의 견고한 연결을 위한 스터드 및 윙 너트, 휴대성을 위한 상단 핸들이 특징입니다. 250, 1100, 1800 및 3000와트 정격 전력으로 제공되는 다양한 CE 및 RoHS 준수 저항 납땜 전원 장치 중에서 선택 Raptor Supplies.
샷 미터
납땜 제거 교체 팁
IPA 청소용 물티슈
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 1608-100R | ₩75,285 | |
B | 1608-100FL | ₩92,767 | |
C | 1610-100R | ₩75,530 | |
D | 1610-100FL | ₩95,637 | |
E | 1608-100DSP | ₩79,467 |
납땜 제거 브레이드, 5피트, 구리
American Beauty Dri-Wick 납땜 제거 브레이드는 회로 기판 부품, 포스트, 포트, 플래그, 스루홀 연결, 패드 및 트레이스를 납땜 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 구리로 만들어졌으며 철저한 세척 및 산화로부터 오래 지속되는 보호를 위해 로진 플럭스로 코팅되었습니다. 이 정전기 방지 브레이드는 ESD 안전 정전기 소산 보빈에 포장되어 있으며 5피트 길이의 스풀로 제공됩니다.
American Beauty Dri-Wick 납땜 제거 브레이드는 회로 기판 부품, 포스트, 포트, 플래그, 스루홀 연결, 패드 및 트레이스를 납땜 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 구리로 만들어졌으며 철저한 세척 및 산화로부터 오래 지속되는 보호를 위해 로진 플럭스로 코팅되었습니다. 이 정전기 방지 브레이드는 ESD 안전 정전기 소산 보빈에 포장되어 있으며 5피트 길이의 스풀로 제공됩니다.
변환 키트
납땜 스폰지
저항 납땜 시스템
American Beauty 저항 솔더링 시스템은 강철 또는 비철 합금(알루미늄, 니켈 및 구리)을 결합할 때 강도와 제어의 이상적인 조합을 제공합니다. 사용자의 피로를 줄이기 위해 편안한 그립 패딩이 특징인 손바닥 크기의 핸드 피스가 장착되어 있습니다. 또한 노치/모양이 가능한 구리 코팅 탄소 전극과 통합되어 사용자가 핸드피스를 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 RoHS 준수 솔더링 시스템에는 핸즈프리 전원 활성화 및 사실상 스파크 제거를 위한 풋스위치가 함께 제공됩니다.
American Beauty 저항 솔더링 시스템은 강철 또는 비철 합금(알루미늄, 니켈 및 구리)을 결합할 때 강도와 제어의 이상적인 조합을 제공합니다. 사용자의 피로를 줄이기 위해 편안한 그립 패딩이 특징인 손바닥 크기의 핸드 피스가 장착되어 있습니다. 또한 노치/모양이 가능한 구리 코팅 탄소 전극과 통합되어 사용자가 핸드피스를 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 RoHS 준수 솔더링 시스템에는 핸즈프리 전원 활성화 및 사실상 스파크 제거를 위한 풋스위치가 함께 제공됩니다.
커넥터 어셈블리
청소 핀
슬리브 어셈블리
납땜 스탠드
American Beauty 납땜 스탠드는 가구나 장비의 손상을 방지하기 위해 가열된 다리미를 안전하게 배치하는 데 사용됩니다. 경량 강철로 만들어졌으며 100~550와트 다리미에 이상적입니다. 깊은 여물통 디자인은 납땜 인두가 구르는 것을 효과적으로 방지합니다. 이 납땜 스탠드는 1인치와 4인치 길이로 제공됩니다.
American Beauty 납땜 스탠드는 가구나 장비의 손상을 방지하기 위해 가열된 다리미를 안전하게 배치하는 데 사용됩니다. 경량 강철로 만들어졌으며 100~550와트 다리미에 이상적입니다. 깊은 여물통 디자인은 납땜 인두가 구르는 것을 효과적으로 방지합니다. 이 납땜 스탠드는 1인치와 4인치 길이로 제공됩니다.
유량
American Beauty 플럭스는 회로 기판을 청소하고 금속 표면에서 변색된 필름을 들어 올리도록 설계되었습니다. 땜납을 적시고 퍼뜨리는 데 도움이 되며 American Beauty PSK25 및 PSK50 전문 납땜 키트에 이상적입니다. 이 플럭스는 수용성이며 잔류물을 남기지 않습니다. ASTM 및 RoHS 표준을 준수하며 부식을 방지하기 위해 무아연 구성을 사용합니다. 2온스 병과 6인치 펜으로 제공되는 다양한 플럭스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
American Beauty 플럭스는 회로 기판을 청소하고 금속 표면에서 변색된 필름을 들어 올리도록 설계되었습니다. 땜납을 적시고 퍼뜨리는 데 도움이 되며 American Beauty PSK25 및 PSK50 전문 납땜 키트에 이상적입니다. 이 플럭스는 수용성이며 잔류물을 남기지 않습니다. ASTM 및 RoHS 표준을 준수하며 부식을 방지하기 위해 무아연 구성을 사용합니다. 2온스 병과 6인치 펜으로 제공되는 다양한 플럭스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
블레이드
용접 담요
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 376-10X10 | ₩646,327 | |
A | 376-8X8 | ₩467,232 | |
B | 385-6X6 | ₩185,202 | |
B | 385-6X8 | ₩305,812 | |
C | 364-8X8 | ₩281,627 | |
D | 316-18X18 | ₩48,860 | |
D | 316-6X8 | ₩489,020 | |
E | 316-8X8 | ₩784,875 | |
F | 321-3X4 | ₩291,795 | |
G | 374-10X10 | ₩536,725 | |
A | 376-6X10 | ₩506,625 | |
A | 376-8X10 | ₩517,300 | |
D | 316-10X10 | ₩1,215,497 | |
H | 367-6X8 | ₩221,847 | |
E | 316-4X6 | ₩280,542 | |
E | 317-6X6 | ₩595,035 | |
D | 316-8X10 | ₩953,644 | |
F | 321-6X6 | ₩672,332 | |
I | 379-6X8 | ₩468,107 | |
H | 367-10X10 | ₩487,252 | |
J | 372-6X10 | ₩174,702 | |
K | 367-6X6 | ₩168,525 | |
A | 397-10X10 | ₩602,840 | |
A | 397-6X6 | ₩205,904 | |
A | 397-8X10 | ₩450,450 |
용접 스크린
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 548HD-8X8 | ₩782,617 | ||
B | 536-8X8 | ₩783,685 | ||
C | 533-8X8 | ₩886,060 | ||
B | 522-6X8 | ₩454,667 | ||
D | 548-6X8 | ₩845,687 | ||
E | 522-6X6 | ₩344,085 | ||
B | 536HD-6X6 | ₩608,335 | ||
B | 536-6X6 | ₩525,630 | ||
F | 535HD-6X6 | ₩594,895 | ||
B | 536-6X8 | ₩624,260 | ||
B | 548-6X10 | ₩1,063,072 | ||
G | 522HD-4X6 | ₩536,165 | ||
H | 533-6X10 | ₩461,457 | ||
D | 548-6X6 | ₩771,994 | ||
C | 533HD-4x6 | ₩455,280 | ||
G | 522HD-8X8 | ₩740,705 | ||
F | 535HD-8X8 | ₩919,222 | ||
F | 535HD-6X8 | ₩727,737 | ||
B | 536-4X6 | ₩319,497 | ||
I | 522HD-6X10 | ₩675,570 | ||
J | 522-6X10 | ₩461,457 | ||
G | 522HD-6X6 | ₩480,165 | ||
G | 522HD-6X8 | ₩486,430 | ||
D | 548-8X8 | ₩565,932 | ||
B | 536HD-6x8 | ₩747,040 |
블레이드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 31영국76 | ₩171,552 | |
B | 165209 | ₩1,332,782 | |
B | K050050-001 | ₩45,535 | |
C | 1210-2017-000 | ₩15,662 | |
D | 72401 | ₩596,697 | |
E | 70842 | ₩523,075 | |
F | 31영국70 | ₩60,900 | |
G | 31영국81 | ₩80,710 | |
B | 202-12-4005 | ₩2,649,377 | |
H | 1210-0096-000 | ₩185,027 |
부탄 구동 무선 납땜 인두
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PI-20SIK | ₩108,202 | |
B | UT-100Si-TC | ₩518,490 |
용접부스
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 538WC-338-6X6 | ₩1,922,725 | ||
A | 538WC-338-6X8 | ₩2,157,137 | ||
B | 538WC-338S-6X8 | ₩2,171,942 | ||
B | 538WC-338S-6X6 | ₩1,957,042 |
더 알아보기
- 디스 펜싱 건
- 데이터 기록계
- 실험실 소모품
- 주철
- 용접 오븐 및 액세서리
- 와셔
- LED 투광 램프
- 난쟁이 잠금 장치
- 용접 노즐
- 링크 필터
- KIPP M10 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
- WIREMOLD 400 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- OIL SAFE 헤비 듀티 모바일 작업 센터
- APPLETON ELECTRIC 26W LED 전등
- EATON 203003 시리즈 티/Y 어댑터
- BROWNING U1형 분할 테이퍼 부싱
- JUSTRITE Sure-Grip EX 시리즈 Compac 표준 부식성 캐비닛
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 메쉬 폴리에스테르, 뒷면 지퍼, ANSI 클래스 2
- CHICAGO FAUCETS 버튼 어셈블리
- PHILIPS S자형 소형 전구