LUBE 시력 플러그 LSP51 및 LSP151 사이트 플러그는 기계의 오일 레벨을 신속하게 육안으로 검사하도록 설계되었습니다. 변조 방지 소다 석회 유리 투시 창과 Buna-N 씰이 있어 오염이 침투하는 것을 방지합니다. 최대 1750psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
LSP51 및 LSP151 사이트 플러그는 기계의 오일 레벨을 신속하게 육안으로 검사하도록 설계되었습니다. 변조 방지 소다 석회 유리 투시 창과 Buna-N 씰이 있어 오염이 침투하는 것을 방지합니다. 최대 1750psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
LDI Industries의 일부인 Lube Devices의 사이트 플러그는 기어 케이스/베어링 하우징에 오일이 있는지 감지하기 위한 빠른 육안 검사용으로 설계되었습니다. 저장소의 액체 수위를 표시하는 데 적합합니다.
사이트 플러그 게이지
게이지 사이트 플러그
스타일 | 모델 | 맥스. 운영 PSI | NPT | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LSP151-09-01 | ₩225,329 | ||||
A | LSP151-07-01 | ₩107,642 | ||||
A | LSP151-08-01 | ₩106,662 | ||||
A | LSP151-05-01 | ₩33,442 | ||||
A | LSP151-06-01 | ₩49,157 | ||||
B | LSP151-03-01 | ₩23,309 | ||||
A | LSP151-04-01 | ₩24,709 |
더 알아보기
- 구조
- 마무리공구
- 터미널 블록
- 부싱
- 플라스틱
- 앵커 볼트
- 쓰레기 봉투
- 공기 구동 식 유압 펌프
- 플라스틱 C 섹션
- 탄소강 확장 시트
- DIVERSI-PLAST 30 "외부 길이 중첩 컨테이너
- AMERICAN TORCH TIP Tube Miller에 연락처
- PARKER 필터 카트리지, 허니컴 상처
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 실험복
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" 트라이 클로버 호환 피팅 개스킷
- COOPER B-LINE 유형 12 모듈식 단일 도어 프리 스탠딩 그라운드 마운트 분리 인클로저
- ANVIL S40 편심 일반 스웨이지 니플
- VESTIL FE-EACH 시리즈 원형 또는 삼각형 포크 익스텐션
- VESTIL 폐기물 처리 상의
- WIDIA 범용 황삭/정삭 초경 코너 래디우스 엔드밀