GRAINGER 어깨 나사
기계 나사의 일종인 숄더 나사에는 나사 생크의 절반 또는 아래쪽 부분에만 나사산이 있고 작업물을 함께 유지하기 위한 부분적으로 부드러운 샤프트가 있습니다. 그들은 전체를 허용...자세히 보기
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 어깨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M07111.240.0090 | ₩106,802 | |||
A | M07111.240.0120 | ₩154,035 | |||
A | M07111.240.0080 | ₩121,782 | |||
A | M07111.240.0050 | ₩96,162 |
어깨 나사 M16, 2 인치
스타일 | 모델 | 어깨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M07111.200.0100 | ₩84,140 | ||
B | M07111.200.0120 | ₩110,635 |
어깨 나사 M12, 1.75인치
스타일 | 모델 | 어깨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M07111.160.0070 | ₩33,722 | ||
B | M07111.160.0090 | ₩52,867 |
숄더 볼트 1/2인치
스타일 | 모델 | 로크웰 경도 | 어깨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | U07111.050.0200 | ₩23,782 | |||
B | U07111.050.0250 | ₩26,915 | |||
C | U07111.050.0225 | ₩27,702 | |||
D | U07111.050.0075 | ₩17,395 | |||
E | U07111.050.0150 | ₩21,647 | |||
F | U07111.050.0125 | ₩18,462 | |||
G | U07111.050.0100 | ₩18,287 | |||
H | U07111.050.0175 | ₩24,570 |
숄더 나사, 미터법, 스틸
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 자재 | 나사 머리 Dia. | 어깨 Dia. | 어깨 길이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07111.240.0070 | ₩105,455 | |||||||||
A | M07111.200.0090 | ₩102,497 | |||||||||
A | M07111.240.0060 | ₩137,532 | |||||||||
A | M51044.060.0010 | ₩79,712 | |||||||||
A | M51044.060.0040 | ₩178,640 | |||||||||
A | M51044.060.0012 | ₩228,025 | |||||||||
A | M51044.060.0016 | ₩115,867 | |||||||||
A | M51044.060.0030 | ₩133,910 | |||||||||
B | M51044.060.0025 | ₩138,267 | |||||||||
C | M51044.060.0020 | ₩86,852 | |||||||||
A | M51044.080.0016 | ₩117,687 | |||||||||
A | M51044.080.0040 | ₩176,925 | |||||||||
A | M51044.080.0012 | ₩90,264 | |||||||||
A | M51044.080.0020 | ₩122,325 | |||||||||
A | M51044.080.0050 | ₩177,100 | |||||||||
A | M51044.080.0025 | ₩280,000 | |||||||||
A | M51044.080.0030 | ₩161,805 | |||||||||
D | M51044.100.0020 | ₩117,564 | |||||||||
A | M51044.100.0030 | ₩162,872 | |||||||||
A | M51044.100.0070 | ₩64,644 | |||||||||
A | M51044.100.0040 | ₩248,779 | |||||||||
E | M51044.100.0025 | ₩152,670 | |||||||||
A | M51044.100.0060 | ₩88,480 | |||||||||
A | M51044.100.0050 | ₩255,937 | |||||||||
F | M51044.100.0016 | ₩125,002 |
어깨 나사, 영국식, 강철
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 자재 | 어깨 Dia. | 어깨 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U07111.100.0400 | ₩39,410 | |||||||||
B | U07111.100.0200 | ₩19,740 | |||||||||
C | U07111.100.0300 | ₩34,247 | |||||||||
D | U07111.100.0100 | ₩17,150 | |||||||||
D | U07111.100.0175 | ₩21,157 | |||||||||
D | U07111.100.0600 | ₩48,072 | |||||||||
D | U07111.100.0500 | ₩43,592 | |||||||||
D | U07111.100.0250 | ₩31,587 | |||||||||
D | U07111.100.0350 | ₩35,017 | |||||||||
E | U07111.100.0150 | ₩24,184 | |||||||||
F | U51044.050.0037 | ₩97,842 | |||||||||
G | U51044.050.0150 | ₩16,747 | |||||||||
H | U51044.050.0125 | ₩73,307 | |||||||||
D | U51044.025.0031 | ₩6,352 | |||||||||
D | U51044.025.0037 | ₩7,035 | |||||||||
I | U51044.025.0050 | ₩7,700 | |||||||||
J | U51044.025.0075 | ₩8,207 | |||||||||
K | U51044.025.0100 | ₩9,537 | |||||||||
L | U51044.025.0025 | ₩21,822 | |||||||||
M | U51044.025.0125 | ₩51,292 | |||||||||
N | U51044.025.0062 | ₩7,595 | |||||||||
D | U07111.075.0700 | ₩25,409 | |||||||||
O | U07111.075.0800 | ₩32,584 | |||||||||
P | U51044.037.0075 | ₩53,340 | |||||||||
D | U51044.037.0025 | ₩63,525 |
숄더 볼트 3/8인치
스타일 | 모델 | 어깨 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | U07111.037.0100 | ₩21,717 | ||
B | U07111.037.0150 | ₩26,355 | ||
C | U07111.037.0125 | ₩18,445 | ||
D | U07111.037.0175 | ₩28,245 | ||
E | U07111.037.0050 | ₩13,545 | ||
F | U07111.037.0200 | ₩27,159 | ||
G | U07111.037.0250 | ₩16,870 | ||
H | U07111.037.0075 | ₩16,310 | ||
I | U07111.037.0037 | ₩15,102 |
숄더 스크류 스틸 M16 20Mm X 55Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0055 | AH7TZR | ₩ 139,160 |
숄더 스크류 스틸 M16 20Mm X 35Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0035 | AH7TZP | ₩ 146,265 |
숄더 스크류 스틸 M12 16Mm X 120Mm, 2PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0120 | 아7TZM | ₩ 45,219 |
숄더 스크류 스틸 M12 16Mm X 45Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0045 | AH7TZK | ₩ 66,675 |
숄더 스크류 스틸 M10 12Mm X 120Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.120.0120 | 아7TZH | ₩ 123,620 |
어깨 나사 널링 3/16 인치, 10PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U07111.037.0062 | AH3EQV | ₩ 23,432 |
어깨 나사 M12X1.75X100Mm, 2PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0100 | AH3EQQ | ₩ 44,292 |
숄더 스크류 스틸 M8 10Mm X 10Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.100.0010 | AH7TZE | ₩ 23,082 |
Shoulder Screw, Hex Socket, M10 x 1.50 Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.120.0090 | CD3HPG | ₩ 78,925 |
숄더 스크류 스틸 M8 10Mm X 120Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.100.0120 | AH7TZG | ₩ 103,757 |
숄더 스크류 스틸 M16 20Mm X 45Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0045 | AH7TZQ | ₩ 136,605 |
숄더 스크류 스틸 M16 20Mm X 30Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.200.0030 | AH7TZN | ₩ 249,812 |
숄더 스크류 스틸 M12 16Mm X 55Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0055 | 아7TZL | ₩ 90,212 |
숄더 스크류 스틸 M12 16Mm X 20Mm, 5PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M07111.160.0020 | AH7TZJ | ₩ 82,355 |
자주 묻는 질문
How do I choose the correct shoulder screw size for my application?
To determine the correct shoulder screw size for my application, major factors include the required shoulder diameter, shoulder length, thread size and length, head style, material compatibility and load-bearing capacity.
Can shoulder screws be customised for specific applications?
Yes, shoulder screws can be customised for specific applications based on unique requirements such as non-standard dimensions, materials, head styles, thread configurations and surface finishes. Manufacturers often offer custom machining services to tailor shoulder screws to meet precise specifications and performance demands.
Can shoulder screws be used in high-temperature or corrosive environments?
Yes, shoulder screws made from materials such as stainless steel or alloy steel are suitable for use in high-temperature or corrosive environments, providing excellent resistance to heat and corrosion.
What is the difference between shoulder screws and shoulder bolts?
Shoulder screws have a threaded portion along their entire length, whereas shoulder bolts have an unthreaded shoulder portion between the head and the threaded section. Both serve similar functions but may have slightly different applications.
What are the benefits of using shoulder screws with tamper-resistant Torx drive or other security features?
Shoulder screws with tamper-resistant features provide added security against unauthorised access or tampering. As a result, it is suitable for applications where security is a concern, such as electronic devices or sensitive equipment.
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 물걸레밀대/버킷
- 기계 유체
- 연소 테스트
- 주철
- 재활용 용기
- 걸쇠
- 여과 브리더 액세서리
- 맨홀 하우징 리프터
- 위험한 장소 조명 신호
- HALLOWELL 박스 로커
- YG-1 TOOL COMPANY 3 % 바나듐 합금 고속 강철 나선형 플루트 탭, Hardslick 마감
- BRADY 교육 핸드북
- JJ KELLER DVD 교육 프로그램
- 3M 헤드셋
- FANTECH RN 시리즈 라돈 인라인 팬
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자
- GEARWRENCH 마이크로 미터 토크 렌치
- SPAN 까다로운 매체를 위한 다이어프램 씰이 있는 압력 게이지
- ZURN ZW1070XL Aqua-Gard 혼합 밸브