그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어깨 나사 |
드라이브 유형 | 헥스 소켓 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 30.33mm |
머리 높이 | 14mm |
헤드 스타일 | 널링 |
자재 | 합금강 |
최소 인장 강도 | 140,000의 PSI |
로크웰 경도 | 32 ~ 43 HRC |
나사 머리 Dia. | 30.33mm |
전단 강도 | 84000의 PSI |
어깨 Dia. | 20mm |
어깨 길이 | 120mm |
어깨 길이 공차 | + 0.25mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
나사 길이 | 22mm |
스레드 크기 | M16 X 2 |
타입 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 0.78 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 32.99 |
선박 폭 (cm) | 17.2 |
HS 코드 | 7318158045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.