GRAINGER 숄더 나사, 메트릭, 스틸
필터
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 자재 | 나사 머리 Dia. | 어깨 Dia. | 어깨 길이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07111.240.0070 | - | 36.39mm | 16mm | 합금강 | 39.39mm | 24mm | 70mm | 27mm | ₩ 105,455 | |
A | M07111.200.0090 | - | 30.33mm | 14mm | 합금강 | 30.33mm | 20mm | 90mm | 22mm | ₩ 102,497 | |
A | M07111.240.0060 | - | 36.39mm | 16mm | 합금강 | 39.39mm | 24mm | 60mm | 27mm | ₩ 137,532 | |
B | M51044.060.0020 | 3mm | 10.22mm | 4.5mm | A2 스테인리스 | - | 6mm | 20mm | 9.5 " | ₩ 93,800 | |
A | M51044.060.0040 | 3mm | 10.22mm | 4.5mm | A2 스테인리스 | - | 6mm | 40mm | 9.5 " | ₩ 178,640 | |
A | M51044.060.0016 | 3mm | 10.22mm | 4.5mm | A2 스테인리스 | - | 6mm | 16mm | 9.5 " | ₩ 115,867 | |
C | M51044.060.0025 | 3mm | 10.22mm | 4.5mm | A2 스테인리스 | - | 6mm | 25mm | 9.5 " | ₩ 138,267 | |
A | M51044.060.0010 | 3mm | 10.22mm | 4.5mm | A2 스테인리스 | - | 6mm | 10mm | 9.5 " | ₩ 79,712 | |
A | M51044.060.0012 | 3mm | 10.22mm | 4.5mm | A2 스테인리스 | - | 6mm | 12mm | 9.5 " | ₩ 228,025 | |
A | M51044.060.0030 | 3mm | 10.22mm | 4.5mm | A2 스테인리스 | - | 6mm | 30mm | 9.5 " | ₩ 133,910 | |
A | M51044.080.0040 | 4mm | 13.27mm | 5.5mm | A2 스테인리스 | - | 8mm | 40mm | 11mm | ₩ 176,925 | |
A | M51044.080.0016 | 4mm | 13.27mm | 5.5mm | A2 스테인리스 | - | 8mm | 16mm | 11mm | ₩ 117,687 | |
A | M51044.080.0030 | 4mm | 13.27mm | 5.5mm | A2 스테인리스 | - | 8mm | 30mm | 11mm | ₩ 161,805 | |
A | M51044.080.0020 | 4mm | 13.27mm | 5.5mm | A2 스테인리스 | - | 8mm | 20mm | 11mm | ₩ 122,325 | |
A | M51044.080.0050 | 4mm | 13.27mm | 5.5mm | A2 스테인리스 | - | 8mm | 50mm | 11mm | ₩ 195,965 | |
A | M51044.080.0025 | 4mm | 13.27mm | 5.5mm | A2 스테인리스 | - | 8mm | 25mm | 11mm | ₩ 280,000 | |
A | M51044.080.0012 | 4mm | 13.27mm | 5.5mm | A2 스테인리스 | - | 8mm | 12mm | 11mm | ₩ 90,264 | |
D | M51044.100.0025 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 25mm | 13mm | ₩ 152,670 | |
E | M51044.100.0016 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 16mm | 13mm | ₩ 125,002 | |
A | M51044.100.0040 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 40mm | 13mm | ₩ 248,779 | |
A | M51044.100.0030 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 30mm | 13mm | ₩ 162,872 | |
A | M51044.100.0050 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 50mm | 13mm | ₩ 255,937 | |
A | M51044.100.0060 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 60mm | 13mm | ₩ 88,480 | |
F | M51044.100.0020 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 20mm | 13mm | ₩ 117,564 | |
A | M51044.100.0070 | 5mm | 16.27mm | 7mm | A2 스테인리스 | - | 10mm | 70mm | 13mm | ₩ 72,222 | |
A | M51044.120.0030 | 6mm | 18.27mm | 9mm | A2 스테인리스 | - | 12mm | 30mm | 16mm | ₩ 210,402 | |
A | M51044.120.0040 | 6mm | 18.27mm | 9mm | A2 스테인리스 | - | 12mm | 40mm | 16mm | ₩ 60,847 | |
A | M51044.120.0060 | 6mm | 18.27mm | 9mm | A2 스테인리스 | - | 12mm | 60mm | 16mm | ₩ 121,835 | |
A | M51044.120.0025 | 6mm | 18.27mm | 9mm | A2 스테인리스 | - | 12mm | 25mm | 16mm | ₩ 208,285 | |
A | M51044.120.0050 | 6mm | 18.27mm | 9mm | A2 스테인리스 | - | 12mm | 50mm | 16mm | ₩ 120,995 | |
G | M51044.120.0070 | 6mm | 18.27mm | 9mm | A2 스테인리스 | - | 12mm | 70mm | 16mm | ₩ 43,645 | |
A | M51044.120.0016 | 6mm | 18.27mm | 9mm | A2 스테인리스 | - | 12mm | 16mm | 16mm | ₩ 166,582 | |
A | M51044.160.0050 | 8mm | 24.33mm | 11mm | A2 스테인리스 | - | 16mm | 50mm | 18mm | ₩ 81,952 | |
A | M51044.160.0070 | 8mm | 24.33mm | 11mm | A2 스테인리스 | - | 16mm | 70mm | 18mm | ₩ 92,085 | |
A | M51044.160.0080 | 8mm | 24.33mm | 11mm | A2 스테인리스 | - | 16mm | 80mm | 18mm | ₩ 58,065 | |
H | M51044.160.0030 | 8mm | 24.33mm | 11mm | A2 스테인리스 | - | 16mm | 30mm | 18mm | ₩ 62,055 | |
A | M51044.160.0060 | 8mm | 24.33mm | 11mm | A2 스테인리스 | - | 16mm | 60mm | 18mm | ₩ 79,712 | |
A | M51044.160.0040 | 8mm | 24.33mm | 11mm | A2 스테인리스 | - | 16mm | 40mm | 18mm | ₩ 69,002 | |
A | M51044.200.0040 | 10mm | 30.33mm | 14mm | A2 스테인리스 | - | 20mm | 40mm | 22mm | ₩ 158,515 | |
A | M51044.200.0080 | 10mm | 30.33mm | 14mm | A2 스테인리스 | - | 20mm | 80mm | 22mm | ₩ 120,067 | |
A | M51044.200.0050 | 10mm | 30.33mm | 14mm | A2 스테인리스 | - | 20mm | 50mm | 22mm | ₩ 162,610 | |
A | M51044.200.0070 | 10mm | 30.33mm | 14mm | A2 스테인리스 | - | 20mm | 70mm | 22mm | ₩ 107,887 | |
A | M51044.200.0060 | 10mm | 30.33mm | 14mm | A2 스테인리스 | - | 20mm | 60mm | 22mm | ₩ 92,452 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 현미경
- 독 조명
- 용접 포지셔너
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 기어 벨트 아이들러
- 커플링 및 어답터
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 감속기
- 구리
- 스테이플
- HAM-LET 벌크 헤드 유니온
- ZING 환경 인식 포스터, 22 In. H, 16 인치 W
- BATTERY DOCTOR 포크 터미널
- CHRISLYNN 정밀 탭, 영국 스레드, BSW
- SPEARS VALVES Lab 특수 패널 장착 구즈넥 원격 밸브 장치
- FANTECH PBL 시리즈 그릴
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 2655M 시리즈
- TIMKEN 베개 블록 장착 베어링 편심 잠금 칼라
- MORSE DRUM 아이들러 암
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDTD 이중 감속 감속기