HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 센서 코드 셋
남성 케이블 코드 셋
Hubbell 배선 장치-Kellems 수 케이블 코드셋은 Hubbell 제어 커넥터와 함께 사용됩니다. 이 제품은 팔라듐/니켈 도금 접점 및 PVC 재킷 재질에 금을 가한 것이 특징이며 먼지, 오물, 물, 오일, 냉각수 및 부식제의 유입으로 인한 손상을 견딜 수 있습니다. 7, 10, 20 및 30A 정격 전류로 제공되는 다양한 수 케이블 코드셋 중에서 선택하십시오.
Hubbell 배선 장치-Kellems 수 케이블 코드셋은 Hubbell 제어 커넥터와 함께 사용됩니다. 이 제품은 팔라듐/니켈 도금 접점 및 PVC 재킷 재질에 금을 가한 것이 특징이며 먼지, 오물, 물, 오일, 냉각수 및 부식제의 유입으로 인한 손상을 견딜 수 있습니다. 7, 10, 20 및 30A 정격 전류로 제공되는 다양한 수 케이블 코드셋 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 정격 전압 | 지휘자 크기 | 현재 평가 | 노출 조건 | 자재 | 장착 스타일 | 도체 수 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PN1004PA010 | ₩205,874 | RFQ | ||||||||
A | PN2004PA005 | ₩423,994 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PA085 | ₩744,183 | RFQ | ||||||||
A | PN1004PA005 | ₩177,594 | RFQ | ||||||||
A | PM1004PA005 | ₩150,266 | RFQ | ||||||||
B | PS3004PA005 | ₩514,658 | RFQ | ||||||||
B | PS2304PB005 | ₩453,338 | RFQ | ||||||||
A | PN3004PA015 | ₩517,328 | RFQ | ||||||||
A | PN2304PB005 | ₩423,994 | RFQ | ||||||||
A | PM2304PB030 | ₩495,991 | RFQ | ||||||||
A | PN1008PE010S | ₩394,669 | RFQ | ||||||||
A | PM2002PE005 | ₩383,991 | RFQ | ||||||||
A | PN1004PB005 | ₩133,728 | RFQ | ||||||||
A | PN1003PB010S | ₩112,672 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PB020 | ₩514,658 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PA050 | ₩550,050 | RFQ | ||||||||
A | PM1012PE025 | ₩920,882 | RFQ | ||||||||
A | PM2005PA010 | ₩429,333 | RFQ | ||||||||
A | PM2004PA050 | ₩527,650 | RFQ | ||||||||
A | PM2004PA060 | ₩555,016 | RFQ | ||||||||
A | PM3004PA010 | ₩495,991 | RFQ | ||||||||
A | PM2005PA030 | ₩514,658 | RFQ | ||||||||
A | PM2303PB005 | ₩394,669 | RFQ | ||||||||
A | PM2304PB005 | ₩423,994 | RFQ | ||||||||
A | PM2304PB010 | ₩442,661 | RFQ |
LINKOSITY 케이블 어셈블리
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY 케이블 조립품은 전원과 장치를 연결하도록 설계된 고성능 플러그 앤 플레이 전원 케이블입니다. 이 케이블은 높은 전도성을 위한 구리 도체와 한쪽 끝에는 플러그 핀이 있고 다른 쪽 끝에는 콘센트가 있습니다. 안전한 설치를 위해 양쪽 끝에 실링 링이 장착되어 있으며 먼지, 물 및 부식으로부터 보호하기 위해 NEMA 4X 등급을 받았습니다. #14 ~ #10 AWG 컨덕터 크기로 제공되는 다양한 코드셋 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems LINKOSITY 케이블 조립품은 전원과 장치를 연결하도록 설계된 고성능 플러그 앤 플레이 전원 케이블입니다. 이 케이블은 높은 전도성을 위한 구리 도체와 한쪽 끝에는 플러그 핀이 있고 다른 쪽 끝에는 콘센트가 있습니다. 안전한 설치를 위해 양쪽 끝에 실링 링이 장착되어 있으며 먼지, 물 및 부식으로부터 보호하기 위해 NEMA 4X 등급을 받았습니다. #14 ~ #10 AWG 컨덕터 크기로 제공되는 다양한 코드셋 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 노출 조건 | 암페어 AC | 케이블 길이 | 게이지 / 도체 | 자재 | 장착 스타일 | 도체 수 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PH2304PB010 | ₩523,757 | |||||||||
A | PH0305PE005 | ₩155,605 | RFQ | ||||||||
B | PF2004PA005 | ₩405,328 | RFQ | ||||||||
B | PF2004PA010 | ₩421,325 | RFQ | ||||||||
B | PF3004PA010 | ₩512,008 | RFQ | ||||||||
B | PF3004PA015 | ₩520,184 | RFQ | ||||||||
B | PF3004PA015S | ₩477,325 | RFQ | ||||||||
B | PF3004PA040 | ₩589,866 | RFQ | ||||||||
B | PF3004PA080 | ₩1,060,266 | RFQ | ||||||||
A | PH0303PE005 | ₩102,405 | RFQ | ||||||||
A | PH0304PE005 | ₩128,930 | RFQ | ||||||||
A | PH1002PE005 | ₩116,405 | RFQ | ||||||||
A | PH3004PA020 | ₩610,452 | |||||||||
A | PH1003PA005 | ₩127,325 | RFQ | ||||||||
A | PH1003PB005 | ₩127,325 | RFQ | ||||||||
A | PH1004PA005 | ₩150,266 | RFQ | ||||||||
A | PH1004PA020 | ₩235,200 | RFQ | ||||||||
A | PH1004PB005 | ₩150,266 | RFQ | ||||||||
A | PH1004PB020 | ₩228,274 | RFQ | ||||||||
A | PH1004PB030 | ₩288,008 | RFQ | ||||||||
A | PH1005PE005 | ₩178,528 | RFQ | ||||||||
A | PH1006PE030 | ₩314,664 | RFQ | ||||||||
A | PH3004PA025 | ₩613,182 | |||||||||
A | PH2003PB005 | ₩474,600 | |||||||||
A | PH1010PE010 | ₩525,336 | RFQ |
수 / 암 케이블, 600VAC, 30A
Hubbell 배선 장치-Kellems 수/암 케이블은 빠른 설치를 위한 Linkosity 배전 시스템(모듈식 플러그 앤 플레이 배선 방법)을 특징으로 합니다. 이 이중 종단 수/암 케이블은 PVC 절연이 있으며 빠른 연결/분리 신호 및 제어 애플리케이션에 적합합니다. 이 케이블 어셈블리는 재구성이 가능하며 기존 분배 시스템에 대한 이상적인 대안을 제공합니다. 15피트 및 30피트 길이로 제공되는 다양한 코드셋 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell 배선 장치-Kellems 수/암 케이블은 빠른 설치를 위한 Linkosity 배전 시스템(모듈식 플러그 앤 플레이 배선 방법)을 특징으로 합니다. 이 이중 종단 수/암 케이블은 PVC 절연이 있으며 빠른 연결/분리 신호 및 제어 애플리케이션에 적합합니다. 이 케이블 어셈블리는 재구성이 가능하며 기존 분배 시스템에 대한 이상적인 대안을 제공합니다. 15피트 및 30피트 길이로 제공되는 다양한 코드셋 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 코드 길이 | 재킷 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PH3004PA005 | ₩548,362 | ||||
A | PH3004PA010 | ₩558,547 |
암 케이블 코드셋
Hubbell 배선 장치-Kellems 암 케이블 코드셋은 UL에 등재된 LINKOSITY 케이블 어셈블리의 영구 또는 임시 설치용으로 설계되었습니다. 이 코드셋은 압착 및 충격 저항이 있는 개방 배선용 UL 유형 ER 등급을 특징으로 합니다. 5~30A 범위의 정격 전류로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 암 케이블 코드셋은 UL에 등재된 LINKOSITY 케이블 어셈블리의 영구 또는 임시 설치용으로 설계되었습니다. 이 코드셋은 압착 및 충격 저항이 있는 개방 배선용 UL 유형 ER 등급을 특징으로 합니다. 5~30A 범위의 정격 전류로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 색상 | 지휘자 크기 | 정격 전압 | 현재 평가 | 자재 | 도체 수 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR2304PB015 | ₩493,341 | RFQ | ||||||||
B | PG1010PE020 | ₩572,450 | RFQ | ||||||||
C | PF1012PE005 | ₩525,336 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PB010S | ₩159,338 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PB005S | ₩147,466 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PA020 | ₩215,861 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PA015 | ₩190,661 | RFQ | ||||||||
A | PR2304PB010 | ₩472,005 | RFQ | ||||||||
B | PG1007PE020 | ₩500,266 | RFQ | ||||||||
B | PG1003PB015 | ₩145,861 | RFQ | ||||||||
C | PF2003PB015 | ₩293,328 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PA040 | ₩306,674 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PA030 | ₩244,402 | RFQ | ||||||||
C | PF1003PB015 | ₩148,269 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PA010 | ₩134,941 | RFQ | ||||||||
C | PF1003PB010S | ₩168,802 | RFQ | ||||||||
C | PF1004PA025 | ₩243,861 | RFQ | ||||||||
B | PG1004PA020 | ₩212,538 | RFQ | ||||||||
C | PF1005PE035 | ₩282,669 | RFQ | ||||||||
C | PF1012PE035 | ₩1,162,317 | RFQ | ||||||||
C | PF2004PA015 | ₩423,994 | RFQ | ||||||||
B | PG1003PA010S | ₩168,802 | RFQ | ||||||||
C | PF1003PB060 | ₩341,338 | RFQ | ||||||||
C | PF2003PA005 | ₩217,466 | RFQ | ||||||||
C | PF1003PB100 | ₩550,050 | RFQ |
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 파워톱 및 액세서리
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 호스 턱받이 및 소화전
- 물 처리
- 기계 척
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 액세서리
- 데크 나사
- 덕트 및 부속품
- 링 게이지
- FLINT & WALLING 제트 펌프 시스템
- KLEIN TOOLS 도구 가방
- BROAN NUTONE QTXE 감지 팬 시리즈, 욕실 팬
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 철사 선반 단위, 거대한 호퍼 빈
- THOMAS & BETTS RBS14 시리즈 핀 터미널
- APPROVED VENDOR Capseal 밀봉 도구
- WEG ODP AC 범용 모터
- MARKEL PRODUCTS 매립형 전기 벽 히터
- CLEVELAND 밸브 키트
- ECOR PRO 필터