HONEYWELL 라디에이터 액추에이터 및 밸브 자동온도조절식 라디에이터 밸브는 라디에이터와 컨벡터를 통과하는 뜨거운 물이나 증기의 흐름을 조절하여 온도를 제어합니다. 완벽한 차단을 위한 EPDM 시트 디스크와 안전한 연결을 보장하는 나사산 본체가 특징입니다. 온도 변화를 제어하기 위해 감온식 액추에이터와 함께 사용됩니다.
자동온도조절식 라디에이터 밸브는 라디에이터와 컨벡터를 통과하는 뜨거운 물이나 증기의 흐름을 조절하여 온도를 제어합니다. 완벽한 차단을 위한 EPDM 시트 디스크와 안전한 연결을 보장하는 나사산 본체가 특징입니다. 온도 변화를 제어하기 위해 감온식 액추에이터와 함께 사용됩니다.
온도 조절 라디에이터 밸브
Honeywell의 자동 온도 조절 라디에이터 밸브는 조절기로 유입되는 온수의 흐름을 조절하여 실내 공간, 사무실 및 작업장의 온도를 제어하는 데 사용됩니다. 이 라디에이터 밸브는 전자 및 전기 산업에서 일반적으로 사용되며 ASHRAE 표준 102-1989를 충족합니다. 이 고용량 밸브에는 온수 및 증기 파이프 시스템을위한 기포 밀폐를 제공하는 EPDM 디스크가 장착되어 있습니다. 부식 및 녹에 강한 니켈 도금 청동 주조 구조가 특징이며 T104 자동 온도 조절 액추에이터와 함께 사용할 수 있습니다. 밸브가 고압에서 작동하는 동안 간단한 서비스 도구를 사용하여 모든 부품을 쉽게 교체 할 수 있습니다. 직선 및 각진 바디 스타일로 제공되는 다양한 Honeywell 라디에이터 온도 조절 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Honeywell의 자동 온도 조절 라디에이터 밸브는 조절기로 유입되는 온수의 흐름을 조절하여 실내 공간, 사무실 및 작업장의 온도를 제어하는 데 사용됩니다. 이 라디에이터 밸브는 전자 및 전기 산업에서 일반적으로 사용되며 ASHRAE 표준 102-1989를 충족합니다. 이 고용량 밸브에는 온수 및 증기 파이프 시스템을위한 기포 밀폐를 제공하는 EPDM 디스크가 장착되어 있습니다. 부식 및 녹에 강한 니켈 도금 청동 주조 구조가 특징이며 T104 자동 온도 조절 액추에이터와 함께 사용할 수 있습니다. 밸브가 고압에서 작동하는 동안 간단한 서비스 도구를 사용하여 모든 부품을 쉽게 교체 할 수 있습니다. 직선 및 각진 바디 스타일로 제공되는 다양한 Honeywell 라디에이터 온도 조절 밸브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고용량 자동 온도 조절 액추에이터
더 알아보기
- 임학
- 달아서 달아서 장비
- 연소 테스트
- 수질 및 정화
- 선반 도구
- 폭기 디퓨저
- 흡수성 롤
- 로드 와이퍼
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 흔들기 및 흔들기 세트
- HALDER SUPERCRAFT 데드 블로우 슬레지 해머
- CHICAGO FAUCETS 주방 수전, 레버 손잡이, 벽면 장착, ADA, 1/2 "NPT
- BRADY 밴딩 테이프, 보라색
- MARSHALLTOWN 콘크리트 롤러
- ACORN ENGINEERING 워시 분수 Eliptical
- PETERSEN PRODUCTS 물 흡입 호스
- COOPER B-LINE B369 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- LITTLE GIANT PUMPS 4-MD 시리즈 약한 부식성 화학 이송 펌프
- VULCAN 스트립 히터
- SCOTSMAN 스플래시