맥동 감쇠기
Sentry XP 시리즈, 고압 댐퍼
Blacoh Fluid Control Sentry XP 시리즈 맥동 감쇠기는 유체 시스템에서 AOD, 연동 및 정량 펌프로 인한 압력 변동 또는 맥동을 줄이기 위해 사용되는 장치입니다. 또한 수격 현상과 파이프 진동을 제거하여 필터, 센서, 씰 및 게이지와 같은 다른 장비를 보호합니다. 단순한 디자인으로 빠른 설치와 손쉬운 인라인 유지보수가 가능합니다. 그들은 내구성을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 충격 흡수 기능을 제공할 뿐만 아니라 댐퍼 내의 가스 충전물에서 공정 유체를 분리하는 BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton 블래더가 장착되어 있습니다.
Blacoh Fluid Control Sentry XP 시리즈 맥동 감쇠기는 유체 시스템에서 AOD, 연동 및 정량 펌프로 인한 압력 변동 또는 맥동을 줄이기 위해 사용되는 장치입니다. 또한 수격 현상과 파이프 진동을 제거하여 필터, 센서, 씰 및 게이지와 같은 다른 장비를 보호합니다. 단순한 디자인으로 빠른 설치와 손쉬운 인라인 유지보수가 가능합니다. 그들은 내구성을 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 충격 흡수 기능을 제공할 뿐만 아니라 댐퍼 내의 가스 충전물에서 공정 유체를 분리하는 BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton 블래더가 장착되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 방광 재료 | 입구 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | XPB4-08S-B50 | ₩3,820,093 | RFQ | ||
A | XPB4-08S-E50 | ₩3,831,550 | RFQ | ||
A | XPB4-08S-E50-G | ₩5,059,098 | RFQ | ||
B | XPB4-12S-T50 | ₩7,615,366 | RFQ | ||
C | XPB4-24S-T50F-AT | ₩11,771,457 | RFQ | ||
B | XPB5-12S-T50 | ₩10,261,366 | RFQ | ||
A | XPB4-08S-V50 | ₩4,425,270 | RFQ | ||
C | XPB4-24S-V50 | ₩4,957,909 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PDS050VT-CP | ₩2,441,090 | RFQ |
A | PDS180VT-CP | - | RFQ |
A | PDS180EPT-CP | - | RFQ |
A | PDS050EPT-CP | ₩2,441,090 | RFQ |
A | PDS010VT-CP | ₩798,254 | RFQ |
A | PDS010EPT-CP | ₩798,254 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PDS050EPT-PV | ₩1,632,145 | RFQ |
A | PDS180EPT-PV | ₩2,433,963 | RFQ |
A | PDS050VT-PV | ₩1,632,145 | RFQ |
A | PDS180VT-PV | ₩2,433,963 | RFQ |
A | PDS010VT-PV | ₩719,854 | RFQ |
A | PDS010EPT-PV | ₩719,854 | RFQ |
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AOD-10-NPT | ₩1,954,903 | RFQ | ||
A | AOD-10-NPT-AT | ₩2,126,724 | RFQ | ||
A | AOD-15-NPT-AT | ₩2,670,820 | RFQ | ||
A | AOD-15-NPT | ₩2,499,000 | RFQ | ||
A | AOD-20-BSP | ₩2,499,000 | RFQ | ||
A | AOD-20-NPT | ₩2,499,000 | RFQ | ||
A | AOD-20-NPT-AT | ₩2,670,820 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PDS010VT-PP | ₩744,800 | RFQ |
A | PDS010EPT-PP | ₩744,800 | RFQ |
A | PDS180VT-PP | ₩2,653,127 | RFQ |
A | PDS180EPT-PP | ₩2,653,127 | RFQ |
A | PDS050VT-PP | ₩1,910,109 | RFQ |
A | PDS050EPT-PP | ₩1,910,109 | RFQ |
PDS 시리즈 Kynar PVDF 자동 다이어프램 펌프 맥동 감쇠기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PDS010VT-PF | ₩2,052,654 | RFQ |
A | PDS050VT-PF | ₩2,603,236 | RFQ |
A | PDS050EPT-PF | ₩2,603,236 | RFQ |
A | PDS180VT-PF | ₩4,686,181 | RFQ |
B | PDS010EPT-PF | ₩2,052,654 | RFQ |
B | PDS180EPT-PF | ₩4,686,181 | RFQ |
자동 다이어프램 펌프 맥동 감쇠기, 폴리프로필렌, SB10P-APS-A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SB10P-APS-A | CV4KVG | ₩ 2,024,067 |
맥동 감쇠기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SB10P-APS-T | AE6VCR | ₩ 2,788,222 |
맥동 감쇠기, 알루미늄, Sb20A-Aas-G, 최대 120 Psi 미디어 압력, 충격 차단기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SB20A-AAS-G | CN8VPP | ₩ 2,865,012 |
더 알아보기
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 지붕 통풍기
- 와이어 관리
- 체인 및 공구
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 에너지 관리 액세서리
- 솔리드 스테이트 타이머 릴레이
- 비 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- APPROVED VENDOR 피팅 어댑터 마개
- APPLETON ELECTRIC 70W 습식 위치 고정 장치
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 토글 Dehummer 팬 속도 제어
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-28 Un
- EATON Power Xpert C445 시리즈 데모 장치
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A 유형 화염 절단 스프로킷, 1240 체인 번호
- HUMBOLDT 유리관 절단기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSTS 단일 감속 감속기
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 표준 중공 펀치 키트
- BLACK & DECKER 니들 베어링