ALTRONIX 전력 시스템 및 구성 요소 12개의 단일 출력 전원 공급 장치/충전기를 통해 24VDC, 12VDC 또는 24 및 12VDC를 동시에 제공하는 소형 인클로저가 특징입니다. 인클로저는 최대 12개의 XNUMXVDC / XNUMX Ah 배터리를 수용할 수 있습니다.
12개의 단일 출력 전원 공급 장치/충전기를 통해 24VDC, 12VDC 또는 24 및 12VDC를 동시에 제공하는 소형 인클로저가 특징입니다. 인클로저는 최대 12개의 XNUMXVDC / XNUMX Ah 배터리를 수용할 수 있습니다.
확장 가능한 전원 시스템
Altronix 확장 가능 전원 시스템은 12개의 단일 출력 전원 공급 장치/충전기를 통해 24VDC, 12VDC 또는 24 및 12VDC를 동시에 제공하는 소형 인클로저를 특징으로 합니다. 인클로저는 최대 12개의 71VDC / 73 Ah 배터리를 수용할 수 있습니다. 이 장치는 배터리 전압이 12V 장치의 경우 70 - 75%, 24V 장치의 경우 XNUMX - XNUMX% 아래로 떨어지면 배터리 과방전을 방지하기 위해 DC 출력 단자를 차단합니다.
Altronix 확장 가능 전원 시스템은 12개의 단일 출력 전원 공급 장치/충전기를 통해 24VDC, 12VDC 또는 24 및 12VDC를 동시에 제공하는 소형 인클로저를 특징으로 합니다. 인클로저는 최대 12개의 71VDC / 73 Ah 배터리를 수용할 수 있습니다. 이 장치는 배터리 전압이 12V 장치의 경우 70 - 75%, 24V 장치의 경우 XNUMX - XNUMX% 아래로 떨어지면 배터리 과방전을 방지하기 위해 DC 출력 단자를 차단합니다.
더 알아보기
- 송풍기
- 드럼
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 직업 사이트 조명
- 호스 턱받이 및 소화전
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 실험실 클램프 및 지지대
- 드레인 스토퍼
- 구리 막대 주식
- 알루미늄 앵글 스톡
- PARKER 캡, 스테인리스 스틸
- EDSAL 워크 벤치
- AIR HANDLER 패널 에어필터, XNUMX 겹 폴리 링
- LINCOLN 레버 그리스 건 : 휴대용 및 수동 작동 메커니즘
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 선반 액세서리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 강화 티, 소켓 x 스피곳 x 핏
- KLEIN TOOLS 높은 가시성 반사 안전 조끼
- GREENFIELD THREADING XNUMX피스 탭 키트
- SIEMENS 밸브 몸체