PARKER 공압 모듈 식 FRL 액세서리 공압 필터, 조절기 및 윤활 시스템과 함께 사용하기에 가장 적합한 자동 배수 장치, 금속 보울 키트 및 장착 브래킷과 같은 광범위한 설치 액세서리
공압 필터, 조절기 및 윤활 시스템과 함께 사용하기에 가장 적합한 자동 배수 장치, 금속 보울 키트 및 장착 브래킷과 같은 광범위한 설치 액세서리
EM 시리즈 머플러 / 흐름 제어
Parker EM 시리즈 소결 청동 머플러는 유량의 방해를 최소화하면서 배기 소음을 줄입니다. 실린더 피스톤 속도를 제어하고 공기 도구를 먼지 및 오염으로부터 보호합니다. 이 소음기/유량 제어 장치에는 안전한 설치를 위해 육각 너트가 있는 NPT 나사산이 있습니다. 5/16에서 2인치 육각 크기로 제공되는 다양한 머플러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Parker EM 시리즈 소결 청동 머플러는 유량의 방해를 최소화하면서 배기 소음을 줄입니다. 실린더 피스톤 속도를 제어하고 공기 도구를 먼지 및 오염으로부터 보호합니다. 이 소음기/유량 제어 장치에는 안전한 설치를 위해 육각 너트가 있는 NPT 나사산이 있습니다. 5/16에서 2인치 육각 크기로 제공되는 다양한 머플러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
브리더 벤트
Parker 브리더 통풍구는 배기 소음 수준을 줄이고 좁은 공간에서 오염을 방지하는 로우 프로파일 머플러/필터입니다. 그들은 극한의 온도를 견디고 소음을 최소화하기 위해 튼튼한 소결 청동 구조를 특징으로 합니다. 이 통풍구는 오일 탱크, 기어 박스 및 저장소의 압력 균등화 및 진공 완화에 사용됩니다.
Parker 브리더 통풍구는 배기 소음 수준을 줄이고 좁은 공간에서 오염을 방지하는 로우 프로파일 머플러/필터입니다. 그들은 극한의 온도를 견디고 소음을 최소화하기 위해 튼튼한 소결 청동 구조를 특징으로 합니다. 이 통풍구는 오일 탱크, 기어 박스 및 저장소의 압력 균등화 및 진공 완화에 사용됩니다.
자동 배수
ECS 시리즈 머플러, 1/2인치 포트 크기
Parker ECS 시리즈 머플러-재분류기는 공압 공구 및 공압 장치에 적용하는 동안 발생하는 배기 포트에서 발생하는 소음을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 머플러는 유착 필터 매체와 우수한 내부식성을 지원하는 원통형 천공 강철 리테이너가 있는 이음매 없는 디자인이 특징입니다. 필터 매체는 밸브, 실린더 및 공기 모터의 배기구를 통해 산업 플랜트 환경으로 유입되는 압축기/윤활유에서 오일 에어로졸을 제거하는 데 도움이 됩니다. 또한 배기 가스가 갑작스럽고 과도한 소음을 생성할 때 OSHA 요구 사항보다 dBA 수준(최대 25)을 낮추어 더 깨끗하고 조용한 작업 환경과 더 나은 작업 생산성을 제공합니다. 최대 작동 온도와 압력이 각각 화씨 125도 및 100 PSIG인 이 소음기 어레이 중에서 선택하십시오.
Parker ECS 시리즈 머플러-재분류기는 공압 공구 및 공압 장치에 적용하는 동안 발생하는 배기 포트에서 발생하는 소음을 줄이기 위해 설계되었습니다. 이 머플러는 유착 필터 매체와 우수한 내부식성을 지원하는 원통형 천공 강철 리테이너가 있는 이음매 없는 디자인이 특징입니다. 필터 매체는 밸브, 실린더 및 공기 모터의 배기구를 통해 산업 플랜트 환경으로 유입되는 압축기/윤활유에서 오일 에어로졸을 제거하는 데 도움이 됩니다. 또한 배기 가스가 갑작스럽고 과도한 소음을 생성할 때 OSHA 요구 사항보다 dBA 수준(최대 25)을 낮추어 더 깨끗하고 조용한 작업 환경과 더 나은 작업 생산성을 제공합니다. 최대 작동 온도와 압력이 각각 화씨 125도 및 100 PSIG인 이 소음기 어레이 중에서 선택하십시오.
금속 보울 키트, 아연
장착 브래킷
금속 보울 키트
드레인 키트 자동 232 최대 PSI 1/2 NPT
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EF1 | AJ2HYL | ₩ 203,052 |
교체 요소, 저압 필터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
936756 | BM6UBW | ₩ 298,368 | 자세히 |
레벨 스위치, 110VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
JB-SD-AC110V | BT8CML | ₩ 281,764 | 자세히 |
더 알아보기
- 캐비닛
- 스트랩 및 타이 다운
- 자동차 인테리어
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 타이어와 휠
- PAPR
- 견인 액세서리
- 부품 와셔
- 패키지 중지
- 드럼 핸드 트럭
- WG TRUCK 하이 사이드 트럭 박스
- MUELLER INDUSTRIES 투웨이 클린 아웃 티
- TENNSCO 엔드 로커베이스
- GRAINGER 육각 부싱
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 3 mmmm
- BROWNING B형 분할 테이퍼 부싱
- WHEATON Pipetter 팁
- SMC VALVES Cv 시리즈 타이로드 실린더
- MILWAUKEE 무선 도구 작업 현장 팬
- VIEGA MEGAPRESS 요소