그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 배수 |
맞다 | 06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G |
사용을 위해 | 06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G |
모델 번호와 함께 사용 | 06F, 07F, 06E, 07E, 06A, 07A, 06G, 07G |
자재 | 플라스틱 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175 F |
끄다 | 20 PSI |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맞다 | 사용을 위해 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SA602MD/E | F602, C628 | F602, C628 | ₩ 103,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.