PASS AND SEYMOUR 플러그인 벽 스위치 타이머
Radiant 시리즈 디지털 타이머
Pass 및 Seymour Radiant 시리즈 디지털 타이머는 조명 제어를 제공하도록 설계된 고급 전기 타이머입니다. 이 디지털 타이머는 백열 전구, LED, 형광등, CFL, MLV 및 ELV를 포함한 전구 또는 고정 장치와 함께 작동합니다. 저조도 조건에서 가시성을 보장하는 조명 스위치가 있습니다. 이 디지털 타이머에는 5~55분(1분 단위)에서 12~15시간(120분 단위)까지 시간 지연을 조정할 수 있습니다. 자동으로 꺼지기 전에 가청 경고음과 가시 광선 플래시 경고가 있습니다. 이 타이머에는 수동 ON/OFF 스위치가 있으며 최대 XNUMXV의 전압에서 작동할 수 있습니다.
Pass 및 Seymour Radiant 시리즈 디지털 타이머는 조명 제어를 제공하도록 설계된 고급 전기 타이머입니다. 이 디지털 타이머는 백열 전구, LED, 형광등, CFL, MLV 및 ELV를 포함한 전구 또는 고정 장치와 함께 작동합니다. 저조도 조건에서 가시성을 보장하는 조명 스위치가 있습니다. 이 디지털 타이머에는 5~55분(1분 단위)에서 12~15시간(120분 단위)까지 시간 지연을 조정할 수 있습니다. 자동으로 꺼지기 전에 가청 경고음과 가시 광선 플래시 경고가 있습니다. 이 타이머에는 수동 ON/OFF 스위치가 있으며 최대 XNUMXV의 전압에서 작동할 수 있습니다.
Adorne 시리즈 타이머 스위치
Radiant 시리즈 XNUMX버튼 디지털 타이머
Pass & Seymour Radiant 시리즈 60개 버튼 디지털 타이머는 조명 시스템, 환기 팬 및 기타 전기 부하를 자동화하는 데 사용되므로 사용자는 ON/OFF 작동에 대한 특정 일정을 설정할 수 있습니다. 이 타이머에는 패들 스위치를 통한 수동 ON/OFF 기능이 있어 필요할 때 타이머 일정을 쉽게 무시할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 40분, 20분, 10분, XNUMX분의 사전 설정된 차단 시간 중에서 선택하여 원하는 시간 후에 조명이 꺼지도록 할 수 있습니다. 이 타이머는 스위치가 꺼져 있을 때 부드러운 빛을 발산하는 위치 표시 등과 통합되어 있어 어두운 환경에서도 타이머를 찾을 수 있습니다.
Pass & Seymour Radiant 시리즈 60개 버튼 디지털 타이머는 조명 시스템, 환기 팬 및 기타 전기 부하를 자동화하는 데 사용되므로 사용자는 ON/OFF 작동에 대한 특정 일정을 설정할 수 있습니다. 이 타이머에는 패들 스위치를 통한 수동 ON/OFF 기능이 있어 필요할 때 타이머 일정을 쉽게 무시할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 40분, 20분, 10분, XNUMX분의 사전 설정된 차단 시간 중에서 선택하여 원하는 시간 후에 조명이 꺼지도록 할 수 있습니다. 이 타이머는 스위치가 꺼져 있을 때 부드러운 빛을 발산하는 위치 표시 등과 통합되어 있어 어두운 환경에서도 타이머를 찾을 수 있습니다.
벽 상자 디지털 타이머
더 알아보기
- 욕조 / 수도꼭지
- 방문
- 릴레이
- 고정 도구 액세서리
- 아스팔트 테스트
- 접착식 앵커 액세서리
- 테이블 액세서리
- 실험실 클램프 및 지지대
- 다재 나사
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- DIXON 몰드 커플러
- PASS AND SEYMOUR 토글 스위치 One Gang Smooth Openings
- SPEARS VALVES PVC 실험실 볼 밸브, 밸브 및 어댑터 스레드 끝, EPDM
- MARTIN SPROCKET 820 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 분할 열가소성 수지
- REMCO 중간 벤치 브러쉬
- EATON G 시리즈 배선용 차단기, LG 프레임
- SQUARE D 엔드 커버