EATON 소형 회로 차단기 연결 전류 과부하 및 단락으로부터 연결된 회로 및 장비를 보호하는 데 적합합니다. 선택한 모델에는 간편한 설치를 위해 플러그 온 장착이 있습니다. 단일, 이중 및 삼중 폴 옵션으로 제공
전류 과부하 및 단락으로부터 연결된 회로 및 장비를 보호하는 데 적합합니다. 선택한 모델에는 간편한 설치를 위해 플러그 온 장착이 있습니다. 단일, 이중 및 삼중 폴 옵션으로 제공
BJ 시리즈 플러그인 회로 차단기
CH 시리즈, 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BRL215AFIT | ₩399,448 | RFQ | |
A | BRL220AFIT | ₩409,154 | RFQ |
BR 시리즈 플러그인 회로 차단기
BRAFGF 시리즈 플러그인 회로 차단기
Eaton BRAFGF 시리즈 플러그인 회로 차단기는 산업 제어 패널, 모터 제어 센터 및 배전 패널을 과전압으로부터 보호합니다. 이 회로 차단기는 쉬운 문제 해결을 위해 과부하 및 복잡한 이벤트를 식별하는 진단 트립 코드를 제공합니다. 트립 코드를 쉽게 읽을 수 있도록 LED와 명확한 TEST 버튼이 있습니다. 이 회로 차단기는 문제 해결 중에 최근 트립의 정확한 표시와 유연성을 보장하기 위해 트립 기록을 제거하는 필드 재설정 기능을 갖추고 있습니다. 이 저전력 회로 차단기는 주변 지역의 열 발생을 줄이고 콜백의 필요성을 줄여 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
Eaton BRAFGF 시리즈 플러그인 회로 차단기는 산업 제어 패널, 모터 제어 센터 및 배전 패널을 과전압으로부터 보호합니다. 이 회로 차단기는 쉬운 문제 해결을 위해 과부하 및 복잡한 이벤트를 식별하는 진단 트립 코드를 제공합니다. 트립 코드를 쉽게 읽을 수 있도록 LED와 명확한 TEST 버튼이 있습니다. 이 회로 차단기는 문제 해결 중에 최근 트립의 정확한 표시와 유연성을 보장하기 위해 트립 기록을 제거하는 필드 재설정 기능을 갖추고 있습니다. 이 저전력 회로 차단기는 주변 지역의 열 발생을 줄이고 콜백의 필요성을 줄여 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BRPAFGF115 | ₩122,994 | RFQ | |
A | BRPAFGF120 | ₩122,994 | RFQ |
GFCB 시리즈 플러그인 회로 차단기
CHCAF 계열, 회로 차단기
회로 차단기 Csr 100 Amp 240vac 2p 25kaic@240v를 연결하십시오
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CSR2100N | AG8MQX | ₩ 654,248 |
성형 케이스 회로 차단기, 15A, 10V에서 240kAIC, 플러그인
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BRD2152115 | CE6GEM | ₩ 145,394 | 자세히 |
유형 BR 분기 피더 차단기, 화재 방지, 플러그인, 22kA IR
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BRH120AF | CE6GFC | ₩ 326,088 | 자세히 |
지락 회로 차단기, 단극, 10kAIC, 15A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CHQ115GF | CE6GKT | ₩ 133,541 | 자세히 |
유형 CHF 회로 차단기, 1극, 30A, 플러그인, 트립 플래그
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CHFGF130 | CE6GJB | - | RFQ |
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 비옷
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 중앙 장비
- 선반 도구
- 빈 분할기
- 용존 산소 측정기
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 수력 펌프
- 손전등 충전기
- SARGENT 종료 장치
- CONRADER SRV 250 안전 밸브, 소프트 시트
- QA1 N 시리즈 암로드 엔드
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 6인치
- GORLITZ 설치 핸들
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-1 체인 번호
- ELKAY 교체 용 필터 카트리지
- SMC VALVES Vk300 시리즈 솔레노이드 밸브
- HOBART 알루미늄 TIG 용접봉
- WERMA 828 시리즈 시각적 98mm 베이스 마운트 비콘