EATON BR 시리즈 플러그인 회로 차단기
Eaton BR 시리즈 플러그인 회로 차단기는 패널 또는 연결된 장비 내부의 전기 회로를 과전류 및 단락으로부터 보호합니다. BR 시리즈 로드 센터 및 패널보드에 적합하며 1극 또는 2극 구성으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BR215AFIT | 15 | 2 | 240V | - | RFQ
|
B | BR120CAF | 20 | 1 | 120V | ₩ 154,634 | RFQ
|
B | BR120CAFA | 20 | 1 | 120V | - | RFQ
|
A | BR220AF | 20 | 2 | 240V | ₩ 481,320 | RFQ
|
C | BR290ST | 90 | 2 | 240V | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton BR 시리즈 플러그인 회로 차단기는 BR 시리즈 패널 또는 패널보드의 회로 차단기 공간에 꽂은 다음 단자 나사 세트를 사용하여 전기 회로에 연결합니다.
- 회로 차단기는 전기 회로가 회로를 통해 전기가 흐를 수 있도록 정상적으로 기능할 때 "켜짐" 위치에 있습니다.
- 과부하 또는 단락의 경우 회로 차단기가 트립(개방)되어 전기 흐름을 차단하여 회로 손상을 방지하고 전기 화재의 가능성을 줄입니다.
- 문제가 해결된 후 차단기 핸들을 "켜짐" 위치로 밀어 회로 차단기를 재설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 회로의 전원이 복원됩니다.
자주 묻는 질문
션트 트립이란?
엄선된 Eaton BR 시리즈 플러그인 회로 차단기는 분로 트립 단자에 전원을 공급할 때(외부 소스에서) 원격으로 차단기를 기계적으로 트립하는 분로 트립 장치를 특징으로 합니다.
이 Eaton BR 시리즈 플러그인 회로 차단기의 현재 등급은 어떻게 됩니까?
Eaton BR 시리즈 플러그인 회로 차단기의 정격 전류 범위는 15 ~ 90입니다.
아크 폴트 인터럽트 회로 차단기란 무엇입니까?
아크 결함 차단기 회로 차단기는 전기 배선의 아크 결함으로 인해 발생하는 화재로부터 회로를 보호합니다. 정상적인 전류 경로가 끊어지면 두 지점 사이에 아크 결함 또는 전기 아크가 생성됩니다. 손상되거나 해어진 배선, 느슨한 연결 또는 손상된 전기 콘센트와 같은 요인으로 인해 발생합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 스크레이퍼
- 계단 단위
- 널링 노브
- 몰드 케이스 회로 차단기
- Acme 너트
- 나사
- 스토리지 보관함
- 발전기
- 실험실 소모품
- 관축 팬 및 액세서리
- 3M 나일론 폐쇄 형 커넥터
- SOUTHWIRE COMPANY 자동차 XNUMX 차 전선
- NEW PIG 폴리 드럼 용 래칭 뚜껑
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 너트, 낮은 리드, 황동
- CDI CONTROL DEVICES 밸브 안전
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지
- PETERSEN PRODUCTS 124 시리즈 헤비 듀티 파이프 플러그
- STRONG HOLD 작업대
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 4590 시리즈
- LOVEJOY FLA 유형 모든 금속 래비린스 씰 플렉스 허브, 거친 스톡 보어