POWER FIRST 플러그 및 커넥터 부츠
스타일 | 모델 | 지름 | 재킷 타입 | 도체 수 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HPMS06103 | RFQ | |||
A | HPNS04112 | RFQ | |||
A | HPMS05303 | RFQ | |||
A | HPMS04112 | RFQ | |||
A | HPMS04106 | RFQ | |||
A | HPMS04101 | RFQ | |||
A | HPMS03130 | RFQ | |||
A | HPNS03106 | RFQ | |||
A | HPNS03103 | RFQ | |||
A | HPMS06130 | RFQ | |||
A | HPNS04125 | RFQ | |||
A | HPNS03480 | RFQ | |||
A | HPMS06150 | RFQ | |||
A | HPMS05412 | RFQ | |||
A | HPMS06127 | RFQ | |||
A | HPNS06120 | RFQ | |||
A | HPNS06106 | RFQ | |||
A | HPNS05120 | RFQ | |||
A | HPNS05103 | RFQ | |||
A | HPNS04120 | RFQ | |||
A | HPNS03425 | RFQ | |||
A | HPNS034150 | RFQ | |||
A | HPMS06106 | RFQ | |||
A | HPMS06112 | RFQ | |||
A | HPNS05106 | RFQ |
마이크로 퀵 앵글 플러그
스타일 | 모델 | 지름 | 재킷 타입 | 길이 | 도체 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MCNS2612 | RFQ | ||||
B | MCNA3312 | RFQ | ||||
B | MCMP13115 | RFQ | ||||
B | MCNA23110 | RFQ | ||||
B | MCNA1416 | RFQ | ||||
B | MCNA1415 | RFQ | ||||
B | MCNA1414 | RFQ | ||||
B | MCNA1316 | RFQ | ||||
B | MCNA1315 | RFQ | ||||
B | MCNA1314 | RFQ | ||||
B | MCNA1312 | RFQ | ||||
B | MCNA13110 | RFQ | ||||
B | MCMA3426 | RFQ | ||||
B | MCNA2215 | RFQ | ||||
B | MCMA3425 | RFQ | ||||
B | MCMA3415 | RFQ | ||||
B | MCMA3414 | RFQ | ||||
B | MCMA3412 | RFQ | ||||
B | MCMA3315 | RFQ | ||||
B | MCMA3314 | RFQ | ||||
B | MCMA2619 | RFQ | ||||
B | MCMA26146 | RFQ | ||||
B | MCMA2612 | RFQ | ||||
B | MCMA26115 | RFQ | ||||
B | MCNA22110 | RFQ |
실 타이트 부츠
스토퍼 플러그
마이크로 퀵 암 스트레이트 플러그
Hubbell 배선 장치-Kellems Micro Quick 암 스트레이트 플러그는 코드 커넥터를 요소로부터 절연하면서 해어짐 및 손상으로부터 보호합니다. 이 UL 2238 및 UL 50 승인 직선형 플러그는 응력 완화 기능이 있어 접점 종단에서 힘이 분산되어 유연성이 향상됩니다. 적절한 결합을 보장하는 표시기 링과 수분 보호를 제공하는 O-링이 장착되어 있습니다. 섭씨 -20도에서 105도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems Micro Quick 암 스트레이트 플러그는 코드 커넥터를 요소로부터 절연하면서 해어짐 및 손상으로부터 보호합니다. 이 UL 2238 및 UL 50 승인 직선형 플러그는 응력 완화 기능이 있어 접점 종단에서 힘이 분산되어 유연성이 향상됩니다. 적절한 결합을 보장하는 표시기 링과 수분 보호를 제공하는 O-링이 장착되어 있습니다. 섭씨 -20도에서 105도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다.
스트레이트 플러그, 나노 퀵
Hubbell Wiring Device-Kellems의 Nano-Quick 직선형 플러그는 빠른 연결/분리 신호 및 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 장치는 종단을 보호하고 IP66 침투 보호 기능을 제공하는 스트레인 릴리프 부싱과 사실상 공구가 필요 없는 종단을 가능하게 하는 와이어 가이드를 갖추고 있습니다. 우수한 부식 및 남용 저항을 위해 견고한 니켈 도금 하드웨어가 장착되어 있습니다. 이 앵글 플러그는 PVC 및 TPE 재킷 변형으로 제공되며 화씨 -20~105도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems의 Nano-Quick 직선형 플러그는 빠른 연결/분리 신호 및 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 장치는 종단을 보호하고 IP66 침투 보호 기능을 제공하는 스트레인 릴리프 부싱과 사실상 공구가 필요 없는 종단을 가능하게 하는 와이어 가이드를 갖추고 있습니다. 우수한 부식 및 남용 저항을 위해 견고한 니켈 도금 하드웨어가 장착되어 있습니다. 이 앵글 플러그는 PVC 및 TPE 재킷 변형으로 제공되며 화씨 -20~105도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
핀 및 슬리브 플러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PRD316PY | ₩907,312 | RFQ |
B | PRE216PW1 | ₩454,048 | RFQ |
B | PRE316PP | ₩336,924 | RFQ |
C | PRE332PY | ₩672,280 | RFQ |
D | PRE412PR1 | ₩6,977,488 | RFQ |
D | PRE412PN1 | ₩6,709,136 | RFQ |
B | PRE416PB | ₩505,372 | RFQ |
B | PRE416PR | ₩469,391 | RFQ |
B | PRE416PN | ₩596,848 | RFQ |
C | PRE432PN | ₩666,092 | RFQ |
E | PRE463PN | ₩2,984,184 | RFQ |
C | PRE432PB | ₩666,092 | RFQ |
D | PRE512PN | ₩7,130,004 | RFQ |
F | PRE516PB | ₩552,468 | RFQ |
B | PRE516PG | ₩560,084 | RFQ |
C | PRE532PB | ₩741,300 | RFQ |
미니 퀵 앵글 플러그
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick angle 플러그는 협소한 공간에서 어댑터에 연결하기 위한 90도 구부러진 플러그입니다. 이 플러그는 습하고 축축한 위치에 설치할 수 있도록 SEOOW/SJO 재킷이 있는 PUR 및 PA 플라스틱으로 만들어졌습니다. 전기 연결을 위해 구리 도체가 장착되어 있습니다. 앵글 플러그는 NEMA 4/4X/12/13 등급입니다. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 및 12 컨덕터 변형으로 제공되는 다양한 Mini-Quick 앵글 플러그 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick angle 플러그는 협소한 공간에서 어댑터에 연결하기 위한 90도 구부러진 플러그입니다. 이 플러그는 습하고 축축한 위치에 설치할 수 있도록 SEOOW/SJO 재킷이 있는 PUR 및 PA 플라스틱으로 만들어졌습니다. 전기 연결을 위해 구리 도체가 장착되어 있습니다. 앵글 플러그는 NEMA 4/4X/12/13 등급입니다. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 및 12 컨덕터 변형으로 제공되는 다양한 Mini-Quick 앵글 플러그 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 현재 평가 | 지름 | 재킷 타입 | 도체 수 | 정격 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCMA04112 | RFQ | ||||||
B | HPMA05116 | RFQ | ||||||
B | HPMA04803 | RFQ | ||||||
A | HCMA03125 | RFQ | ||||||
B | HPMA05101 | RFQ | ||||||
A | HCMA03420 | RFQ | ||||||
B | HPMA05103 | RFQ | ||||||
A | HCMA05340 | RFQ | ||||||
B | HPMA05120 | RFQ | ||||||
A | HCMA05125 | RFQ | ||||||
A | HCMA09106 | RFQ | ||||||
A | HCMA04106 | RFQ | ||||||
B | HPMA06112 | RFQ | ||||||
A | HCMA05120 | RFQ | ||||||
B | HPMA06160 | RFQ | ||||||
A | HCMA06103 | RFQ | ||||||
A | HCMA06106 | RFQ | ||||||
A | HCMA05112 | RFQ | ||||||
A | HCMA07103 | RFQ | ||||||
B | HPMA02160 | RFQ | ||||||
B | HPMA12160 | RFQ | ||||||
C | HPMS121120 | RFQ | ||||||
B | HPMA02103 | RFQ | ||||||
B | HPMA02106 | RFQ | ||||||
B | HPMA02112 | RFQ |
스트레이트 플러그, 미니 퀵 암
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick 암 스트레이트 플러그는 우수한 성능과 오래 지속되는 연결을 제공합니다. 이 암형 커넥터는 안전을 위해 구리 도체와 Insulgrip 커넥터 본체를 특징으로 합니다. 직각 암 커넥터는 직선 커넥터를 연결할 수 없는 좁은 공간에 이상적입니다. 케이블은 절단 및 거친 취급으로부터 보호하기 위해 PVC/TPE 재킷으로 덮여 있습니다. 2 ~ 12 컨덕터 옵션으로 제공되는 다양한 직선형 암 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems Mini-Quick 암 스트레이트 플러그는 우수한 성능과 오래 지속되는 연결을 제공합니다. 이 암형 커넥터는 안전을 위해 구리 도체와 Insulgrip 커넥터 본체를 특징으로 합니다. 직각 암 커넥터는 직선 커넥터를 연결할 수 없는 좁은 공간에 이상적입니다. 케이블은 절단 및 거친 취급으로부터 보호하기 위해 PVC/TPE 재킷으로 덮여 있습니다. 2 ~ 12 컨덕터 옵션으로 제공되는 다양한 직선형 암 커넥터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 재킷 타입 | 도체 수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HCMS05103 | RFQ | ||||
A | HCNS05106 | RFQ | ||||
A | HCMS02130 | RFQ | ||||
A | HCMS02115 | RFQ | ||||
A | HCMS08106 | RFQ | ||||
A | HCMS06115 | RFQ | ||||
A | HCMS06110 | RFQ | ||||
A | HCMS05303 | RFQ | ||||
A | HCMS05130 | RFQ | ||||
A | HCMS05125 | RFQ | ||||
A | HCMS05120 | RFQ | ||||
A | HCMS05115 | RFQ | ||||
A | HCNS06190 | RFQ | ||||
A | HCNS05313 | RFQ | ||||
A | HCNS05212 | RFQ | ||||
A | HCNS04112 | RFQ | ||||
A | HCMS031100 | RFQ | ||||
A | HCMS03106 | RFQ | ||||
A | HCMS08125 | RFQ | ||||
A | HCMS08120 | RFQ | ||||
A | HCMS02412 | RFQ | ||||
A | HCMS02120 | RFQ | ||||
A | HCMS081100 | RFQ | ||||
A | HCMS08103 | RFQ | ||||
A | HCMS07125 | RFQ |
클로저 플러그
Hubbell Wiring Device-Kellems 클로저 플러그는 비바람에 견디는 부츠와 함께 사용되어 미사용 콘센트 또는 포트를 밀봉합니다. 외부 조건으로 인해 포트가 손상될 수 있는 위험한 장소에서 사용됩니다. 엘라스토머 구조는 혹독한 기상 조건으로부터 보호합니다. 플러그와 리셉터클에 쉽게 설치할 수 있는 장착 링이 있습니다. 이 클로저 플러그는 검은색과 노란색으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems 클로저 플러그는 비바람에 견디는 부츠와 함께 사용되어 미사용 콘센트 또는 포트를 밀봉합니다. 외부 조건으로 인해 포트가 손상될 수 있는 위험한 장소에서 사용됩니다. 엘라스토머 구조는 혹독한 기상 조건으로부터 보호합니다. 플러그와 리셉터클에 쉽게 설치할 수 있는 장착 링이 있습니다. 이 클로저 플러그는 검은색과 노란색으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
나노 퀵 앵글 플러그
Hubbell Wiring Device-Kellems는 빠른 연결/분리 신호 및 제어 응용 제품을 위한 Nano-Quick 앵글 플러그를 제공합니다. 이 장치는 향상된 유연성 및 강도를 위해 등급이 매겨진 창 크기가 있는 게이트 스트레인 릴리프 기능을 갖추고 있어 와이어 종단을 보호하고 탁월한 굽힘 제어를 제공합니다. 너트가 풀리는 것을 방지하기 위한 방진 커플링 너트와 습기로부터 보호하기 위한 O-링이 장착되어 있습니다. 이 앵글 플러그는 PVC 및 TPE 재킷 변형으로 제공되며 화씨 -20~105도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems는 빠른 연결/분리 신호 및 제어 응용 제품을 위한 Nano-Quick 앵글 플러그를 제공합니다. 이 장치는 향상된 유연성 및 강도를 위해 등급이 매겨진 창 크기가 있는 게이트 스트레인 릴리프 기능을 갖추고 있어 와이어 종단을 보호하고 탁월한 굽힘 제어를 제공합니다. 너트가 풀리는 것을 방지하기 위한 방진 커플링 너트와 습기로부터 보호하기 위한 O-링이 장착되어 있습니다. 이 앵글 플러그는 PVC 및 TPE 재킷 변형으로 제공되며 화씨 -20~105도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
비바람에 견디는 장화
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | L2030MBOOT | RFQ |
B | L15-RBP | RFQ |
A | L2030F부트 | RFQ |
수 커넥터
Hubbell Wiring Device-Kellems 수형 커넥터는 대형 장비 및 프레스의 고전류 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 암 커넥터에 설치하기에 이상적입니다. 이 단극 커넥터는 우발적인 분리를 방지하고 접점을 제자리에 고정하기 위한 비금속 고정 나사가 특징입니다. 열가소성 플라스틱/나일론 본체에는 쉽게 설치할 수 있는 테이퍼 노우즈와 케이블의 굽힘 응력을 줄이기 위한 골이 있는 끝단이 있습니다. NEMA 12K, 3R 및 4X 등급의 습기, 먼지 및 부식 방지 등급입니다. 2, 3, 4, 5, 6 및 8 컨덕터 변형으로 제공되는 다양한 수 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 단극 암 플러그 1 ~ 12 도체 변형.
Hubbell Wiring Device-Kellems 수형 커넥터는 대형 장비 및 프레스의 고전류 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 암 커넥터에 설치하기에 이상적입니다. 이 단극 커넥터는 우발적인 분리를 방지하고 접점을 제자리에 고정하기 위한 비금속 고정 나사가 특징입니다. 열가소성 플라스틱/나일론 본체에는 쉽게 설치할 수 있는 테이퍼 노우즈와 케이블의 굽힘 응력을 줄이기 위한 골이 있는 끝단이 있습니다. NEMA 12K, 3R 및 4X 등급의 습기, 먼지 및 부식 방지 등급입니다. 2, 3, 4, 5, 6 및 8 컨덕터 변형으로 제공되는 다양한 수 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 단극 암 플러그 1 ~ 12 도체 변형.
스타일 | 모델 | 항목 | 지름 | A | 암페어 AC | 재킷 타입 | 길이 | 자재 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLRF400MO | ₩161,084 | RFQ | ||||||||
B | HBL15MBN | ₩50,820 | RFQ | ||||||||
C | HBLRF300MY | ₩161,084 | RFQ | ||||||||
D | HBLRFMBBN | ₩89,544 | RFQ | ||||||||
E | HBLRFMBR | ₩89,544 | RFQ | ||||||||
F | 미마1515 | - | RFQ | ||||||||
G | HBL15모 | ₩50,820 | RFQ | ||||||||
H | MIMA15F7 | - | RFQ | ||||||||
I | HBLRF300MGN | ₩161,084 | RFQ | ||||||||
H | MIMA15F9 | - | RFQ | ||||||||
J | HBLRFMBGN | ₩89,544 | RFQ | ||||||||
F | 미마2312 | - | RFQ | ||||||||
F | 미마2314 | - | RFQ | ||||||||
F | 미마2512 | - | RFQ | ||||||||
K | HBL15MY | ₩50,820 | RFQ | ||||||||
L | MIMS1412 | - | RFQ | ||||||||
L | MIMS1415 | - | RFQ | ||||||||
L | MIMS1422 | - | RFQ | ||||||||
M | MIMS14F7 | - | RFQ | ||||||||
F | 미나2322 | - | RFQ | ||||||||
F | 미나2324 | - | RFQ | ||||||||
F | 미나2325 | - | RFQ | ||||||||
L | 민스1315 | - | RFQ | ||||||||
L | 민스1411 | - | RFQ | ||||||||
L | 민스1425 | - | RFQ |
M2DBOOT 시리즈 플러그 및 커넥터 부트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RCS10-10FLX | ₩5,880 | RFQ |
B | RCS10-14FLX | ₩5,880 | RFQ |
열 수축 브레이크 아웃 부츠
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HDBB-310-1-250 | ₩64,977 | ||||
B | HDBB-210-1-250 | ₩60,042 | ||||
C | HDBB-320-1-250 | ₩65,292 | ||||
D | HDBB-321-1-250 | ₩73,500 | ||||
A | HDBB-325-1-250 | ₩76,335 | ||||
E | HDBB-220-1-250 | ₩77,210 | ||||
F | HDBB-410-1-250 | ₩80,255 | ||||
G | HDBB-415-1-250 | ₩87,430 | ||||
H | HDBB-335-1-250 | ₩95,812 | ||||
A | HDBB-420-1-250 | ₩105,175 | ||||
A | HDBB-505-1-250 | ₩251,457 | ||||
A | HDBB-605-1-250 | ₩268,835 | ||||
A | HDBB-425-1-250 | ₩109,392 | ||||
I | HDBB-230-1-250 | ₩168,735 | ||||
J | HDBB-340-1-250 | ₩146,090 | ||||
A | HDBB-345-1-250 | ₩257,652 | ||||
K | HDBB-430-1-250 | ₩224,560 |
플러그
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NCP1523 | ₩410,816 | RFQ |
B | NMACP6034BC | ₩1,339,828 | RFQ |
B | NMACP3034BC | ₩935,956 | RFQ |
C | UBP | ₩129,360 | RFQ |
비바람에 견디는 부츠, 골지/스텝 코드 엔트리 디자인
Hubbell 배선 장치-Kellems 내후성 부츠는 유해한 화학 물질 및 자외선으로부터 코드 연결 장치를 보호합니다. 내구성 및 향상된 강성 특성을 위한 열가소성 엘라스토머 구조가 특징이며 섭씨 -40도에서 75도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 부츠는 다양한 코드 크기를 수용하고 안전한 그립을 보장하기 위해 리브형 또는 스텝 코드 입구 디자인이 있으며 검은색으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 씰 타이트 부츠 노란색으로.
Hubbell 배선 장치-Kellems 내후성 부츠는 유해한 화학 물질 및 자외선으로부터 코드 연결 장치를 보호합니다. 내구성 및 향상된 강성 특성을 위한 열가소성 엘라스토머 구조가 특징이며 섭씨 -40도에서 75도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 부츠는 다양한 코드 크기를 수용하고 안전한 그립을 보장하기 위해 리브형 또는 스텝 코드 입구 디자인이 있으며 검은색으로 제공됩니다. Raptor Supplies Hubbell Wiring Device-Kellems도 제공합니다. 씰 타이트 부츠 노란색으로.
암 커넥터
Hubbell Wiring Device-Kellems 암 커넥터는 중부하 장비 및 프레스의 고전류 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 이 단극 커넥터는 우발적인 분리를 방지하고 접점을 제자리에 고정하는 비금속 고정 나사가 특징입니다. 열가소성 본체에는 쉽게 설치할 수 있는 테이퍼 노우즈와 케이블의 굽힘 응력을 줄이기 위한 골이 있는 끝이 있습니다. NEMA 12K, 3R 및 4X 등급의 습기, 먼지 및 부식 방지 등급입니다. SEOOW, PVC, TPE, SJO 및 SWG 재킷으로 제공되는 다양한 암형 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 단극 수 플러그 2 ~ 8 도체 변형.
Hubbell Wiring Device-Kellems 암 커넥터는 중부하 장비 및 프레스의 고전류 전선을 연결하도록 설계되었습니다. 이 단극 커넥터는 우발적인 분리를 방지하고 접점을 제자리에 고정하는 비금속 고정 나사가 특징입니다. 열가소성 본체에는 쉽게 설치할 수 있는 테이퍼 노우즈와 케이블의 굽힘 응력을 줄이기 위한 골이 있는 끝이 있습니다. NEMA 12K, 3R 및 4X 등급의 습기, 먼지 및 부식 방지 등급입니다. SEOOW, PVC, TPE, SJO 및 SWG 재킷으로 제공되는 다양한 암형 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 단극 수 플러그 2 ~ 8 도체 변형.
스타일 | 모델 | 지름 | A | 암페어 AC | 재킷 타입 | 길이 | 자재 | 도체 수 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCMS15F9 | - | RFQ | ||||||||
B | HBL400FBN | - | RFQ | ||||||||
A | MCMS23F7 | - | RFQ | ||||||||
C | HBLRFFBW | ₩89,544 | RFQ | ||||||||
D | HBLRF400FBK | ₩161,084 | RFQ | ||||||||
E | HBLRFFFBBN | ₩89,544 | RFQ | ||||||||
F | MCMA15F9 | - | RFQ | ||||||||
G | HBL300fr | ₩116,900 | |||||||||
H | HBL300FBL | ₩116,900 | |||||||||
I | HBL300FBK | ₩116,900 | |||||||||
J | HBL400FY | - | RFQ | ||||||||
K | HBL400FO | - | RFQ | ||||||||
L | HBL400FGNM1 | - | RFQ | ||||||||
M | HBL400FBLM1 | - | RFQ | ||||||||
N | HBLRF400FR | ₩161,084 | RFQ | ||||||||
O | HBL300FO | - | RFQ | ||||||||
P | HBL300FBN | - | RFQ | ||||||||
H | HBL300FBLM1 | - | RFQ | ||||||||
Q | HBL18400FW | - | RFQ | ||||||||
R | HBL18400FBK | - | RFQ | ||||||||
S | HBL18300FY | - | RFQ | ||||||||
T | HBL18300fr | - | RFQ | ||||||||
U | HBL18300FO | - | RFQ | ||||||||
V | HBL18300FBN | - | RFQ | ||||||||
W | HBL18300FBL | - | RFQ |
비바람에 견디는 장화
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 부츠는 코드 커넥터를 유해한 화학 물질 및 UV 방사선으로부터 보호합니다. 내구성이 뛰어난 열가소성 엘라스토머로 제작되어 -40 ~ 75°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 부츠는 골이 있는 디자인으로 안정적인 그립과 추가 안전을 위한 날씨 보호 커버가 특징입니다. Raptor Supplies 같은 씰 타이트 부츠 1.84 및 2.09인치 너비.
Hubbell Wiring Device-Kellems 내후성 부츠는 코드 커넥터를 유해한 화학 물질 및 UV 방사선으로부터 보호합니다. 내구성이 뛰어난 열가소성 엘라스토머로 제작되어 -40 ~ 75°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 부츠는 골이 있는 디자인으로 안정적인 그립과 추가 안전을 위한 날씨 보호 커버가 특징입니다. Raptor Supplies 같은 씰 타이트 부츠 1.84 및 2.09인치 너비.
플러그, 400A, 2선식, 3극
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AP40023E | BJ8WPM | ₩ 5,326,748 | 자세히 |
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 방문
- 공구집 및 이동장
- 임학
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 드릴 부싱
- 연장 코드 릴
- 모듈 형 서랍 캐비닛
- 압력 와셔 액세서리
- 압력 와셔 커넥터 및 어댑터
- WATTS 3520B 시리즈, 스위블 엘보, 90도
- RUBBERMAID 극세사 패드 홀더
- HARRINGTON 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 10 피트
- MULTIFAN 오버라이드 스위치
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- WORLDWIDE ELECTRIC CALM 시리즈 토크 암
- DAYTON 맞춤 핀
- BROWNING 100번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷
- SANDVIK COROMANT 심
- MAKITA 등