그것을 얻으십시오 4월 30, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 브레이크 아웃 부팅 |
색상 | 검정 |
높이 | 1.2 " |
길이 | 3.3 " |
자재 | 반경질 난연 폴리올레핀 |
아울렛 수 | 3 |
UPC | 00051135359952 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 아울렛 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDBB-425-1-250 | 2.65 " | 5" | 4 | ₩ 109,392 | ||
HDBB-345-1-250 | 4.9 " | 10 " | 3 | ₩ 257,652 | ||
HDBB-335-1-250 | 2.4 " | 5.1 " | 3 | ₩ 95,812 | ||
HDBB-430-1-250 | 5.25 " | 9" | 4 | ₩ 224,560 | ||
HDBB-321-1-250 | 1.5 " | 4" | 3 | ₩ 73,500 | ||
HDBB-210-1-250 | 1.2 " | 3.5 " | 2 | ₩ 60,042 | ||
HDBB-310-1-250 | 0.9 " | 2.7 " | 3 | ₩ 64,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.