DAYTON 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
완제품을 컨테이너에 적재하거나 차량을 트레일러에 적재하려면 건설 및 생산 산업에서 플레이트 및 빔 리프팅 클램프가 필요합니다. 빔 클램프가 적합합니다....자세히 보기
플레이트 클램프
Dayton 플레이트 클램프는 표면에 흔적을 남기지 않고 제조 산업에서 금속판/시트 및 깨지기 쉬운 장비를 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 클램프는 급격한 로딩/언로딩 조건에서도 클램프 미끄러짐을 방지하는 안전 메커니즘을 갖추고 있으며 수평 및 수직 구성 모두에서 사용할 수 있습니다. 660~3300lb 범위의 하중을 들어 올릴 수 있지만 한 번에 하나의 물체만 들어 올릴 수 있습니다. 이 클램프의 튼튼한 조는 마모에 대한 저항성을 보장하기 위해 경화강으로 만들어졌습니다. 1/4~4인치 범위의 조 개구부 폭으로 제공되는 다양한 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 플레이트 클램프는 표면에 흔적을 남기지 않고 제조 산업에서 금속판/시트 및 깨지기 쉬운 장비를 들어 올리는 데 이상적입니다. 이 클램프는 급격한 로딩/언로딩 조건에서도 클램프 미끄러짐을 방지하는 안전 메커니즘을 갖추고 있으며 수평 및 수직 구성 모두에서 사용할 수 있습니다. 660~3300lb 범위의 하중을 들어 올릴 수 있지만 한 번에 하나의 물체만 들어 올릴 수 있습니다. 이 클램프의 튼튼한 조는 마모에 대한 저항성을 보장하기 위해 경화강으로 만들어졌습니다. 1/4~4인치 범위의 조 개구부 폭으로 제공되는 다양한 플레이트 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
빔 클램프, 수직 리프트
Dayton 빔 클램프는 평면 또는 테이퍼형 I-빔에 영구 또는 임시 마운트를 제공합니다. 이 ASME 표준 빔 클램프는 플랜지 가장자리 내부에 하중을 가하여 I-빔 응력을 줄입니다. 이 빔 클램프는 서스펜션 바와 함께 제공되며 1, 2, 3 및 5톤 조 용량 변형으로 사용할 수 있습니다.
Dayton 빔 클램프는 평면 또는 테이퍼형 I-빔에 영구 또는 임시 마운트를 제공합니다. 이 ASME 표준 빔 클램프는 플랜지 가장자리 내부에 하중을 가하여 I-빔 응력을 줄입니다. 이 빔 클램프는 서스펜션 바와 함께 제공되며 1, 2, 3 및 5톤 조 용량 변형으로 사용할 수 있습니다.
플레이트 클램프, 수직 리프트, 1000lb 작동 하중, 0~5/8인치 턱 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
LA-00.50-A | CH6TFE | ₩ 1,235,815 | 자세히 |
더 알아보기
- 임팩소켓 및 비트
- 배관 설비
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 직업 사이트 조명
- 자동차 화학 제품
- 안전 릴레이
- 트랙 톱
- 탭 앤 다이 세트
- PA 시스템 스피커
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- CENTURY 1/2" 샤프트 직경 벨트 드라이브 모터
- KISSLER & CO 욕실 수도꼭지, 낮은 납 황동
- KLEIN TOOLS 철 노동자 Linemans 펜치
- KOHLER 소변기 피스톤, 브랜드 Kohler에 적합
- EATON HFD 시리즈 모터 회로 보호 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 단일 스레드 웜 기어, 6 피치
- KERN AND SOHN PLJG 시리즈 정밀 저울
- AMERICAN STANDARD 듀얼 손목 블레이드 핸들 XNUMX홀 센터셋 데크 마운트 다목적 수전
- EREM 커터 공압 대각선 테이프 빨간색
- NEW PIG Berm 패드 필터링