NORTH BY HONEYWELL PAPR 및 공급 된 공기 후드 및 헬멧 유해 화학물질 및 연기로부터 사용자를 보호하기 위해 전동 공기 정화 호흡기(PAPR)와 함께 사용되는 턱받이 후드, 헤드 커버 및 후드. 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 보내는 매니폴드가 특징입니다.
유해 화학물질 및 연기로부터 사용자를 보호하기 위해 전동 공기 정화 호흡기(PAPR)와 함께 사용되는 턱받이 후드, 헤드 커버 및 후드. 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 보내는 매니폴드가 특징입니다.
Primair 100 시리즈 헤드 커버
Honeywell Primair 100 시리즈 헤드커버는 머리와 목 부분을 덮는 데 사용되며 의료, 제조, 화학 물질 취급 및 농업 산업에서 입자, 튀김 및 잠재적인 영향으로부터 보호합니다. 편안한 착용감을 위해 폴리프로필렌으로 제작된 XNUMX중 조절 헤드기어가 장착되어 있습니다. 이 헤드커버는 스펀본드 폴리프로필렌/코팅된 스펀본드 폴리프로필렌으로 제작된 후드를 특징으로 하여 방수, UV 및 난연성을 보장하는 동시에 가벼운 느낌을 유지하여 편안한 착용이 가능합니다. 잠재적인 위험으로부터 얼굴을 보호하는 동시에 명확한 가시성을 위해 코폴리에스테르 바이저가 추가로 장착되어 있습니다.
Honeywell Primair 100 시리즈 헤드커버는 머리와 목 부분을 덮는 데 사용되며 의료, 제조, 화학 물질 취급 및 농업 산업에서 입자, 튀김 및 잠재적인 영향으로부터 보호합니다. 편안한 착용감을 위해 폴리프로필렌으로 제작된 XNUMX중 조절 헤드기어가 장착되어 있습니다. 이 헤드커버는 스펀본드 폴리프로필렌/코팅된 스펀본드 폴리프로필렌으로 제작된 후드를 특징으로 하여 방수, UV 및 난연성을 보장하는 동시에 가벼운 느낌을 유지하여 편안한 착용이 가능합니다. 잠재적인 위험으로부터 얼굴을 보호하는 동시에 명확한 가시성을 위해 코폴리에스테르 바이저가 추가로 장착되어 있습니다.
Primair 100 시리즈 빕 후드
Honeywell Primair 100 시리즈 턱받이 후드는 머리와 어깨 전체를 덮어야 하는 용도에 이상적입니다. 이 장치는 노출된 생물학적 및 화학적 위험으로부터 보호하는 다중 장벽 레이어가 있는 Tychem 후드를 갖추고 있습니다. 후드는 할당된 보호 계수(APF)가 1000인 턱받이에 부착되어 오염 물질의 흡입을 줄이고 어셈블리 내부의 공기 흐름으로 인한 냉각 효과도 제공합니다. 여기에는 편안한 착용감을 위한 조절식 헤드기어와 중요한 작업 중에 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 통과시키는 매니폴드가 포함됩니다.
Honeywell Primair 100 시리즈 턱받이 후드는 머리와 어깨 전체를 덮어야 하는 용도에 이상적입니다. 이 장치는 노출된 생물학적 및 화학적 위험으로부터 보호하는 다중 장벽 레이어가 있는 Tychem 후드를 갖추고 있습니다. 후드는 할당된 보호 계수(APF)가 1000인 턱받이에 부착되어 오염 물질의 흡입을 줄이고 어셈블리 내부의 공기 흐름으로 인한 냉각 효과도 제공합니다. 여기에는 편안한 착용감을 위한 조절식 헤드기어와 중요한 작업 중에 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 통과시키는 매니폴드가 포함됩니다.
더 알아보기
- 스트레인 릴리프
- 도서 및 학습용품들
- 전압 레귤레이션
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- HVAC 테스트 기기
- 클램프
- 시험 장비
- 철거 망치
- 온도 테스트 스트립
- 공기 및 진공 해제 밸브
- SQUARE D 회로 차단기 인클로저, 스테인리스 스틸
- SWEEPEX Polar Trec 휠 세트
- SQUARE D QOU 시리즈, 소형 회로 차단기
- KINGSTON VALVES 292/4 시리즈, 공기 제어 밸브
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 잠금 플러그
- ADB HOIST RINGS MFG. 슈퍼 코일 호이스트 링
- KERN AND SOHN OZM-9 시리즈 입체현미경 세트
- KIMBLE CHASE 교육용 실린더
- DORIAN 선삭 인서트
- WESTWARD 박스 엔드 렌치