VALLEY CRAFT 팔레트 잭 내구성을 높이기 위해 14 게이지 강철 튜브로 만든 팔레트 트럭. 잭을 제자리에 자동으로 잠그는 스틸 슈가 특징입니다. 창고 및 창고에서 단거리 운송에 이상적입니다. 몰드 온, 공압 및 솔리드 휠 버전으로 제공
내구성을 높이기 위해 14 게이지 강철 튜브로 만든 팔레트 트럭. 잭을 제자리에 자동으로 잠그는 스틸 슈가 특징입니다. 창고 및 창고에서 단거리 운송에 이상적입니다. 몰드 온, 공압 및 솔리드 휠 버전으로 제공
EZY-틸트 팔레트 핸드 트럭
Valley Craft EZY-Tilt 팔레트 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 팔레트에 무겁고 번거로운 화물을 운반합니다. 그들은 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄/강철 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 팔레트 트럭은 EZY-Tilt 디자인을 특징으로 하여 작업자가 각진 포크를 하중 아래로 간단히 밀어서 포크를 제자리에 고정하고 짐. 자동으로 잠긴 이중 포크 슈는 풋 레버를 밟아 쉽게 해제할 수 있습니다. 또한 공압식/솔리드/몰드온 유형, 2/4개의 바퀴가 결합되어 하중을 전달합니다. 선택한 모델에는 트럭의 안전한 작동을 위한 핸드 브레이크와 더 긴 프레임 및 스키드 레일이 있어 트럭이 운전자에게 넘어지는 것을 방지합니다. Raptor Supplies 또한 팔레트 없이 화물을 들어 올릴 수 있는 10 x 19인치 솔리드 슈가 있는 가방 및 상자 핸드 트럭을 제공합니다. 11인치 및 13.75인치 신발 크기로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
Valley Craft EZY-Tilt 팔레트 핸드 트럭은 산업 및 상업 공간에서 팔레트에 무겁고 번거로운 화물을 운반합니다. 그들은 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있는 강철 신발이 있는 알루미늄/강철 프레임 구조를 가지고 있습니다. 이 팔레트 트럭은 EZY-Tilt 디자인을 특징으로 하여 작업자가 각진 포크를 하중 아래로 간단히 밀어서 포크를 제자리에 고정하고 짐. 자동으로 잠긴 이중 포크 슈는 풋 레버를 밟아 쉽게 해제할 수 있습니다. 또한 공압식/솔리드/몰드온 유형, 2/4개의 바퀴가 결합되어 하중을 전달합니다. 선택한 모델에는 트럭의 안전한 작동을 위한 핸드 브레이크와 더 긴 프레임 및 스키드 레일이 있어 트럭이 운전자에게 넘어지는 것을 방지합니다. Raptor Supplies 또한 팔레트 없이 화물을 들어 올릴 수 있는 10 x 19인치 솔리드 슈가 있는 가방 및 상자 핸드 트럭을 제공합니다. 11인치 및 13.75인치 신발 크기로 제공되는 다양한 팔레트 트럭 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 브레이크 | 프레임 재질 | 높이 | 길이 | 신발 사이즈 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F84882A2 | ₩1,470,254 | RFQ | ||||||
B | F84879A7 | ₩1,951,090 | RFQ | ||||||
C | F84877A9 | ₩2,040,181 | RFQ | ||||||
D | F84880A4 | ₩1,700,363 | RFQ | ||||||
A | F84892A0 | ₩2,040,181 | RFQ | ||||||
B | F84883A1 | ₩1,951,090 | RFQ | ||||||
A | F84878A8 | ₩1,482,472 | RFQ | ||||||
D | F84876A0 | ₩1,712,581 | RFQ | ||||||
E | F84745A9 | ₩1,126,109 | RFQ | ||||||
F | F84800A1 | ₩1,772,909 | RFQ | ||||||
E | F84797A6 | ₩1,113,890 | RFQ | ||||||
G | F84790A3 | ₩885,818 | RFQ | ||||||
H | F84813A6 | ₩1,683,818 | RFQ | ||||||
I | F84808A3 | ₩1,683,818 | RFQ | ||||||
B | F84738A8 | ₩1,327,454 | RFQ | ||||||
B | F84731A5 | ₩908,218 | RFQ | ||||||
G | F84760A9 | ₩896,000 | RFQ | ||||||
J | F84911A7 | ₩1,195,345 | RFQ | ||||||
E | F84753A8 | ₩1,416,545 | RFQ | ||||||
E | F84752A9 | ₩1,416,545 | RFQ | ||||||
C | F84725A3 | ₩1,138,327 | RFQ | ||||||
G | F84793A0 | ₩1,327,454 | RFQ | ||||||
G | F84776A1 | ₩1,327,454 | RFQ | ||||||
C | F84727A1 | ₩1,416,545 | RFQ | ||||||
J | F84940A2 | ₩1,792,000 | RFQ |