OIL SAFE 오일 교환 시스템 비마모성 유체(물 및 유압 오일)를 농업 장비, 산업 기계 및 자동차로/에서 이송하는 데 사용됩니다. 쉬운 육안 검사를 위해 얼룩 방지, 비산 방지 및 내화학성 유리와 통합되어 있습니다. 모바일 석션 호스와 함께 사용 가능한 일부 모델
비마모성 유체(물 및 유압 오일)를 농업 장비, 산업 기계 및 자동차로/에서 이송하는 데 사용됩니다. 쉬운 육안 검사를 위해 얼룩 방지, 비산 방지 및 내화학성 유리와 통합되어 있습니다. 모바일 석션 호스와 함께 사용 가능한 일부 모델
유체 분석 시스템
Oil Safe 유체 분석 시스템은 유체 수준 및 품질을 실시간으로 모니터링하도록 설계되었습니다. 빠른 상태 평가를 제공하여 가동 중지 시간 및 유지 보수 비용을 줄입니다. 산산조각 방지, 얼룩 방지 및 화학적 저항성이 있는 대형 Tritan 사이트 글래스와 테스트를 위해 쉽게 제거할 수 있는 마그네틱 플러그가 있는 내장형 오일 샘플링 포트가 특징입니다. 또한 누출 없는 작동을 위한 강철 부식 표시기와 Viton O-링이 포함되어 있습니다. NPT, BPSS 및 M20 스레드에서 사용할 수 있는 다양한 유체 분석 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Oil Safe 유체 분석 시스템은 유체 수준 및 품질을 실시간으로 모니터링하도록 설계되었습니다. 빠른 상태 평가를 제공하여 가동 중지 시간 및 유지 보수 비용을 줄입니다. 산산조각 방지, 얼룩 방지 및 화학적 저항성이 있는 대형 Tritan 사이트 글래스와 테스트를 위해 쉽게 제거할 수 있는 마그네틱 플러그가 있는 내장형 오일 샘플링 포트가 특징입니다. 또한 누출 없는 작동을 위한 강철 부식 표시기와 Viton O-링이 포함되어 있습니다. NPT, BPSS 및 M20 스레드에서 사용할 수 있는 다양한 유체 분석 시스템 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
모바일 흡입 호스 배수 카트
오일 세이프 이동식 석션 호스 배수 카트는 석션 호스를 보관하도록 설계되었으며, 그렇지 않으면 작업자가 우발적으로 엉킬 수 있습니다. 호스는 먼지와 먼지로부터 호스를 보호하기 위해 채널로 미끄러져 들어갑니다. 이 호스 카트에는 기동성을 위한 4개의 캐스터가 있습니다. 4, 6, 8, 10 및 12 호스 고정 변형으로 제공되는 다양한 호스 배수 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
오일 세이프 이동식 석션 호스 배수 카트는 석션 호스를 보관하도록 설계되었으며, 그렇지 않으면 작업자가 우발적으로 엉킬 수 있습니다. 호스는 먼지와 먼지로부터 호스를 보호하기 위해 채널로 미끄러져 들어갑니다. 이 호스 카트에는 기동성을 위한 4개의 캐스터가 있습니다. 4, 6, 8, 10 및 12 호스 고정 변형으로 제공되는 다양한 호스 배수 카트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 네일
- Enclosures
- 우물펌프
- 포장 품질
- 일반 수공구 키트
- 응축수 펌프
- 용접 포지셔너
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 조명 조광기 액세서리
- MCDONNELL & MILLER 시리즈 FS25 범용 흐름 스위치
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 변조 방지 이중 리셉터클
- WRIGHT TOOL 롤러 캐비닛
- WATTS LF223 시리즈 대용량 수압 감압 밸브
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 유니온, 소켓, EPDM O-링
- MR. CHAIN 체인 링크
- BALDOR / DODGE 허브 어셈블리 키트
- BOSTITCH 안내서
- ROBOT COUPE 스프링
- YORK 열교환 기