LEWISBINS 중첩 상자 최대 적재 용량이 75lb 인 유리 섬유 강화 폴리 에스테르로 제작되었습니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 피킹 및 배송 작업에 이상적입니다.
최대 적재 용량이 75lb 인 유리 섬유 강화 폴리 에스테르로 제작되었습니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 피킹 및 배송 작업에 이상적입니다.
중첩 컨테이너
Lewisbins 네스팅 컨테이너는 제조, 식품 가공 및 유통 분야에 사용됩니다. 이 헤비 듀티 토트는 오일, 화학 물질, 솔벤트, 물 및 증기의 손상 효과에 대한 저항력을 제공하여 서비스 수명을 향상시킵니다. 파란색, 노란색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 네스팅 컨테이너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 Lewisbins를 제공합니다 Plexton 네스트 및 스택 컨테이너 대용량 보관용.
Lewisbins 네스팅 컨테이너는 제조, 식품 가공 및 유통 분야에 사용됩니다. 이 헤비 듀티 토트는 오일, 화학 물질, 솔벤트, 물 및 증기의 손상 효과에 대한 저항력을 제공하여 서비스 수명을 향상시킵니다. 파란색, 노란색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 네스팅 컨테이너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 Lewisbins를 제공합니다 Plexton 네스트 및 스택 컨테이너 대용량 보관용.
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 색상 | 내부 높이 | 뚜껑 번호 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NO65-2 노란색 | RFQ | ||||||||
B | NO65-2 블루 | RFQ | ||||||||
C | NO65-2 그린 | RFQ | ||||||||
D | NO96-2 블루 | RFQ | ||||||||
E | NO96-4 블루 | RFQ | ||||||||
F | NO96-4 그린 | RFQ | ||||||||
G | NO96-2 그린 | RFQ | ||||||||
H | NO96-2 노란색 | RFQ | ||||||||
I | NO96-4 노란색 | RFQ | ||||||||
J | NO118-4 블루 | RFQ | ||||||||
K | NO118-4 노란색 | RFQ | ||||||||
L | NO118-4 그린 | RFQ | ||||||||
M | NO129-2 그린 | RFQ | ||||||||
N | NO129-2 블루 | RFQ | ||||||||
O | NO129-2 노란색 | RFQ |
더 알아보기
- 마감 용품
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 안전표시
- 진동기
- 연못 통기
- 12 볼트 액세서리
- 가시 튜브 피팅
- 에어 브레이크
- 스프링클러 헤드
- 본딩 및 접지 와이어
- ORION 기계식 조인트 그루 빙 도구
- OMRON 단일 코일 래칭 릴레이 9 핀 Dpdt
- COOPER B-LINE 유형 4X 싱글 도어 풀 스윙 패널
- VERMONT GAGE 게이지 박스 인서트
- APOLLO VALVES 82A-240 시리즈 3피스 풀 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 이중 격납 종단 피팅
- KERN AND SOHN 367 시리즈 단일 테스트 분동
- KIMBLE CHASE 원심 분리기 튜브
- TIMKEN 테이퍼 롤러 베어링 액세서리
- WEG 전기 모터, 1.5Hp