혼합 밸브
혼합 밸브는 온수와 냉수를 혼합하여 물의 온도를 제어하여 안전하고 최적의 출구 조건을 유지하도록 설계되었습니다. 그들은 다양한 용도에 이상적입니다....자세히 보기
범용 전환기 StarLight Chrome
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
47689000 | CR3MDK | ₩ 156,607 |
온도 조절 혼합 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3/8 LFUSG-B-SC M3 | CN2TNX | ₩ 546,332 |
혼합 밸브, 황동, 12gpm 유량, NPT 입구, NPT 출구, 1/2인치 입구 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ST7069 | CJ2VBH | ₩ 409,202 |
혼합 밸브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7-200NW | CU4XXN | ₩ 3,056,182 |
혼합 밸브
믹싱 밸브는 정확한 양의 냉수를 자동으로 혼합하여 온수기에서 나오는 수온을 조절하여 안전하고 최적의 출구 조건을 유지하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Acorn, Cash Acme, 브래들리, 레오나드 밸브, 파워, Speakman, Taco, Watts, Wilkins 및 Guardian 장비. 와트 감온식 혼합 밸브는 조절되지 않고 모니터링되지 않는 급수로 인해 발생하는 열 충격, 화상 및 오염으로부터 배관 어셈블리를 보호할 수 있습니다. 이 장치는 설정된 온도 설정의 무단 변경을 방지하는 온도 잠금 메커니즘과 미립자를 밸브에서 멀리 유지하기 위한 필터 스크린을 갖추고 있습니다. 납땜, 압축, 나사산, 빠른 연결 및 솔벤트 용접 출구 피팅 옵션으로 제공되어 설치 및 유지 보수가 용이합니다. Leonard 밸브 혼합 밸브는 우발적 인 설정 변경을 방지하기 위해 최대 화씨 85 도로 설정된 잠금 온도 조절기가있는 청동으로 구성된 장치입니다. 이 밸브는 온수 공급 실패시 각각 최대 20GPM 및 30PSI의 유량과 압력을 처리 할 수있는 특수 내부 냉수 우회 시설과 통합됩니다. 최대 2 인치에 이르는 다양한 수도꼭지 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
자주 묻는 질문
Power의 혼합 밸브에 대한 최적의 온도 범위는 무엇입니까?
Power의 HydroGuard 시리즈 혼합 밸브는 조절 가능한 출구 온도 범위가 화씨 65~95도여야 합니다.
고급 파라핀 작동 기술의 기능은 무엇입니까?
고급 파라핀 작동 기술은 입구 온도 또는 압력 변화로 인한 온도 변동을 신속하게 보상하도록 설계되었습니다.
마스터 믹싱 밸브에서 단일 시트 디자인의 용도는 무엇입니까?
Watts 마스터 시리즈 믹싱 밸브는 냉수 공급이 끊긴 경우 단단히 차단하여 뜨거운 물이 밸브를 통해 흘러 잠재적으로 화상이나 기타 위험을 유발하는 것을 방지하는 단일 시트 설계를 갖추고 있습니다.
더 알아보기
- 상점 용품
- 도서 및 학습용품들
- 핸드 트럭
- 환풍
- 커뮤니케이션
- 사인 포스트 액세서리
- 와이어 마킹 라벨
- 패널 트럭 액세서리
- 잠수정 우물 펌프
- 스테인레스 스틸 격자
- GARLAND MFG 해머 페이스
- CAROL 동축 케이블
- ECLIPSE 다이와 크림 퍼
- STREN-FLEX 리버스 아이 슬링 6 형
- HI-TECH DURAVENT 브리지 클램프, 스테인리스 스틸
- EATON 패널보드 커넥터 키트
- VESTIL C-130 시리즈 알루미늄 사다리/카트
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 4날, HSS, CC, 광택
- SIEMENS 비조명 푸시 버튼 작동기
- TRUE RESIDENTIAL 커버