HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 난쟁이 잠금 장치
난쟁이 트위스트 록 플랜지 리셉터클, 2/3 폴
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 리셉터클에는 내열성, 내충격성 및 내구성을 위해 페놀 베이스와 황동 접점이 있는 스테인리스 스틸 플랜지가 있습니다. 15 및 125/125V 정격 전압으로 제공되는 다양한 250A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 나일론 플랜지 리셉터클? 베이스와의 완벽한 통합을 위해 나일론 플랜지를 사용합니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 잠금 리셉터클은 전기 장비를 전기 그리드에 연결하는 동시에 건설 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 전선이 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 리셉터클에는 내열성, 내충격성 및 내구성을 위해 페놀 베이스와 황동 접점이 있는 스테인리스 스틸 플랜지가 있습니다. 15 및 125/125V 정격 전압으로 제공되는 다양한 250A 리셉터클 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 나일론 플랜지 리셉터클? 베이스와의 완벽한 통합을 위해 나일론 플랜지를 사용합니다.
소형 트위스트 잠금 커넥터, 2/3극, 15A
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 커넥터는 해양 및 산업 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 커넥터에는 높은 내열성 및 내충격성과 내구성을 위해 황동 접점과 페놀 접점이 있는 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델에는 좁은 공간에서 작동할 수 있도록 각진 커넥터가 있습니다. 15 및 125/125V 정격 전압으로 제공되는 다양한 검정색 250A 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 방수 덮개형 커넥터? 방수 작업을 위해.
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 커넥터는 해양 및 산업 분야에서 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지합니다. 이 암형 커넥터에는 높은 내열성 및 내충격성과 내구성을 위해 황동 접점과 페놀 접점이 있는 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델에는 좁은 공간에서 작동할 수 있도록 각진 커넥터가 있습니다. 15 및 125/125V 정격 전압으로 제공되는 다양한 검정색 250A 커넥터 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 방수 덮개형 커넥터? 방수 작업을 위해.
소형 트위스트 잠금 스테인리스강 플랜지 인렛, 2극
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 플랜지 인렛은 건설, 해양 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 대한 안전한 연결을 제공합니다. 이 125V, 플랜지형 인렛에는 높은 내열성 및 내충격성 및 내구성을 위해 페놀 기반 및 황동 접점이 있는 스테인리스 스틸 플랜지가 있습니다. 15선 극성 비접지 및 2선 접지 구성으로 제공되는 다양한 3A 인렛 중에서 선택하십시오.
Hubbell Wiring Device-Kellems 잠금 플랜지 인렛은 건설, 해양 및 산업 응용 분야의 진동이나 움직임으로 인해 와이어가 우발적으로 분리되는 것을 방지하여 전기 제품에 대한 안전한 연결을 제공합니다. 이 125V, 플랜지형 인렛에는 높은 내열성 및 내충격성 및 내구성을 위해 페놀 기반 및 황동 접점이 있는 스테인리스 스틸 플랜지가 있습니다. 15선 극성 비접지 및 2선 접지 구성으로 제공되는 다양한 3A 인렛 중에서 선택하십시오.
트위스트 록 커넥터 3 극 4 선 50a
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CS8156C | AD7AQP | ₩ 529,830 |
플랜지형 입구, 15A, 125VAC, 2극, 3선 접지, 나사 단자
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HBL7595N | AC8QEF | ₩ 43,925 |
더 알아보기
- 비옷
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 폭기
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 물 구조 장비
- 전자 자물쇠 보안 시스템 액세서리
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 전기 세척 히터
- 교체 태그
- IDEAL DPDT 토글 스위치
- HI-TECH DURAVENT 투명 / 노란색 우레탄 벽 / ABS 나선형 산업용 덕트 호스
- STRAUB 그립 L 파이프 커플 링
- WALTER TOOLS Ak631 시리즈, 인덱서 블 밀링 커터
- BANJO FITTINGS 밸브 몸체
- PETERSEN PRODUCTS 편향 게이지
- BURNDY Hylink 시리즈 롱 배럴 스플 라이스
- EATON NZM 시리즈 전체 배선용 회로 차단기
- HUMBOLDT 원형 전단박스 어셈블리
- MUELLER STREAMLINE 커플 링