기계 장갑
바이캐스트 레더 블랙 메카닉스 장갑
콘도르 바이캐스트 가죽 블랙 기계 장갑은 마모, 절단 및 충격으로부터 보호합니다. 이 장갑은 차량 유지 관리, 기계 작동 및 수리 작업을 포함한 복잡한 기계 작업 중에 손을 보호합니다.
콘도르 바이캐스트 가죽 블랙 기계 장갑은 마모, 절단 및 충격으로부터 보호합니다. 이 장갑은 차량 유지 관리, 기계 작동 및 수리 작업을 포함한 복잡한 기계 작업 중에 손을 보호합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WFG2-06-XXL | ₩27,177 | ||
A | WFG2-04-L | ₩27,177 | ||
A | WFG2-03-M | ₩27,177 | ||
A | WFG2-02-S | ₩27,177 | ||
A | WFG2-05-XL | ₩27,177 |
Ranchworx 가죽 작업 장갑
Ironclad Ranchworx 시리즈 기계 장갑은 뛰어난 손 보호 및 손재주에 적합합니다. 이 제품은 작업자가 촉각 민감성과 내마모성을 필요로 하는 자동차, 건설 및 제조 산업에서 사용됩니다. 이 장갑은 도구, 기계 및 복잡한 작업과 관련된 작업에 이상적이며 안전한 그립감, 손의 편안함을 보장하고 절단 및 찰과상과 같은 일반적인 작업장 위험으로부터 보호합니다.
Ironclad Ranchworx 시리즈 기계 장갑은 뛰어난 손 보호 및 손재주에 적합합니다. 이 제품은 작업자가 촉각 민감성과 내마모성을 필요로 하는 자동차, 건설 및 제조 산업에서 사용됩니다. 이 장갑은 도구, 기계 및 복잡한 작업과 관련된 작업에 이상적이며 안전한 그립감, 손의 편안함을 보장하고 절단 및 찰과상과 같은 일반적인 작업장 위험으로부터 보호합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | RWG2-06-XXL | ₩61,810 | ||
A | RWG2-04-L | ₩61,810 | ||
A | RWG2-03-M | ₩61,810 | ||
A | RWG2-02-S | ₩61,810 | ||
A | RWG2-05-XL | ₩61,810 |
일반 유틸리티 작업용 장갑
Ironclad 일반 유틸리티 작업용 장갑은 마모, 충격 및 위험 물질로부터 손을 보호하여 부상 위험을 최소화합니다. 보호, 그립 및 민첩성이 필수적인 건설, 자동차 수리 및 제조 작업에 이상적입니다.
Ironclad 일반 유틸리티 작업용 장갑은 마모, 충격 및 위험 물질로부터 손을 보호하여 부상 위험을 최소화합니다. 보호, 그립 및 민첩성이 필수적인 건설, 자동차 수리 및 제조 작업에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GUG2-06-XXL | ₩36,977 | ||
A | GUG2-04-L | ₩36,977 | ||
A | GUG2-03-M | ₩36,977 | ||
A | GUG2-02-S | ₩36,977 | ||
A | GUG2-05-XL | ₩36,977 |
프로 장갑
Ironclad G-EXMPG-04 일반 유틸리티 프로 장갑은 건설, 제조, 자동차 수리 등 다양한 산업 분야에 맞게 설계된 작업용 장갑입니다. 탁월한 그립감, 충격 및 마모 방지 기능, 안전한 핏을 제공합니다.
Ironclad G-EXMPG-04 일반 유틸리티 프로 장갑은 건설, 제조, 자동차 수리 등 다양한 산업 분야에 맞게 설계된 작업용 장갑입니다. 탁월한 그립감, 충격 및 마모 방지 기능, 안전한 핏을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | G-EXMPG-06-XXL | ₩23,275 | ||
A | G-EXMPG-04-L | ₩23,275 | ||
A | G-EXMPG-05-XL | ₩23,275 |
Clarino/PVC 역학 장갑
Condor Clarino PVC 기계 장갑은 절단, 마모 및 화학 물질 노출을 방지하기 위해 자동차, 건설 및 제조 산업에서 사용됩니다. 이 장갑은 작업을 수행하는 동안에도 착용하기 쉽고 사용자에게 좋은 그립감을 제공합니다.
Condor Clarino PVC 기계 장갑은 절단, 마모 및 화학 물질 노출을 방지하기 위해 자동차, 건설 및 제조 산업에서 사용됩니다. 이 장갑은 작업을 수행하는 동안에도 착용하기 쉽고 사용자에게 좋은 그립감을 제공합니다.
콩 오리지널 장갑
Ironclad SDX2 시리즈 KONG Original 장갑은 고강도 작업에 안정적입니다. 이 장갑은 건설, 산업 또는 실외 환경에서 뛰어난 내구성과 안전성을 제공합니다. 석유 및 가스 산업 안전위원회에 따라 개발되어 편안한 착용감과 안정적인 그립감을 제공하며 최적의 성능을 보장합니다.
Ironclad SDX2 시리즈 KONG Original 장갑은 고강도 작업에 안정적입니다. 이 장갑은 건설, 산업 또는 실외 환경에서 뛰어난 내구성과 안전성을 제공합니다. 석유 및 가스 산업 안전위원회에 따라 개발되어 편안한 착용감과 안정적인 그립감을 제공하며 최적의 성능을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SDX2-06-XXL | ₩62,825 | ||
A | SDX2-04-L | ₩62,825 | ||
A | SDX2-03-M | ₩62,825 | ||
A | SDX2-02-S | ₩62,825 | ||
A | SDX2-05-XL | ₩62,825 |
후크 및 루프 일반 유틸리티 역학 장갑
Mechanix MG-P05 시리즈 후크 앤 루프 일반 유틸리티 기계 장갑은 편안함과 보호 기능을 모두 제공하여 자동차 용도에 이상적입니다. 이 장갑은 다양한 자동차 작업을 처리할 수 있는 다용성을 제공하며 사용자가 향상된 정밀도와 안전성으로 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다.
Mechanix MG-P05 시리즈 후크 앤 루프 일반 유틸리티 기계 장갑은 편안함과 보호 기능을 모두 제공하여 자동차 용도에 이상적입니다. 이 장갑은 다양한 자동차 작업을 처리할 수 있는 다용성을 제공하며 사용자가 향상된 정밀도와 안전성으로 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MG-P05-012 | ₩61,985 | ||
A | MG-P05-010 | ₩61,985 | ||
A | MG-P05-009 | ₩61,985 | ||
A | MG-P05-008 | ₩61,985 | ||
A | MG-P05-011 | ₩61,985 |
I-Viz 반사 녹색 작업용 장갑
Ironclad I-Viz 시리즈 기계 장갑은 다양한 산업 및 기계 응용 분야에서 손 보호 및 가시성에 이상적입니다. 밝은 라임 그린 색상은 저조도 조건에서 가시성을 향상시키며, 장갑의 내구성 있는 구조는 마모, 절단 및 충격으로부터 손을 보호합니다. 이 I-Viz 반사 녹색 장갑은 작업에 손 안전과 가시성이 필수적인 잠재적으로 위험한 환경에서 일하는 기계공, 건설 노동자 및 산업 전문가가 사용합니다.
Ironclad I-Viz 시리즈 기계 장갑은 다양한 산업 및 기계 응용 분야에서 손 보호 및 가시성에 이상적입니다. 밝은 라임 그린 색상은 저조도 조건에서 가시성을 향상시키며, 장갑의 내구성 있는 구조는 마모, 절단 및 충격으로부터 손을 보호합니다. 이 I-Viz 반사 녹색 장갑은 작업에 손 안전과 가시성이 필수적인 잠재적으로 위험한 환경에서 일하는 기계공, 건설 노동자 및 산업 전문가가 사용합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IVG2-06-XXL | ₩39,515 | |||
A | IVG2-04-L | ₩39,515 | |||
A | IVG2-03-M | ₩39,515 | |||
A | IVG2-02-S | ₩39,515 | |||
A | IVG2-05-XL | ₩39,515 |
헤비 유틸리티 작업 특정 장갑
Ironclad 중장비 작업별 장갑은 중장비 건설 및 기타 산업 작업에 적합합니다. 이 장갑은 강화된 너클, 충격 저항 및 향상된 그립과 같은 기능으로 뛰어난 손 보호 기능을 제공합니다. 가혹한 조건을 견디고 절단, 마모 및 충격으로부터 보호합니다.
Ironclad 중장비 작업별 장갑은 중장비 건설 및 기타 산업 작업에 적합합니다. 이 장갑은 강화된 너클, 충격 저항 및 향상된 그립과 같은 기능으로 뛰어난 손 보호 기능을 제공합니다. 가혹한 조건을 견디고 절단, 마모 및 충격으로부터 보호합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HUG2-06-XXL | ₩34,755 | ||
A | HUG2-04-L | ₩34,300 | ||
A | HUG2-03-M | ₩34,475 | ||
A | HUG2-02-S | ₩34,475 | ||
A | HUG2-05-XL | ₩34,755 |
사슴가죽 팜 장갑
콘도르 사슴 가죽 손바닥 장갑은 안전한 그립감과 찰과상, 상처 및 위험 물질에 대한 노출 가능성으로부터 손을 보호하는 데 이상적입니다. 이 기계 장갑은 자동차 수리, 제조 및 유지 관리 작업에 사용됩니다.
콘도르 사슴 가죽 손바닥 장갑은 안전한 그립감과 찰과상, 상처 및 위험 물질에 대한 노출 가능성으로부터 손을 보호하는 데 이상적입니다. 이 기계 장갑은 자동차 수리, 제조 및 유지 관리 작업에 사용됩니다.
군용, 경찰용 및 전술용 장갑
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FOS900167-001-S | ₩202,597 | |
A | FOS900167-001-M | ₩202,597 | |
A | FOS900167-001-XL | ₩202,597 | |
A | FOS900167-001-M | ₩202,125 | |
B | FOs900167-86W-S | ₩202,597 | |
B | FOs900167-86W-XL | ₩202,597 | |
B | FOs900167-86W-L | ₩202,597 | |
A | FOS900167-001-L | ₩202,597 |
군용, 경찰용 및 전술용 장갑
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 33001SPDNSLGEBK | ₩137,112 | |
A | 33001SPDNSMEDBK | ₩137,112 | |
A | 33001SPDNSSMLBK | ₩137,112 | |
A | 33001SPDNSXLABK | ₩137,112 |
패스트핏 작업 장갑
Mechanix FastFit 작업용 장갑은 도구에 대한 강한 그립감을 유지하고 날카로운 모서리, 화학 물질 및 극한의 온도로부터 손을 보호합니다. 절단, 마모 및 경미한 충격으로부터 보호하여 까다로운 작업 중에 손이 안전하고 민첩하게 유지되도록 보장하는 건설 및 자동차 유지 관리에 이상적입니다.
Mechanix FastFit 작업용 장갑은 도구에 대한 강한 그립감을 유지하고 날카로운 모서리, 화학 물질 및 극한의 온도로부터 손을 보호합니다. 절단, 마모 및 경미한 충격으로부터 보호하여 까다로운 작업 중에 손이 안전하고 민첩하게 유지되도록 보장하는 건설 및 자동차 유지 관리에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MFF-05-012 | ₩38,132 | ||
A | MFF-05-010 | ₩38,132 | ||
A | MFF-05-009 | ₩38,132 | ||
A | MFF-05-008 | ₩38,132 | ||
A | MFF-05-011 | ₩38,132 |
터프 칙스 작업 장갑
프레이머 핑거리스 민첩성 장갑
Ironclad 프레이머 작업 전용 장갑은 파편, 손톱 및 찰과상으로부터 손을 보호하여 잠재적인 부상으로부터 강력한 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 정확성, 민첩성 및 손 보호가 필요한 프레임 작업, 지붕 작업 및 목공 작업에 이상적입니다.
Ironclad 프레이머 작업 전용 장갑은 파편, 손톱 및 찰과상으로부터 손을 보호하여 잠재적인 부상으로부터 강력한 보호 기능을 제공합니다. 이 장갑은 정확성, 민첩성 및 손 보호가 필요한 프레임 작업, 지붕 작업 및 목공 작업에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | FUG2-06-XXL | ₩34,895 | ||
A | FUG2-04-L | ₩34,895 | ||
A | FUG2-03-M | ₩34,895 | ||
A | FUG2-02-S | ₩34,895 | ||
A | FUG2-05-XL | ₩34,895 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WCG2-04-L | ₩29,592 | ||
A | WCG2-03-M | ₩29,592 | ||
A | WCG2-02-S | ₩29,592 | ||
A | WCG2-05-XL | ₩29,592 |
박스 핸들러 산업용 그립 장갑
Ironclad BHG2 시리즈 기계 장갑은 손이 베임, 마모 및 충격과 같은 잠재적 위험에 노출되는 환경에서 손 보호, 민첩성 및 내구성에 적합합니다. 이 박스 핸들러 작업용 장갑은 자동차 수리, 건설 현장 및 기계 유지 관리에 사용됩니다.
Ironclad BHG2 시리즈 기계 장갑은 손이 베임, 마모 및 충격과 같은 잠재적 위험에 노출되는 환경에서 손 보호, 민첩성 및 내구성에 적합합니다. 이 박스 핸들러 작업용 장갑은 자동차 수리, 건설 현장 및 기계 유지 관리에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BHG2-06-XXL | ₩43,522 | ||
A | BHG2-04-L | ₩43,522 | ||
A | BHG2-03-M | ₩43,522 | ||
A | BHG2-02-S | ₩43,522 | ||
A | BHG2-05-XL | ₩43,522 |
더 알아보기
- 공작용품
- 분무기 및 스프레더
- 가스 탐지
- 실험실기구
- 연못 통기
- MIG 용접기 액세서리
- 용접 호스
- 카라비너
- 플러그 밸브
- 오버 헤드 클리어런스 바
- APPROVED VENDOR 육각 부싱, MNPT x FNPT, 아연 도금
- WILKERSON 필터 요소, 5 마이크론
- JAMCO 모델 CZ 조정 가능한 선반 재고 있음 트럭
- WATTS 감압 구역 어셈블리 점검 수리 키트
- APOLLO VALVES 77W 시리즈 Powerpress 청동 전체 포트 밸브
- PROTO 임팩트 소켓 어댑터
- TIMKEN 내부 링
- NIROFLEX USA Niroflex2000 베임 방지 장갑, 손목 길이
- REGAL 연장 핸드 탭, 테이퍼, HSS, TiALN
- SIEMENS NEMA 수동 모터 스타터