IRONCLAD Ranchworx 가죽 작업 장갑
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | RWG2-06-XXL | 2XL | ₩ 60,882 | |
A | RWG2-04-L | L | ₩ 60,882 | |
A | RWG2-03-M | M | ₩ 60,882 | |
A | RWG2-02-S | S | ₩ 60,882 | |
A | RWG2-05-XL | XL | ₩ 60,882 |
Ranchworx 가죽 작업 장갑
Ironclad Ranchworx 시리즈 기계 장갑은 뛰어난 손 보호 및 손재주에 적합합니다. 이 제품은 작업자가 촉각 민감성과 내마모성을 필요로 하는 자동차, 건설 및 제조 산업에서 사용됩니다. 이 장갑은 도구, 기계 및 복잡한 작업과 관련된 작업에 이상적이며 안전한 그립감, 손의 편안함을 보장하고 절단 및 찰과상과 같은 일반적인 작업장 위험으로부터 보호합니다.
특징
- 포괄적인 손 보호를 위해 손가락 전체를 보호합니다.
- 이 Ranchworx 시리즈 장갑은 쉽게 착용하고 벗을 수 있도록 주름진 슬립온 커프 스타일이 특징입니다.
- TPR(열가소성 고무) 소재로 너클 보호 기능을 제공하여 내충격성과 안전성을 강화했습니다.
- 이 장갑 뒷면은 검정색/베이지색이며 나일론과 스판덱스로 만들어져 유연성, 편안함 및 내구성을 제공합니다.
- 또한 강도와 수명을 보장하기 위해 재단 및 봉제 구조를 갖추고 있습니다.
- 이 장갑은 장갑 선택 및 사용을 단순화하기 위해 양손잡이용 디자인을 갖추고 있습니다.
- 중요한 부위를 보호하기 위해 강화된 엄지 가랑이를 제공하고 편안함과 보호 기능을 향상시키는 풀 스트랩이 포함되어 있습니다.
- 이 Ranchworx 시리즈 장갑에는 통기성을 위한 안감이 없는 안감이 포함되어 있으며 나일론 스티치를 제공하여 수명을 보장합니다.
- 이 장갑은 손바닥에 결이 있는 질감이 있고 염소가죽으로 제작되어 뛰어난 민첩성과 마모 방지 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절단 및 연삭 유체
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 포스트 탑 액세서리
- 퍼지 및 채우기 밸브
- 사다리 추적
- 고정용공구
- 걸레/물티슈
- 폐기물 처리기
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 음식 서비스 매점 장비
- KEN-TOOL 마운트 및 마운트 해제 바
- EAGLE 접지 패드
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 및 HSS, 4 날 일반 길이
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 푸시 스위치
- SPEARS VALVES PVC 배수 폐기물 벤트 피팅 P327 이중 1/4 벤드, 허브 x 허브 x 허브
- EATON LES 시리즈 회로 차단기 트립 장치
- MCDONNELL & MILLER 수레
- HUMBOLDT 운송 랙, 콘크리트 테스트 실린더
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, XDTS 단일 감속 감속기
- WEG CSW 시리즈 푸시버튼